515件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型超音波洗浄機 US エスエヌディ

    大型超音波洗浄機 US

    エスエヌディ
    799,800税込879,780
    1台
    5日以内出荷から30日以内出荷
    独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。 強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。 ディガス機能を標準装備しています。
    付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)電源コード(m)3発振周波数38kHz排水方式手動排水コック式(正面右)保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター発振周波数(kHz)38発振方法BLT振動子自励発振洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)発振方式BLT振動子自励発振
  • ヴァンクリーフ VS-600RZ用架台 ヴェルヴォクリーア

    ヴァンクリーフ VS-600RZ用架台

    ヴェルヴォクリーア
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
    用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-600RZ」超音波洗浄機の専用架台です。トラスコ品番451-5404適合機種VS-600RZ用架台質量(kg)18コード長さ(m)3.5mタイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式)アズワン品番1-2645-11
  • 縦型超音波洗浄器 MUC-E アズワン

    縦型超音波洗浄器 MUC-E

    アズワン
    1台
    取扱停止中
    大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
    仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)質量(kg)約25材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装)出力(W)150電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)200×200×650水槽容量(L)約26材質(天板)ステンレス(SUS304)保証期間3年発振周波数(kHz)28外寸法(mm)410×330×815付加機能-回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾アズワン品番1-1640-02材質(水槽)ステンレス(SUS304)給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
  • 超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    150,000税込165,000
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振機他励発振方式PLL自動追尾発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 大型二周波超音波洗浄器 MUC アズワン

    大型二周波超音波洗浄器 MUC

    アズワン
    454,000税込499,400
    1台
    当日出荷
    発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)28、40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー1~60分・1分単位材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
  • 縦型超音波洗浄器 MUC アズワン

    縦型超音波洗浄器 MUC

    アズワン
    318,000税込349,800
    1台
    当日出荷
    大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。MUC-ZJTは、定量注水・オーバーフロー注水の2モード洗浄や自動給排水機能、タイマー機能などが充実しています。総務省型式認定取得済み。
    仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)質量(kg)約25材質(本体)ステンレス(SUS430)出力(W)150電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)200×200×650水槽容量(L)約26材質(天板)ステンレス(SUS304)保証期間3年発振周波数(kHz)28外寸法(mm)410×330×815付加機能自動給排水機能、注水制御(定量注水/オーバーフロー注水)、運転切換(自動運転/手動運転)、洗浄時間設定(1~99分)、洗浄回数設定(1~9回)、安全機能(水位センサーによる水位異常時停止機能)回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾アズワン品番1-1640-01材質(水槽)ステンレス(SUS304)給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
  • 洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P アズワン

    洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P

    アズワン
    11,920税込13,112
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配合タンパク質分解酵素配合pH8.2±0.5(0.5%)液性無リン
  • オートウォッシャー用 オプション アズワン

    オートウォッシャー用 オプション

    アズワン
    7,990税込8,789
    1枚
    当日出荷
    材質PMMA(アクリル)内寸法(mm)211×245×183(カバー間口)アズワン品番4-036-14
  • 自動洗浄器 アズワン

    自動洗浄器

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)口径(mm)Φ13(吸水口)
  • 角型洗浄槽 アズワン

    角型洗浄槽

    アズワン
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超音波ピペット洗浄器 シャープ

    超音波ピペット洗浄器

    シャープ
    27,900税込30,690
    1個
    翌々日出荷
    水溶性アルカリ洗剤タイプです。 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。 すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットの使用ができます。
  • 2周波超音波洗浄器 アズワン

    2周波超音波洗浄器

    アズワン
    191,000税込210,100
    1個
    当日出荷
    材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245アズワン品番7-5000-01タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
  • 超音波洗浄器用架台 アズワン

    超音波洗浄器用架台

    アズワン
    21,780税込23,958
    1台
    10日以内出荷
    ・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
  • 自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217 TGK(東京硝子器械)

    自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217

    TGK(東京硝子器械)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
    TGK品番198-52-18-01品番217直径(Φmm)170高さ(mm)734
  • ピペット硫酸槽 予備洗浄器 TGK(東京硝子器械)

    ピペット硫酸槽 予備洗浄器

    TGK(東京硝子器械)
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷
    TGK品番405-52-18-23型式T-5品名予備洗浄器内径×高さH(Φmm×mm)150×650
  • ピペット自動洗浄器用本体のみ 中 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器用本体のみ 中

    TGK(東京硝子器械)
    12,900税込14,190
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番405-52-18-05型式T-1品名洗浄器種類内径×高さH(Φmm×mm)150×600
  • ピペット自動洗浄器用かご S大 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器用かご S大

    TGK(東京硝子器械)
    7,190税込7,909
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番405-52-18-13種類S大(大短)外径×高さH(Φmm×mm)173×430H
  • ピペットジャー162×503H #221 TGK(東京硝子器械)

    ピペットジャー162×503H #221

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
    TGK品番198-52-18-03品番221直径(Φmm)162高さ(mm)503
  • ピペットかご 145×497H #222 TGK(東京硝子器械)

    ピペットかご 145×497H #222

    TGK(東京硝子器械)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
    TGK品番198-52-18-06品番222直径(Φmm)145高さ(mm)300全高H(mm)497
  • VS-150用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーア

    VS-150用ビーカーホルダー

    ヴェルヴォクリーア
    8,398税込9,238
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容1000ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ105×150ホルダー:280×230
  • VS-100シリーズ用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーア

    VS-100シリーズ用ビーカーホルダー

    ヴェルヴォクリーア
    8,198税込9,018
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ85×155ホルダー:247×145
  • 超音波チェッカー 定在波 Φ38×200mm アズワン

    超音波チェッカー 定在波 Φ38×200mm

    アズワン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    超音波の定在波分布が目視できます。超音波の強い部分、弱い部分が目視で分ります。超音波が作動しているかチェック、管理できます。定在波の見える化で揺動洗浄が効率よく行えます。
    セット内容水、色素、特殊パウダー質量(g)約280寸法(Φ×mm)38×200アズワン品番4-6914-01
  • 卓上型超音波洗浄機 長物用 USLシリーズ エスエヌディ

    卓上型超音波洗浄機 長物用 USLシリーズ

    エスエヌディ
    1,289,998税込1,418,998
    1台
    62日以内出荷
    細長い洗浄物の洗浄に適切。ロングサイズでも卓上で使用できる省スペース設計。超音波発振は、高い洗浄力のあるボルト締めランジュバン型振動子を採用。本体の洗浄槽と外装は、ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型。外装は、従来より高耐久な新素材を採用。洗浄モード切替機能を標準搭載。超音波出力点検機能を標準搭載。管・シャフト・ワイヤー・フィルターなど幅広い長物の洗浄に適切。マイコン制御により、一度設定した時間、温度は洗浄時に記憶。付属スノコは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。
    付属品スノコ(SUS304ポリエチレンコーティング)、上フタ(SUS316)仕様高周波利用設備申請を申請する必要があります。材質洗浄槽(SUS316)、本体外装(SUS443J1)、配管及び排水バルブ(SUS304)消費電力(W)1210電源AC100V 50Hz - 60Hz本体質量(kg)約32機能加温、洗浄モード切替、出力点検本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)1571×236×290(本体寸法は、突起部を含みません。)発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)ヒーター容量(W)900温度設定範囲(℃)【ヒーター】20~50(※冷却機能はありません。洗浄中は超音波のエネルギーにより、ヒーターの設定温度以上に水温が上昇する場合があります。)アズワン品番1-2730-24プラグ形状3Pタイプ槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)1500×160×150槽容量(L)約36(設計値)〔24:指定水位(水深100mm)での容量です。〕
  • 卓上型超音波洗浄機 長物用 USLシリーズ エスエヌディ

    卓上型超音波洗浄機 長物用 USLシリーズ

    エスエヌディ
    899,800税込989,780
    1台
    5日以内出荷
    細長い洗浄物の洗浄に適切。ロングサイズでも卓上で使用できる省スペース設計。超音波発振は、高い洗浄力のあるボルト締めランジュバン型振動子を採用。本体の洗浄槽と外装は、ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型。外装は、従来より高耐久な新素材を採用。洗浄モード切替機能を標準搭載。超音波出力点検機能を標準搭載。管・シャフト・ワイヤー・フィルターなど幅広い長物の洗浄に適切。マイコン制御により、一度設定した時間、温度は洗浄時に記憶。付属スノコは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。
    付属品スノコ(SUS304ポリエチレンコーティング)、上フタ(SUS316)材質洗浄槽(SUS316)、本体外装(SUS443J1)、配管及び排水バルブ(SUS304)消費電力(W)960電源AC100V 50Hz - 60Hz本体質量(kg)約21機能加温、洗浄モード切替、出力点検本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)1071×236×290(本体寸法は、突起部を含みません。)発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)【ヒーター】20~50(※冷却機能はありません。洗浄中は超音波のエネルギーにより、ヒーターの設定温度以上に水温が上昇する場合があります。)アズワン品番1-2730-23プラグ形状3Pタイプ槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)1000×160×150槽容量(L)約24(設計値)〔16:指定水位(水深100mm)での容量です。〕
  • 洗浄槽 R底 R底 オオモリ

    洗浄槽 R底 R底

    オオモリ
    96,980税込106,678
    1個
    41日以内出荷
    部品洗浄に最適で下部に排水バルブの付いており、各コーナーにRが付いていて洗浄し易いサニタリータイプの洗浄槽です。
    トラスコ品番149-0343材質容器本体:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1容量(L)50取手ありバルブサイズ3/4インチ内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×550×300
  • マジックアウェー MC クリーンケミカル

    マジックアウェー MC

    クリーンケミカル
    35,980税込39,578
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    ●非イオン界面活性剤からなるマジック除去添加剤。●アルカリ洗浄剤や中性洗浄剤に添加してご使用下さい。●揮発性がなく安全性の高い洗浄剤です。
    仕様4.5kg 4本使用方法アルカリ性洗浄剤及び中性洗浄剤の水溶液に添加して使用する。標準添加濃度1%容量4.5kg主成分非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤臭気特有の臭いを若干有する外観透明液体アズワン品番69-4894-62
  • テスラークリーン Z-1 20kg クリーンケミカル

    テスラークリーン Z-1 20kg

    クリーンケミカル
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷
    医療・理化学用超音波洗浄機・噴射型洗浄機用アルカリ性洗浄剤。CAEトリアジン系除菌剤を効果的に配合しHB抗原等のウイルス一般細菌の除菌洗浄に適しています。血液血清ウイルス一般細菌の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具の除菌・洗浄に適しています。
    使用方法超音波洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃、噴射型洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30~40℃(最高90℃可)容量20kg主成分トリアジン系除菌剤、CAE、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤アズワン品番69-4894-37
  • CLEAN99 PX 4kg 4本 クリーンケミカル

    CLEAN99 PX 4kg 4本

    クリーンケミカル
    40,980税込45,078
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    医療・理化学用中性酵素系洗浄剤。対象汚れ:血液・血清・膿・蛋白・デカリン。洗浄対象物:石英セル・ピューレット・パイレックス製品・光学部品・血液ガス分析装置。
    使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)、器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。容量4kgpH中性(2%)主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤アズワン品番69-4894-23
  • マジックアウェー 4.5kg 4本 クリーンケミカル

    マジックアウェー 4.5kg 4本

    クリーンケミカル
    35,980税込39,578
    1箱(4本)
    4日以内出荷
    天然オイルからなるマジック除去添加剤。オートクレーブ処理後の強固に付着したマジックなどに優れた除去効果があります。アルカリ性洗浄剤や中性洗浄剤に添加して使用。
    使用方法アルカリ性洗浄剤または中性洗浄剤の水溶液に添加して使用する。標準添加量0.5%~1%、容量4.5kg主成分天然抽出油、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性、水溶性溶剤、可溶化剤臭気特有のオレンジ臭を有する外観無色~淡黄色液体アズワン品番69-4894-60
  • S CLEAN 60 conc. 4kg 4本 クリーンケミカル

    S CLEAN 60 conc. 4kg 4本

    クリーンケミカル
    42,980税込47,278
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    血液溶解洗浄剤(浸漬もしくはスプレーで使用)。長時間の手術などで乾燥固着した血液でも5分~30分で溶解します。
    使用方法原液(頑固な汚れ)~4倍希釈液(普通の汚れ)まで、固着状態によって希釈できます。溶液を泡状にスプレーもしくは浸漬して頂き、3分~10分放置して下さい。血液溶解後は本液と汚染物を充分にすすいで下さい。容量4kgpH中性主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、防腐剤外観褐色液体アズワン品番69-4893-65
  • CLEAN99 S 2.1kg 6本 クリーンケミカル

    CLEAN99 S 2.1kg 6本

    クリーンケミカル
    24,980税込27,478
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    医療・理化学用酸素系粉末洗浄剤。水に溶解する時に酸素基を発生させることにより汚れを除去するユニークな洗浄剤です。除菌・漂白作用もあります。
    使用方法普通の汚れ1%、ひどい汚れ2%以上、2~24時間完全に浸漬。容量2.1kgアズワン品番69-4894-24
  • ナイスフェッチ OL クリーンケミカル

    ナイスフェッチ OL

    クリーンケミカル
    20,980税込23,078
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●泡をコントロールしたタイプ。
    使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%(50倍~20倍希釈)で2時間~1晩の浸漬、超音波洗浄の場合は0.5%~1%(200倍~100倍希釈)で8~15分洗浄、洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分非イオン界面活性剤、可溶化剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
  • 3M TM アルカリ クリーナー Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M TM アルカリ クリーナー

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ●超音波・ジェット洗浄装置用のアルカリ洗浄剤です。●生体由来の汚れ除去に適した配合により、器具に付着した生体由来の汚れを速やかに除去します。●洗浄剤供給ノズルを入れやすい広口ボトルを採用しています。
    仕様3.8L適合超音波・ジェット洗浄装置用容量(L)3.8pH11.5(0.3%)主成分アルカリ剤・キレート剤アズワン品番8-2997-01使用濃度0.3~0.5%
  • ピペット自動洗浄機 Kartell(カルテル)

    ピペット自動洗浄機

    Kartell(カルテル)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。
    材質HDPE耐熱温度(℃)105流量2L/min直径×高さ(mm)Φ145×280
  • フロッシュキッチン洗剤ギフト FRS-Kシリーズ アズワン

    フロッシュキッチン洗剤ギフト FRS-Kシリーズ

    アズワン
    1,485税込1,634
    1セット
    5日以内出荷
    分解性が良いヤシ油由来の洗浄成分を使用し、エコでありながら強力な洗浄力を持つ「フロッシュ」。アロエヴェラエキス配合で手肌にもやさしいキッチン用洗剤です。
  • 排水アミ 大 アイワ医科工業

    排水アミ 大

    アイワ医科工業
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1850011●備考(共通器種):各種スタンド型洗浄器用アズワン品番67-3156-07
  • 給水ホース アイワ医科工業

    給水ホース

    アイワ医科工業
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:D3110122●外形寸法(取手・足寸法除):Φ12×Φ18×長1500mm●備考(共通器種):AU-106CR・AU-156CR・AU-176CR用アズワン品番67-3156-06
  • リーマスタンド アイワ医科工業

    リーマスタンド

    アイワ医科工業
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1830011●外形寸法(取手・足寸法除):150×60×37(44穴)mmアズワン品番67-3156-11
  • フタAU-90C用 アイワ医科工業

    フタAU-90C用

    アイワ医科工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:U0707011●外形寸法(取手・足寸法除):424×241mm●材質:PVC(硬質塩化ビニール)アズワン品番67-3155-89
  • フタAU-50C用 アイワ医科工業

    フタAU-50C用

    アイワ医科工業
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:D2410501●外形寸法(取手・足寸法除):325×174mm●備考(共通器種):AU-50CB●材質:PC(ポリカーボネイト)アズワン品番67-3155-86

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

器具洗浄/超音波洗浄器