絞り込み
ブランド
- アイワ医科工業(76)
- アズワン(67)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(53)
- ヴェルヴォクリーア(29)
- 本多電子(28)
- ブランソン(22)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- シャープ(13)
- ユーアイ化成(12)
- SARAYA(サラヤ)(10)
- 新光化成(9)
- ケニス(7)
- ナリカ(7)
- Kartell(カルテル)(6)
- アイワ(6)
- ヤマト科学(5)
- オオモリ(4)
- ツインバード(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ENT-30 4L 4本
クリーンケミカル¥36,980税込¥40,6781箱(4本)5日以内出荷耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。容量(L)4主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤アズワン品番69-4893-85
ENT-30 2L 5本
クリーンケミカル¥27,980税込¥30,7781箱(5本)6日以内出荷耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。容量(L)2主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤アズワン品番69-4893-84
ENT-20 4L 4本
クリーンケミカル¥23,980税込¥26,3781箱(4本)6日以内出荷耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。容量(L)4主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤アズワン品番69-4893-83
ENT-40 1L 5本
クリーンケミカル¥9,898税込¥10,8881箱(5本)5日以内出荷耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。容量(L)1主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物)アズワン品番69-4893-86
ENT-40 4L 4本
クリーンケミカル¥27,980税込¥30,7781箱(4本)6日以内出荷耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。容量(L)1主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物)アズワン品番69-4893-87
ENT-20 1L 5本
クリーンケミカル¥8,198税込¥9,0181箱(5本)5日以内出荷耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。容量(L)1主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤アズワン品番69-4893-82
CLEAN99 DP-300 4.5kg 4本
クリーンケミカル¥35,980税込¥39,5781箱(4本)5日以内出荷医療・理化学用イルガサンDP300配合洗浄剤。ガラス器具、手術器具、実験台、歯科材料、床等の洗浄に。使用方法原液をスプレーまたは浸漬あるいは拭き取り10分以上放置後、水洗または水拭き。容量(kg)4.5アズワン品番69-4894-09
超音波洗浄機
エスエヌディ¥119,800税込¥131,7801個(1個)7日以内出荷《電波法型式指定取得済》。排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上)質量(kg)約3.7容量(L)2.6電源(V)AC100 50/60Hz外寸(mm)319×217×194洗浄槽237×137×100mm発振周波数38kHz PZT自励発振排水方式―タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)高周波出力(W)100安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
スーパーアネックス瓶洗浄装置
テラオカ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
超音波洗浄器
ヤマト科学¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷から8日以内出荷球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。仕様ドレイン(排水溝):あり材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
超音波洗浄器
ヤマト科学¥239,800~税込¥263,780~1台当日出荷から9日以内出荷球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
ピペット自動洗浄機
Kartell(カルテル)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ600mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。材質HDPE耐熱温度(℃)105アズワン品番4-6328-02流量2L/min直径×高さ(mm)Φ173×980
ピペット自動洗浄機
Kartell(カルテル)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ500mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。材質HDPE耐熱温度(℃)105アズワン品番4-6328-01流量2L/min直径×高さ(mm)Φ170×734
超音波洗浄機
エスエヌディ¥449,800~税込¥494,780~1個5日以内出荷独立BLT振動方式を採用した強力型の超音波洗浄機です。強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢です。排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能です。マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されます。洗浄モード機能(標準洗浄/ソフト洗浄/断続洗浄)、超音波の点検機能付です。ヒーター異常時の警告機能を搭載しています。付属品洗浄カゴ(SUS304)、上蓋(PP)材質本体/SUS443J1、洗浄槽/SUS304、パネル/PP樹脂、配管/SUS304、真鐡電源(V)AC100 50/60Hz発振周波数38kHz BLT他励発振排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)温度設定範囲(℃)20~50(1℃刻みで設定)安全機能ヒーター異常加熱防止
電解重曹クリーナー
服部製紙¥11,980~税込¥13,178~1ケース(4本)ほか3日以内出荷重曹水を電気分解した弱アルカリクリーナー液です。重曹のマイナスイオンの働きで、汚れをよく落とします。界面活性剤を使用していないので、手や肌にかかっても荒れる心配がなく、二度拭きの必要もありません。泡はでません。
強力濃縮洗浄液ピーエムシー10 PMC-10シリーズ
ヴェルヴォクリーア¥19,980~税込¥21,978~1箱(24本)ほか5日以内出荷金属表面に光沢を与え、主に貴金属製品の洗浄に効果があります。水で5~10倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。
フタAU-80C用
アイワ医科工業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:D2410801●外形寸法(取手・足寸法除):324×262mm●材質:PC(ポリカーボネイト)アズワン品番67-3155-88
フタAU-70C用
アイワ医科工業¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:U0697011●外形寸法(取手・足寸法除):343×214mm●備考(共通器種):AU-70CO●材質:PVC(硬質塩化ビニール)アズワン品番67-3155-87
フタAU-156CR用
アイワ医科工業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1210071●外形寸法(取手・足寸法除):Φ201mm●備考(共通器種):AU-176CR●材質:PVC(硬質塩化ビニール)アズワン品番67-3155-98
フタAU-10C用
アイワ医科工業¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1210051●外形寸法(取手・足寸法除):174×159mm●備考(共通器種):AU-12C・AU-16C●材質:SUS(ステンレス)アズワン品番67-3155-84
ネジ付排水ホース
アイワ医科工業¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:U0677021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ25×長630mm●備考(共通器種):各種オーバーフロー型●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホースアズワン品番67-3156-02
カフス付排水ホース Φ25×長380
アイワ医科工業¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:U0027021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ25×長380mm●備考(共通器種):ピペット洗浄器(サイフォン管取付用)●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホースアズワン品番67-3156-01
カフス付排水ホース Φ16×長700mm
アイワ医科工業¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:U1037021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ16×長700mm●備考(共通器種):卓上型洗浄器用●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホースアズワン品番67-3155-99
カゴAU-96C用 横310×奥200×高110mm
アイワ医科工業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1810841●外形寸法(取手・足寸法除):横310×奥200×高110mm●備考(共通器種):AU-96CO 220Φ用アズワン品番67-3155-61
カゴAU-96C用 横300×奥184×高98mm
アイワ医科工業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1810842●外形寸法(取手・足寸法除):横300×奥184×高98mm●備考(共通器種):AU-96CO 200Φ用アズワン品番67-3155-62
カゴAU-70C用
アイワ医科工業¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1810691●外形寸法(取手・足寸法除):横290×奥170×高85mm●備考(共通器種):AU-70COアズワン品番67-3155-58
カゴAU-501C用
アイワ医科工業¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1810311●外形寸法(取手・足寸法除):横450×奥350×高140mm●備考(共通器種):AU-501CO・AU-508CB・AU-508C・AU-508COアズワン品番67-3155-72
カゴAU-25C用
アイワ医科工業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1810381●外形寸法(取手・足寸法除):横220×奥120×高68mm●備考(共通器種):AU-26Cアズワン品番67-3155-56
カゴAU-156CR用
アイワ医科工業¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1811581●外形寸法(取手・足寸法除):Φ165×高500mm●備考(共通器種):AU-155CRアズワン品番67-3155-82
カゴAU-10C用
アイワ医科工業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1810011●外形寸法(取手・足寸法除):Φ66×高18mm●備考(共通器種):AU-12C・AU-16Cアズワン品番67-3155-55
スーパーアネックス 瓶洗浄装置
テラオカ(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷スーパーアネックス瓶洗浄装置(ANXS-15)の中型瓶用です。水道水による前処理や最終工程の洗浄に適しています。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。用途:中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄に。仕様●サイズ:150×150×174.35Hmm●ベース部材質:SUS304(ゴム足付)●付属品:ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)アズワン品番67-6302-82
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ
エスエヌディ¥569,800税込¥626,7801式13日以内出荷強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。 効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。 3種類の洗浄モードを選択可能です。 外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。 振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。 2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。 発振機内部保護用吸気フィルター付きです。 エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルターアズワン品番67-7319-14
時計精密部品用洗浄液ナンバーフォー 12缶入
ヴェルヴォクリーア¥75,980税込¥83,5781箱(12缶)4日以内出荷超音波自動洗浄機ETC-7型の第二・第三洗浄槽に使用して下さい。仕様●成分:不燃性フッ素系有機溶剤●商品サイズ:W118×D63×H190mm●箱サイズ:W365×D270×H210mmアズワン品番68-0754-35
パワークイック 潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルクClear 4L
SARAYA(サラヤ)¥34,980税込¥38,4781ケース(3本)7日以内出荷乾燥時間を大幅にカット。器具のサビを防止し保護します。 浸透性が高く、器具の表面に均一な保護皮膜を形成します。そのため、浸漬処理後の乾燥時間が短縮し、作業効率のアップが期待できます。また、乾燥後のムラも形成されません。 泡立ちがほとんどなく、ジェット洗浄機での使用にも適しています。器材にべたつきが残りにくい処方です。仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色~淡黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度…ジェット洗浄機:0.5%(10Lの水に対して50mL)、浸漬洗浄:0.5%(10Lの水に対して50mL)●液性:中性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4420gアズワン品番67-6825-26
パワークイック 酵素系浸漬洗浄剤 中性・低起泡性 4L
SARAYA(サラヤ)¥41,980税込¥46,1781ケース(3本)3日以内出荷プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。 天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止します。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。 排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。仕様●内容物形状:液状●外観:青色~緑色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度1.0%(10Lの水に対し100mL)、汚れの程度により0.5~2.0%(10Lの水に対し50~200mL)の間で使用する。●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4780gアズワン品番67-6825-24
パワークイック ジェット洗浄機用洗浄剤 アルカリ性 4L
SARAYA(サラヤ)¥37,980税込¥41,7781ケース(3本)7日以内出荷アルカリの作用で、器具に付着した血液・体液などのタンパク質や脂質を速やかに除去します。 無泡性のため、ジェット洗浄機の洗浄効果を妨げません。 ステンレスはもちろん、アルミニウム製の器具にも使用できます。 実用液(0.5%)のpHは11以上のため、CJDプリオン対策にも適しています。仕様●内容物形状:液状●外観:無色~微黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:使用量の目安0.2~0.5%(10Lの水に対し20~50mL)、洗浄機の水量に合わせて本品の注入量を調節する。●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:5760gアズワン品番67-6825-25



















































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)