絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ケニス(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 新光化成(2)
  • 三商(2)
  • 三和化研工業(1)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • サンプラテック(1)
  • ヤマト科学(1)
  • 池田理化(1)
  • エムケー精工(1)
  • ナリカ(1)
  • Bel-Art Products(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューダストアウト用 オプション アズワン

    ニューダストアウト用 オプション

    アズワン
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
  • 水切りワゴン 水受けバット付 アズワン

    水切りワゴン 水受けバット付

    アズワン(1件のレビュー)
    42,600税込46,860
    1台
    当日出荷
    バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。
    付属品バスケット×3個、水受けバット×1個仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP寸法(mm)530×353×945キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)アズワン品番3-8845-01
  • スーパードライングシェルフ アズワン

    スーパードライングシェルフ

    アズワン
    71,500税込78,650
    1台
    当日出荷
    水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
    セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)耐荷重(kg/段)30
  • 三段ワゴン アズワン

    三段ワゴン

    アズワン
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷
  • 水切りワゴン四段 アズワン

    水切りワゴン四段

    アズワン
    19,900税込21,890
    1台
    翌々日出荷
    バスケットは前後スライド式で、器具の出し入れに便利です。水受けバットは下段に取り付けて水受けとして使用したり、一番上に取り付けて天板として使用可能です。バスケットは4段付属しており収容力が高いです。
    材質本体/スチール(粉体塗装)、バスケット/スチール(PE樹脂塗装)、天板・水受けバット/ABS樹脂、寸法(mm)315×400×810、バスケット:288×380×140(バスケット開口部:245×365、底部:195×320、天板・水受けバット:287×398×35質量(kg)4.5アズワン品番4-5786-01
  • ラコム万能ドライヤー アズワン

    ラコム万能ドライヤー

    アズワン
    37,300税込41,030
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)477×425×350質量(kg)約5アズワン品番4-164-21
  • 殺菌ランプ(直菅式) 6W アズワン

    殺菌ランプ(直菅式) 6W

    アズワン
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
  • 万能アイデアル乾燥台(組立式) アズワン

    万能アイデアル乾燥台(組立式)

    アズワン
    75,600税込83,160
    1組
    当日出荷
    寸法(mm)400×600×1000アズワン品番4-148-01
  • ラコムドライキャリー アズワン

    ラコムドライキャリー

    アズワン
    199,000税込218,900
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)688×444×1510アズワン品番4-140-01
  • ドライエース アズワン

    ドライエース

    アズワン
    53,900税込59,290
    1台
    3日以内出荷
    材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)質量(kg)15キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
  • ラコムドライハンガースタンド アズワン

    ラコムドライハンガースタンド

    アズワン
    84,900税込93,390
    1台
    翌々日出荷
    棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
    材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)809×487×1450質量(kg)15.5キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)本体寸法(mm)809×487×1450アズワン品番4-147-11
  • ドライボードテーブルトップ アズワン

    ドライボードテーブルトップ

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
  • グローブドライヤー アズワン

    グローブドライヤー

    アズワン
    144,000税込158,400
    1個
    当日出荷
    使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
    材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂質量(kg)23.4(ドライヤー部)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部)有効内寸(mm)520×350×580温風温度(℃)(室温)+20±5ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部)収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双外寸法(mm)600×377×880アズワン品番7-4044-11タイマー最長30時間迄設定可能安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ)ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
  • キャスター アズワン

    キャスター

    アズワン
    1,510税込1,661
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付パイプ内径20mm用材質(車輪)ゴムキャスター単輪寸法(Φmm)50取付部ゴム止め式
  • 水切りワゴン用逆さ置き棚 アズワン

    水切りワゴン用逆さ置き棚

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    翌々日出荷
    メスシリンダー、フラスコなど逆さ置きすることで乾燥が早くなります。
    材質PVC(白色)寸法(mm)479×354×20m、逆さ置き棚スリット:28×140、44×140、57×140、73×140、35×140、35×140アズワン品番3-8845-11
  • ニューダストアウトドライ アズワン

    ニューダストアウトドライ

    アズワン
    104,000税込114,400
    1個
    当日出荷
    メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
    材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVCタイプ扉/カーテン電流(A)4.8電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)棚板間隔(mm)50保証期間3年タイマー時間最大30時間
  • ブラシラック アズワン

    ブラシラック

    アズワン
    26,600税込29,260
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)600×600質量(kg)約1.5アズワン品番2-7598-01
  • ダストアウトR用 オプション アズワン

    ダストアウトR用 オプション

    アズワン
    5,960税込6,556
    1個ほか
    当日出荷
    各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
  • ドライカート アズワン

    ドライカート

    アズワン
    96,200税込105,820
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)900×600×1120アズワン品番2-8093-01
  • ブラシ乾燥スタンド アズワン

    ブラシ乾燥スタンド

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷
    ブラシの乾燥、収納ができるオープンタイプのブラシ掛けスタンドです。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×250×605アズワン品番1-6114-01オートクレーブの可否オートクレーブ滅菌可
  • ニューダストアウトドライ アズワン

    ニューダストアウトドライ

    アズワン
    131,000税込144,100
    1個
    当日出荷
    パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
  • 水切りワゴン アズワン

    水切りワゴン

    アズワン
    35,400税込38,940
    1個
    当日出荷
    付属品水切りカゴ×3個仕様水切りカゴサイズ:(内寸)上部/310×430mm・下部/260×380mm、(外寸)480×360×165mm材質本体/ステンレス、水切りカゴ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)360×530×920キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)アズワン品番7-5647-01
乾燥台/乾燥棚