絞り込み
ブランド
- アズワン(21)
- ヘルマ(6)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- Denka(デンカ)(3)
- GeneDireX(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- APEL(2)
- 環境テクノス(2)
- 西村製作所(2)
- ケニス(2)
- セン特殊光源(2)
- サイテム(2)
- 青光舎(2)
- Thermo Scientific Nalgene(2)
- トスク(2)
- Whatman(ワットマン)(1)
- 豊田合成(1)
- タイジ(1)
- DLAB(1)
- ブランドをもっと見る

細胞凍結保存液 BLBシリーズ
トスク¥13,499税込¥14,8491箱(4本×20mL)ほか3日以内出荷ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。血清成分・アミノ酸・タンパク質成分を含んでいません。10%DMSOを含んでいます。無血清培地で培養した細胞の凍結に適しています。タイプ無血清品名ラボバンカー2保管環境冷凍
細胞凍結保存液 BLBシリーズ
トスク¥15,499税込¥17,0491箱(1本×100mL)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。10%DMSOを含んでいます。あらゆる細胞の保存に使用できます。保管環境冷凍品名ラボバンカー1タイプ血清
ヘルマ (R) 石英セル ウルトラマイクロ
ヘルマ¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷仕様栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプウルトラマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-31
ヘルマ (R) 石英セル スタンダード
ヘルマ¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷仕様栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)46タイプスタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-30
ヘルマ (R) 石英セル マイクロ
ヘルマ¥50,980税込¥56,0781個翌々日出荷仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-29
ヘルマ (R) 石英セル 蛍光用スタンダード
ヘルマ¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.25mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプ蛍光用スタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10×10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-26
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロブラック
ヘルマ¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプセミマイクロブラック奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-24
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロ
ヘルマ¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプセミマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-23
梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製
Thermo Scientific Nalgene¥19,980~税込¥21,978~1袋(10本)7日以内出荷から43日以内出荷50000×Gまで使用可能です。シーリングキャップが付いています。材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ネジ式
分光光度計 PD-307シリーズ
APEL¥299,800税込¥329,7801個10日以内出荷アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。モーター制御による波長選択ができます。USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。波長範囲(nm)340~1000アズワン品番2-4451-32
分光光度計 PD-307シリーズ
APEL¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C目盛(最小波長目盛)1nm幅精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて)波長範囲(nm)340~1000ディスプレイLCD測光精度±2%Tアズワン品番2-4451-31波長幅(nm)8 (全波長)
ガラス繊維濾紙
Whatman(ワットマン)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)ほか5日以内出荷から84日以内出荷100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。
ステリベクス
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781箱(15個)翌々日出荷中量の濾過滅菌が容易にできます。ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続ろ過滅菌ができます。仕様ベル無し 0.22μm材質(メンブレン)PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)サイズ(孔径) 0.22μm有効ろ過面積(cm2)10アズワン品番2-3069-11
メンブレンフィルター セルロース混合エステル
Merck(メルクミリポア)¥20,980税込¥23,0781箱(100枚)3日以内出荷生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。色白色サイズ(孔径)0.45μm表面無地
アイビス(R)凍結保存用チューブ
アズワン¥21,800~税込¥23,980~1ケース(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。材質チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)色(キャップ) ナチュラル容量(mL)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.8×46
アイビス(R)フリーズボックス
アズワン¥13,761税込¥15,1371ケース(10個)翌々日出荷間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂サイズ131×131×40mmタイプ0.5mLテストチューブ用(穴径Φ8mm)穴数100(10×10)アズワン品番2-3014-12
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ
アズワン¥31,700税込¥34,8701個6日以内出荷PMMA(アクリル)製で、乾燥された薄層板を貯蔵するために使用します。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。仕様貯蔵箱アズワン品番2-282-05
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ
アズワン¥20,700税込¥22,7701個翌々日出荷金属製で、吸着剤を塗布したガラス板200×200mmを10枚、50×200mmを40枚乾燥することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。仕様吸着剤乾燥棚枠アズワン品番2-282-04
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ
アズワン¥39,900税込¥43,8901枚6日以内出荷内寸1100×200mmのプラスチック製板にて、塗布硝子板を並ベ、スプレンダーを使用して薄層を作ります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。仕様吸着剤塗荷布硝子板の並列板アズワン品番2-282-02
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ
アズワン¥153,000税込¥168,3001個6日以内出荷金属製で吸着剤層を250、500、750、1000、1250、1500、1750、2000μmに可変し塗布することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。仕様スプレンダー 吸着剤拡散器アズワン品番2-282-01
水素吸蔵合金キャニスター
サイテム¥79,980税込¥87,9781本7日以内出荷1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。高純度タイプでガスクロのキャリアガス供給源として使用可能です。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。仕様高圧ガス保安法: 適用外質量(kg)約1.0容量(L)(標準状態水素)約70外径×高さH(Φmm×mm)51×166常用圧力(MPa)0~0.99アズワン品番2-1562-06純度(%)99.999以上
水素吸蔵合金キャニスター
サイテム¥79,980税込¥87,9781本6日以内出荷1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。仕様高圧ガス保安法: 適用外質量(kg)約1.1容量(L)(標準状態水素)約80外径×高さH(Φmm×mm)51×166常用圧力(MPa)0~0.99アズワン品番2-1562-05純度(%)99.99以上
クライオボックス
Thermo Scientific Nalgene¥13,980税込¥15,3781箱(8個)翌々日出荷本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~+121
白衣殺菌ロッカー
ケニス¥259,800~税込¥285,780~1個30日以内出荷から45日以内出荷白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。付属品耐震金具×4 棚×2材質外装・内装:ステンレス SUS304内容積(L)246外寸(mm)455×515×1790内寸(mm)405×490×1240安全装置ドアリミットスイッチ機能定値運転殺菌灯15W×2本収納物白衣5着
紫外線殺菌消毒保管庫
ケニス¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。寸法(mm)290×332×385質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz殺菌灯6W×1本タイマー20分
紫外線流水殺菌装置(サニトロン)
セン特殊光源¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。仕様使用水圧最大0.196MPa材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス入力電源定格電圧±5%使用場所屋内水温(℃)(処理)10~50
フォグマスター用ターンテーブル
TGK(東京硝子器械)¥97,900税込¥107,6901個4日以内出荷雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-03型式TT-700摘要ターンテーブル
『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 滅菌器/オートクレーブ
- 紫外線殺菌装置
- 滅菌缶/袋
- 滅菌表示テープ/ラベル