絞り込み
組立式架台とは、科学研究や実験室などの場において使われる器具のひとつで、実験台などに置いて実験装置やガラス器具などを取り付けて研究や実験をすることのできる架台です。そのままベースを追加して使えるスタンドになっているものや部品がセットになっているもの、部品を追加して自由に組み立てるシステムのものもあります。枠棒や支柱、ボルトネジ、倒れないようにするためのベースや、そのベースを取り付ける器具、地震対策用の金具などもあります。

締付金具
ヤマナカ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
ユニットスタンド用アタッチメント
ヤマナカ¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から翌々日出荷連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。適合パイプ外径(Φmm)13
ユニットスタンド
アズワン¥43,500税込¥47,8501個当日出荷セット内容連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個材質架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着)寸法(mm)1000×1000シャフト径(Φmm)13アズワン品番1-7217-01架台600mm×140mm
ユニットスタンド
ヤマナカ¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷から8日以内出荷支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
ステンレスシステムスタンドS-600
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。トラスコ品番413-9658材質ステンレス(SUS304)幅(mm)600質量(kg)10.7サイズ小高さ(mm)1000奥行(mm)437
システムスタンド
テラオカ(ANEX)¥83,980~税込¥92,378~1台7日以内出荷テラオカ製システムスタンドは、パイプ(ステンレスSUS304)とベース(鋳物)による部品構成で自由な組み合わせスタイルを作ることができる多目的実験スタンドです。ガラス装置などを取り付けるための組み立てスタンドとしても多く利用されております。ベース数量やパイプの長さを変更すると、高さや間口を自由にレイアウトできます。また、様々な器具を取り付けることが可能な為、実験や検査に役立ちます。安全で堅牢な構造ですから安定性も良く、軽量で移動も楽に行えます。
ステンレスシステムスタンド
テラオカ(ANEX)¥229,800~税込¥252,780~1台7日以内出荷テラオカ製オリジナルスタンドです。すべてステンレスSUS304で仕上げております。軽量ですが堅固で耐久性、耐薬品性に優れています。ダブル型ですから、実験台の上に設置すれば両面に機器類を固定することができます。錆を嫌う場所や実験室・研究室などでのご使用に最適です。シルバー色の美しい仕上がりですので、室内の美観を損なう事はありません。部品の増設や高さ調整で、色々な形状の組立スタンドが出来上がります。形式組立/ダブル
サンケンラック SC フラスコセット
三和化研工業¥35,980税込¥39,5781組12日以内出荷セット内容本体(支柱+ネット)×1、フラスコ1個掛×4、フラスコ4個掛×2、受け皿×1材質スチール製PEコーティング(ネット、フラスコ掛)SUS304製(支柱、受け皿)タイプサンケンラック 鉄・樹脂コーティング製
コンパクトユニットスタンド UN-C2シリーズ
ヤマナカ¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷コンパクトで場所を取らない。2面立なので複雑な形状でもしっかりと固定できます。連結台にズレ止め用の固定金具付ステンレス製で耐食性に優れています。材質連結台・ムッフ・組立棒/ステンレス304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×825アズワン品番63-4149-60
サンケンラック クルクル
三商¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷本体が回転式なので、器具の出し入れがスムーズです。ネット式で両面使用可能。効率よく保管できます。受け皿を使用すれば、ドライスタンドとしてもお使い頂けます。器具が接触する部分は耐薬性の高いPEコーティングが施されています。使用器具に合わせて、お好みのフック類をお選び下さい。材質SUS304(本体支柱)、スチール製 PEコーティング(ネット)寸法(幅W×高さH)(mm)400×568
ユニットスタンド
三商¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製
コンパクトユニット
三商¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです。台座部分を固定することができ、安全に使用できます。仕様連結台:ステンレス角パイプ製、連結具:NU-1(ステンレス鋼板製)、組立棒:Φ13×500mm×3本・Φ13×800mm×4本(ステンレス製)、ズレ止め用金具:Φ5mm穴(要ビス止め)、固定用ネジ:M4×16mmセット内容連結台2台、連結具8個、組立棒500mm×3本・800mm×4本、ズレ止め用金具4個、固定用ネジ4個材質SUS304、連結台:寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×800
システムスタンド用オプション
三商¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。セット内容ベースストッパー材質SUS304タイプシングルタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×40×34
ステンレスシステムスタンド SUS-1200
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。トラスコ品番413-9674材質ステンレス(SUS304)幅(mm)1200質量(kg)12.1サイズ大高さ(mm)1000奥行(mm)437
ステンレスシステムスタンド用ベースストッパー SUB999
テラオカ(ANEX)¥2,398税込¥2,6381個30日以内出荷組立式ステンレスシステムスタンドを床面や実験台上に固定するための部品です。安全にスタンドをご利用いただくために必ずご利用ください。(固定ねじは含まれておりません)トラスコ品番413-9283材質ステンレス(SUS304)質量(g)32.0
サイドロック SDE-13
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)1個完売実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。トラスコ品番413-9291材質ステンレス(SUS304)質量(g)48内径(Φmm)約13.5~14.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×32
ステンレスシステムスタンド SUS-900
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801セット翌々日出荷パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。トラスコ品番413-9666材質ステンレス(SUS304)幅(mm)900質量(kg)11.7サイズ中高さ(mm)1000奥行(mm)437
ユニットスタンド
アズワン¥49,900~税込¥54,890~1個当日出荷ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)ベース寸法(mm)50×300×30
システムスタンド用地震対策用金具
TGK(東京硝子器械)¥2,490税込¥2,7391個10日以内出荷すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。TGK品番561-55-17-04型式地震対策用金具ベースストッパー
システムスタンド
TGK(東京硝子器械)¥84,500~税込¥92,950~1セット9日以内出荷システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。
オールステンSスタンド( SUS)
TGK(東京硝子器械)¥117,400~税込¥129,140~1個9日以内出荷すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
Fine支柱 SUS304製 雄ネジ式 Φ12×600mm
TGK(東京硝子器械)¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷付属品雄ネジ、ナット、座金材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)600外径(Φmm)12本体質量(g)194ねじ(mm)直径:10溝のピッチ:1.5
Fine支柱 SUS304製 雄ネジ式 Φ12×1500mm
TGK(東京硝子器械)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷付属品雄ネジ、ナット、座金材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1500外径(Φmm)12ねじ(mm)直径:約10長さ:約19
Fine組立式架台
TGK(東京硝子器械)¥117,216税込¥128,9381組4日以内出荷実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。 必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。














































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)