絞り込み
全長(mm)
- 350
- 125(3)
- 130(3)
- 140(2)
- 165(3)
- 175(3)
- 190(4)
- 200(2)
- 205(3)
- 210(5)
- 220(2)
- 230(9)
- 235(3)
- 240(3)
- 250(2)
- 275(4)
- 300(6)
- 305(4)
- 310(5)
- 380(3)
- 全長(mm)をもっと見る
最大開き幅(mm)
- 50(2)
ブランド
- アズワン(1)
- 三商(1)
- ヤマナカ(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
190(4)
210(5)
230(9)
240(3)
275(4)
300(6)
305(4)
310(5)
350
380(3)
全長(mm)をもっと見る

ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
Wクランプ
ヤマナカ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷から7日以内出荷両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
Wクランプ NCW3
三商¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)350締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×150










![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)