絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- 三商(37)
- アズワン(27)
- ケニス(20)
- ヤマナカ(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- コクゴ(7)
- テラオカ(ANEX)(7)
- JEIO TECH(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- ハマー(3)
- 宮原計量器(2)
- ナリカ(2)
- TRUSCO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 野中理化器製作所(1)
- VWR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「全長(mm)」から絞り込む

サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)
イマオコーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
エアシャフトクランパー(中荷重)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個当日出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。ボルトで簡単に取り付けできます。トラスコ品番350-9000RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンクランパー ステンレスタイプ
イマオコーポレーション¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800









![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)