絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
- 13(11)
- 16(5)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(1)
- 23(2)
- 28(2)
- 29(1)
- 50(1)
材質
- アルミ(4)
- 亜鉛合金(3)
ブランド
- 三商
- アズワン(9)
- テラオカ(ANEX)(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- ケニス(7)
- コクゴ(6)
- ヤマナカ(6)
- レオナ(1)
- VWR(1)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
13(11)
16(5)
18(2)
19(3)
20(1)
23(2)
28(2)
29(1)
50(1)

アングル用ムッフ
三商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
ムッフ
三商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0
ステンレス製アングルムッフ
三商¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)適合パイプ径(Φmm)6~13
ステンレス製角ムッフ 特大
三商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)10~20
miniクランプ ムッフ付
三商¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
miniクランプ ムッフ付
三商¥2,598税込¥2,8581個当日出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
角型ムッフ SH型 赤
三商¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工使用径(Φmm)6~16
ステンレス製角ムッフ
三商¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)6~13
ステンレス製Cムッフ
三商¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。適合サイズΦ13mmパイプ