絞り込み
耐荷重(kg)
- 30
- 5(4)
- 8(6)
- 10(3)
- 15(5)
- 20(27)
- 25(36)
- 27(4)
- 29.94(2)
- 35(10)
- 45(11)
- 45.36(2)
- 50(15)
- 60(11)
- 60.33(3)
- 80(7)
- 90(3)
- 102.97(2)
- 112.04(2)
- 300(2)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
最高高さ(mm)
- 140(1)
- 147(1)
- 170(1)
- 400(6)
最低高さ(mm)
- 49(1)
- 50(1)
- 90(2)
- 95(4)
- 100(1)
材質
- アルミ(5)
- スチール(1)
- ステンレス(10)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(4)
- テラオカ(ANEX)(4)
- 三商(3)
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
- ケニス(1)
- シグマ光機(1)
- シーエムティ科学(CMT)(1)
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
8(6)
15(5)
20(27)
25(36)
30
35(10)
45(11)
50(15)
60(11)
80(7)
耐荷重(kg)をもっと見る

ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
カラーラボジャッキ
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781台当日出荷電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。オートクレーブ可能です。材質電解処理アルミ昇降方式ノブ回転
テラジャッキ ラチェット式
三商¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード
テラオカ(ANEX)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷から9日以内出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
テラジャッキ
コクゴ¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)材質ステンレス
ラボジャッキ SwissBoy
三商¥53,980税込¥59,3781個当日出荷酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。材質アルミニウム
テラジャッキ ステンレスタイプ
三商¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から6日以内出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレス
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥119,000税込¥130,9001台当日出荷から30日以内出荷ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304)仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式
ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)
TGK(東京硝子器械)¥68,600税込¥75,4601台5日以内出荷上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)
TGK(東京硝子器械)¥114,700税込¥126,1701台5日以内出荷型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ 300×300mm ラチェット式
シーエムティ科学(CMT)¥99,980税込¥109,9781台43日以内出荷材質上下板:SUS304製タイプ上下板SUS304製 ラチェット式耐荷重(kg)30伸縮範囲(mm)145~490天板寸法(mm)W300×D300
ラボジャッキ
TGK(東京硝子器械)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から6日以内出荷酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。 堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます。 高さの微調節も可能。タイプスイスボーイ仕様最大荷重は天板の中心での質量材質アルミニウム