絞り込み
ブランド
- JUSTRITE(9)
- Kartell(カルテル)(1)
- PHC[科学研究・開発用品](4)
- TASSCOM(1)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TKG(1)
- TRUSCO(3)
- アズワン(55)
- アリガ産業(2)
- キャニオン(2)
- シューター(3)
- タカチ電機工業(1)
- テラオカ(ANEX)(9)
- ナカバヤシ(1)
- ナガノサイエンス(2)
- ナリカ(6)
- 三商(2)
- 日油技研工業(1)
- 明邦化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

器具乾燥ラック 本体セット
アズワン¥81,800税込¥89,9801セット欠品中バスケット棚が4段あり、収納性が高い深型バスケットを使用可能です。深型バスケットを8個セットできます。セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×5枚、水受けトレー×2個、深型バスケット×8個 、ビニールカーテン×1枚材質天板・棚板・口の字バー/スチール、水受けトレー・バスケット/PP寸法(mm)900×450×1800質量(kg)約25アズワン品番4-6181-01適合寸法(mm)浅型バスケット(7-5649-03)358×480×85、深型バスケット(7-5650-03)358×480×165
ガルバリウム製ラボシェルフ 30×83×18mm 固定金具セット SK-32シリーズ
アイ・エル・シー¥3,798税込¥4,1781式(4個)翌々日出荷ラボシェルフの柱を固定するための金具です。セット内容金具本体×4(※ネジ、ボルト、アンカー等は未付属です)材質スチール(クロームメッキ)寸法(mm)30×83×18穴径(Φmm)アンカー固定:9アズワン品番66-0022-96
スライドボックス ヒンジ付
Polylab¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から12日以内出荷ヒンジとロック機構で、安全・安心に保管可能です。フタ内側に貼るインデックス(紙製)付きです。材質PS
プロツールBOX 3点
Keynat¥38,980税込¥42,8781セット6日以内出荷プロのニーズに応える頑強なボディ。 工事現場や建設現場などへ重い工具を持ち運ぶのに適しています! 組み合わせ自由で、ツールボックス、キャリーケース、屋外収納ケースとして幅広く活用できる万能ツールキャリーボックス。 さまざまな道具や工具の収納、携帯に便利です。仕様●トップケース G-2092●▼サイズ:W555×D340×H155mm●▼内寸:W485×D275×H116mm●▼重量:3.5kg●▼耐荷重:20kg●ミドルケース G-2091●▼サイズ:W545×D332×H305mm●▼内寸:W488×D280×H260mm●▼重量:4.3kg●▼耐荷重:30kg●ツールカート G-2090●▼サイズ:W580×D470×H410(625)mm●▼内寸:W488×D338×H364mm●▼重量:8.9kg●▼耐荷重:50kgアズワン品番67-8042-36
ステンレス製システムワゴン SUNシリーズ
テラオカ¥159,800税込¥175,7801台16日以内出荷オートロックタイプ。鍵を持ちたくない、保管が面倒だという声を反映させた製品です。暗証番号で開閉が可能です。仕様●寸法 (mm):W400×D450×H730 (キャスター含む)●室内有効寸法 (mm):W340×D420×H620●天板耐荷重(TOP):10kg●棚板耐荷重(均等分散荷重):20kg/枚●電子錠●ロック機構:ラッチ●暗証番号:1~8桁●非常解錠用USBキー付属●電池:CR2032/3V● 電池持続目安:1日20回使用で約1年アズワン品番67-4932-02
ラボラック Bシリーズ
アズワン¥102,000税込¥112,2001個当日出荷奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×850質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:浅型×16段、深型×8段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-62材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
ラボラック NLS-Tシリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。付属品左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具寸法(mm)450×700×1800質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:深型8段または浅型16段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-63材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
ベランダサンダルカバー ロング
蝶プラ工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベランダのサンダルを、雨・ホコリ・虫等から守ります。次に履くときも気持ち良く履けます。仕様●製品サイズ:255×315×710Hmm●材質:ドーム/スチロール樹脂、排気フード・取手/ポリプロピレン、ネジ・ナット/ステンレスアズワン品番65-5604-57
ナインボックス
TGK(東京硝子器械)¥8,798~税込¥9,678~1台3日以内出荷オールプラスチック製のきれいな整理箱です。 自由に組合せ、積重ねて使えるユニットタイプ。本体寸法(mm)344×240×155H(単体外寸)
メラミンボード製ワゴン
TGK(東京硝子器械)¥62,900税込¥69,1901台10日以内出荷天板はステンレス製で傷つきにくく、衛生的に使用できます。 机わきに置いても便利に使える高さと収納力。材質本体/低圧メラミンボード、天板/SUS430色グレーキャスターナイロン(2個対角ストッパー付)本体寸法(mm)W350×D445×H890本体質量(kg)25
器具乾燥ラック バスケット・カーテン付 本体セット
アズワン¥79,400税込¥87,3401セット当日出荷バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列質量(kg)約25アズワン品番4-240-21
グラットネル収納ケース 特深型
ナリカ¥4,400税込¥4,8401個4日以内出荷実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。材質ポリプロピレン外形寸法(mm)312×430×225
理科収納ワゴン TKM
ナリカ¥89,000税込¥97,9001個22日以内出荷実験器具の収納・移動に便利! 理科実験用ガスコンロや、実験器具のセットを収納できるワゴン。キャスター付きで棚ごと移動ができます。付属品キャスター付き材質合板外形寸法(mm)569×390×737棚板数(枚)6
ピックケース
ナカバヤシ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷パーツ整理から各種試料の保管まで使えるボックスです。 引き出し1個につき2枚付属している中仕切り板は自由に取り外しができ、用途に合わせて位置変更も可能です。 引き出しはストッパー機能付で抜け落ちることがありません。材質本体:スチール 引き出し:透明スチロール樹脂寸法(mm)416×275×486質量(kg)11.2引出し数21中仕切42引出し内寸法(mm)108×241×57引出し7段×3列
大型保管容器 キャスター付
三商¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷透明フタで中身の確認ができ、シリコンパッキンで密閉性抜群。容器底面には排水栓(PE製)付で洗浄作業も容易です。容器使用時に、フタをハンドルに掛けて保持ができます。材質本体・フタ:PP、キャスター:銅+エラストマー色ホワイト
カセットキャビネット
三商¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷引出1段でブロック500個収納でき1台で3000個収納できます。場所をとらずに横に上に、何段でもカセットの積み重ねができます。材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×500×337
メディカルキャビネット(上段)
テラオカ(ANEX)¥269,800税込¥296,7801台30日以内出荷上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(上段)
テラオカ(ANEX)¥219,800税込¥241,7801台30日以内出荷メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(上下段)
テラオカ(ANEX)¥499,800税込¥549,7801台30日以内出荷上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(上下段)
テラオカ(ANEX)¥439,800税込¥483,7801台30日以内出荷メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(下段)
テラオカ(ANEX)¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(下段)
テラオカ(ANEX)¥219,800税込¥241,7801台30日以内出荷メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
小型容器収納キャビネット
テラオカ(ANEX)¥259,800税込¥285,7801台30日以内出荷必要に応じて仕切り板を取外し、物品の収納保管庫として使用することもできます。 鍵の開閉で4個の引出しは一度に解錠、施錠されます。引出しはスライドレールに 固定されているため、引き抜いて持ち出すことができない構造です。付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚、仕切板大8枚、仕切板小14枚材質本体:ステンレスSUS304、仕切板:ポリプロビレン、引出収納レール:スチール製メッキ仕上げ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×590×890RoHS指令(10物質対応)対応
アネックスキャビネット(試薬瓶用)
テラオカ(ANEX)¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 引き出し別にサイズの違う容器を保管することができます。樹脂製仕切板の 増減で、様々な容器の保管が可能です。 SUN-502G(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。用途試薬瓶等の保管材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ質量(kg)約44.5仕切板大12枚、小18枚金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×100)×3段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所RoHS指令(10物質対応)対応
アネックスキャビネット(ガロン瓶用)
テラオカ(ANEX)¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 ガロン瓶専用保管庫ですが、仕切板を外せば小型機器類の保管もできます。 ガロン瓶は上段6本、下段6本の計12本収納できます。 SUN-503(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。用途ガロン瓶の保管材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ質量(kg)約46.5仕切板ステンレス製1組/段×2金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×160)×2段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所RoHS指令(10物質対応)対応
カーテン付移動台
キャニオン¥229,800税込¥252,7801個15日以内出荷乾燥・保管・搬送が1台で。仕様サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H890、カーテン:オレフィン系ポリエチレン材質天板・水受けトレー・中棚(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)キャスターΦ100ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)アズワン品番61-3807-08耐荷重(g)約200K/台(均等静止荷重)
抗菌イレクター 短靴ラック キャスター
アズワン¥106,000~税込¥116,600~1台30日以内出荷から32日以内出荷オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
ドライシェルフ ADSシリーズ
アズワン¥139,800税込¥153,7801台当日出荷正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。用途温風ユニット付付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
器具乾燥器 強制対流式 FKKシリーズ
アズワン¥214,000~税込¥235,400~1台当日出荷強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ付属品水受皿、棚板レール・棚板×2セット電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度制御PID制御、SSR出力排気口Φ32×2個温度設定範囲(℃)室温+20~70対流方式強制対流最高温度到達時間約60分タイマー機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
ニューキャリーボックス PET製
アズワン¥17,300税込¥19,0301個当日出荷耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。材質本体/PET、取手/PE内寸(mm)336×260×151板厚(mm)3t外寸法(mm)342×266×160アズワン品番9-5714-14
ラボラック Bシリーズ NLS-B900SN
アズワン¥110,000税込¥121,0001個当日出荷耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列寸法(mm)880×700×850本体質量(kg)45型番NLS-B900SN表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-36

































![貯蔵ラック MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38750243-190529-02.jpg)
![貯蔵ケース MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38750173-190529-02.jpg)