絞り込み
ブランド
- JUSTRITE(9)
- Kartell(カルテル)(1)
- PHC[科学研究・開発用品](4)
- TASSCOM(1)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TKG(1)
- TRUSCO(3)
- アズワン(55)
- アリガ産業(2)
- キャニオン(2)
- シューター(3)
- タカチ電機工業(1)
- テラオカ(ANEX)(9)
- ナカバヤシ(1)
- ナガノサイエンス(2)
- ナリカ(6)
- 三商(2)
- 日油技研工業(1)
- 明邦化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

折りたたみドライカート
アズワン¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。A30・DCBを追加すると乾燥能力が倍増します。種別DC2号カート(吊り下げ片面天板×2個)アズワン品番3-486-02
セレクトラボ用セキュリティボックス
アズワン¥59,300税込¥65,2301個当日出荷電源不要の機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックです。庫内に取り付けられる可動棚付きです。種別360×355×530アズワン品番3-6800-02
ニューダストアウトAGSスライドレール式
アズワン¥120,000~税込¥132,000~1台当日出荷マグネットパッキンの採用により、常に清潔に器具を保管することができます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、スムーズに引き出すことができシリンダーやフラスコの出し入れに便利です。材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、枠/アルミニウム(アルマイト処理)キャスター(mm)Φ65、材質/PA(ナイロン)、ストッパー付き扉形式マグネットパッキン式
ラボラック(Bシリーズ)
アズワン¥141,000税込¥155,1001個当日出荷引き出し式のスタンダード仕様です。 上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×950材質(本体)20mm厚パーティクルボード本体質量(kg)50引出し内寸法(mm)340×545×145材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-48
ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫)
ナガノサイエンス¥179,800~税込¥197,780~1個当日出荷から14日以内出荷ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。付属品棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)
ボトルキャビネット(大量収納タイプ)
ナガノサイエンス¥379,800~税込¥417,780~1個14日以内出荷から21日以内出荷ステンレスSUS304製のスタンダードなセキュリティ型薬品庫です。床・壁に固定してお使いいただけます。 ひとつひとつの瓶が接触しない仕切板構造です。瓶のサイズに合わせて、前後方向に5mm間隔、左右方向に20mm間隔で調節できます。 ガードバーは上に持ち上げると手前に倒れ、ボトルの出し入れがしやすい構造になっています。材質ステンレスSUS304、ヘアーライン仕上、棚・仕切板:PP
鋼製小物固定用シート
日油技研工業¥13,700~税込¥15,070~1個翌々日出荷から6日以内出荷仕様クラス分類:ISO11140-1 クラス4、インジケーター変色条件:121℃~・20分材質本体/上質紙、前面フィルム/PET(ポリエチレンテレフタレート)
PETダストアウト
アズワン¥110,000~税込¥121,000~1個当日出荷材質本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理)キャスター(mm)Φ65PA(ナイロン)製扉形式マグネットパッキン式
セーフティキャビネット用 固定金具
JUSTRITE¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷キャビネット専用の固定金具です。L字の止め具で、床または壁に固定します。必要に応じレール(1220m)を活用します。キャビネット側は粘着テープになっており、キャビネット自体には穴を開けません。材質スチール内容レール×1、固定金具×2
カウンタートップ セーフティキャビネット マニュアル
JUSTRITE¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。頻繁に使用する液体の出し入れに最適です。持ち運び可能なサイズは、自由に移動することができます。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)トラスコ品番471-8071材質スチール質量(kg)29色黄タイプマニュアル容量(L)15規格N,O棚板数(枚)1枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×432×559有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×351×461
セーフティキャビネット スタンダードタイプ マニュアル
JUSTRITE1個欠品中揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。 施錠することができます。内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 マニュアルタイプ : 手で軽く押して閉めます。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)材質スチールタイプマニュアル規格FM,N,O
セーフティキャビネット スタンダードタイプ セルフクローズ
JUSTRITE1個欠品中揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。施錠することができます。 内部棚板は奥へ傾斜がついている為、キャビネット内で転倒しても内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 セルフクローズタイプ : 扉はバネで引っ張られ、手を離すと自動的に閉まります。開けっ放しになることがありません。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)材質スチールタイプセルフクローズ規格FM,N,O,U
ステンガラス扉キャビネット鍵付900×500×1050
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場付属品棚板2枚仕様完成品シリンダ錠付トラスコ品番522-1811材質ステンレス(SUS430)質量(kg)42高さ(mm)1050タイプ枠付ガラス扉ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)180
器具乾燥ラック バスケット・カーテン・温風ユニット付
アズワン¥158,980税込¥174,8781セット翌々日出荷バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。温風ユニットにより庫内を循環し、乾燥効果を高めることが可能です。材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP寸法(mm)900×450×1800、メスシリンダー掛けサイズ:830×440(56mm×2列・70mm×2列・80mm×3列・100mm×3列)質量(kg)約25アズワン品番4-240-22バスケット(mm)358×480×85
パーツ整理棚 セット MSシリーズ
シューター¥63,980~税込¥70,378~1セット5日以内出荷組立式、移動式のパーツキャビネットの整理棚は移動出来ることにより、作業場(工場)の効率化に取り組めます。見た目も、構造も非常にキレイで高品質な整理棚になります。なめらかな表面処理、豊富な収納力が自慢、キャスター付きで軽く、床を傷つけません。分別しやすく出し入れ自由、錆びにくく、傷が付かず、頑丈です。屋内はもちろんのこと、ガレージや倉庫にも大活躍します。
パーツボックス A9シリーズ
シューター¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から6日以内出荷引き出しは落下防止装置がついています。ボックスは積み重ねや拡張が自由自在、背面に組み込まれた鍵穴で壁に取り付けも可能です。各引き出しにはラベルエリアがあります。収納ボックスは、環境安全のためにBPAフリー、DEHPフリー、重金属を含まない、頑丈で非毒性、耐久性があり、お手入れが簡単なPSプラスチックで作られています。引き出しには取り外し可能な仕切りが付いています。引き出しは透明なので、何が入っているか一目で分かります。
PP樹脂ラック
TKG¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷耐衝撃性能に優れ、割れにくい設計です。材質PP形状角型高さ(mm)224質量(g)1100外寸(mm)387×369×H224外形寸法(幅W×奥行D)(mm)387×369内寸(mm)365×365×H212対応熱風消毒保管機耐熱温度(℃)120
コンパックセーフティキャビネット セルフクローズ
JUSTRITE1個欠品中ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。頻繁に使用する液体の出し入れに最適です。持ち運び可能なサイズは、自由に移動することができます。180℃まで開くことができます。扉を軽く押すだけで、セルフラッチングシステムにより、自動的に完全に閉まります。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の2以下にて)材質スチール色黄タイプセルフクローズ規格FM,N,O,U棚板数(枚)1
カウンタートップ セーフティキャビネット セルフクローズ
JUSTRITE1個欠品中トラスコ品番471-8089材質スチール質量(kg)29.0色黄タイプセルフクローズ容量(L)15規格N,O,U棚板数(枚)1枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×432×559有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×351×461