3ページ目: デシケーター類

158件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードステンレス小型デシケーター アズワン

    スタンダードステンレス小型デシケーター

    アズワン
    46,300税込50,930
    1個
    当日出荷
    材質窓枠:ABS樹脂、観察窓:ガラス材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(棚板)ステンレス(SUS304)ゴム足使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • デシケーター 予備棚板 アズワン

    デシケーター 予備棚板

    アズワン
    3,460税込3,806
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐荷重(kg/段)約40(等分布荷重時)
  • 円筒型真空槽 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    円筒型真空槽

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様) アズワン

    ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)

    アズワン
    73,900税込81,290
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
    付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
  • ポンプ内蔵真空デシケーター アズワン

    ポンプ内蔵真空デシケーター

    アズワン
    124,000税込136,400
    1台
    当日出荷
    オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
    アズワン品番1-8989-01付属品デシケーター用底板材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上質量(kg)7.1容量(L)約9内径(Φmm)245(デシケーター部)電源100V 50/60Hz 0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492電源コード(m)1(2Pプラグ)排気量(L/min)12到達真空度-75kPa除湿方式真空バルブ2個(内蔵)真空ゲージあり
  • ステンレスデシケーターSD用 予備棚板 アズワン

    ステンレスデシケーターSD用 予備棚板

    アズワン
    9,710税込10,681
    1枚
    翌々日出荷
    アズワン品番1-055-02適合SD型(アズワン品番1-055-02)棚板耐荷重(kg)10kg使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスデシケーター アズワン

    ステンレスデシケーター

    アズワン
    76,600税込84,260
    1台
    当日出荷
    アズワン品番1-055-01付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)キャスター無し内寸法(mm)310×330×420棚段数5棚板耐荷重(kg)約10外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)材質(パッキン)ネオプレンゴムゴム足高さ20mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)約30
  • ユニットデシケーター用 予備棚板 アズワン

    ユニットデシケーター用 予備棚板

    アズワン
    1,020税込1,122
    1枚
    当日出荷
    アズワン品番1-023-05適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)
  • デシケーター LL用予備棚板 アズワン

    デシケーター LL用予備棚板

    アズワン
    3,190税込3,509
    1枚
    翌々日出荷
    アズワン品番1-007-02材質(本体)PMMA(アクリル)型番予備棚板LL用荷重(kg)棚板:2棚板寸法(mm)456×270×5t
  • ビッグドライ SPB 予備棚板 アズワン

    ビッグドライ SPB 予備棚板

    アズワン
    4,750税込5,225
    1枚
    翌々日出荷
  • デシケーターDCD-SSP2用 オプション アズワン

    デシケーターDCD-SSP2用 オプション

    アズワン
    4,790税込5,269
    1セット(4個)
    当日出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)。DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    アズワン品番1-3160-03仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40
  • デシケーターIW.HW用予備棚板 アズワン

    デシケーターIW.HW用予備棚板

    アズワン
    1,190税込1,309
    1枚
    翌々日出荷
    デシケーター(IWH、IW)用予備棚板
    アズワン品番1-018-02適合本体パソリナデシケーター(IWH、IW)棚板耐荷重(kg)2kg棚板寸法(mm)306×332×10
  • パソリナデシケーター アズワン

    パソリナデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1台
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
    付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚質量(kg)約6.3(棚板込み)材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10外形寸法(mm)350×350×400内寸法(mm)340×344.5×387内寸幅(mm)340外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)400扉形式ワンタッチ総耐荷重(kg)5外寸法・奥行(mm)350内寸高さ(mm)387
  • デシケーター JEIO TECH

    デシケーター

    JEIO TECH
    38,980税込42,878
    1個
    15日以内出荷
    庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。
    寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26質量(kg)6.2外寸(mm)360×410×447内寸(mm)322×367×422引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6)容積50L棚板279×354×3mm最大荷重(kg)5
  • 真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ゲージ付ポリカデシケーター

    サンプラテック
    26,980税込29,678
    1個(1個)
    3日以内出荷
    真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。
    仕様コック・ 真空ゲージ付付属品PP製プレート材質本体:PP 蓋:PC材質(本体)ポリカーボネート径(Φmm)中板:140全高(mm)281活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)内径(mm)149Φ
  • ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32 三商

    ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32

    三商
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質アクリルねじ規格GL32
  • ガラス上口デシケーター用 コック付真空計 三商

    ガラス上口デシケーター用 コック付真空計

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
    セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ材質継ぎ手:アクリル接続口径G1/4ねじ規格継ぎ手:GL32真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
  • デシケーター 白 DURAN DURAN

    デシケーター 白 DURAN

    DURAN
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。
    材質ほうけい酸ガラス1
  • 真空デシケーターパイプ型 PB型 サンプラテック

    真空デシケーターパイプ型 PB型

    サンプラテック
    64,980税込71,478
    1台
    45日以内出荷
    360°観察可能です。 最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
    用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。トラスコ品番816-2533材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム質量(kg)3高さ(mm)455外径(mm)258バルブ1個、ノズル径Φ9mm
  • 真空ポリカデシケーター ナリカ

    真空ポリカデシケーター

    ナリカ
    20,000税込22,000
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ガラスデシケーターと比較して重量は1/3程度、しかも割れにくいポリカーボネート製です。蓋と本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。
    最高真空圧力1Torr(約133.3Pa)コック外径(Φmm)9
  • V-45型真空デシケーター 新光化成

    V-45型真空デシケーター

    新光化成
    649,800税込714,780
    1台
    40日以内出荷
    セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
  • 真空容器(円筒型) 新光化成

    真空容器(円筒型)

    新光化成
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
    仕様真空計個数:1個真空計(MPa)-0.1適合ポンプFP-15型
  • V-3型真空デシケーター 新光化成

    V-3型真空デシケーター

    新光化成
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
    仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚
  • デシケーターHG型 新光化成

    デシケーターHG型

    新光化成
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターH-6型 新光化成

    デシケーターH-6型

    新光化成
    5,498税込6,048
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×500×920棚板数(枚)10最大積載段数最大24段まで増設可能外寸法(mm)432×525×1005棚板自在
  • デシケーターH-5型 新光化成

    デシケーターH-5型

    新光化成
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×400×730棚板数(枚)8最大積載段数最大20段まで増設可能外寸法(mm)432×435×804棚板自在
  • デシケーターH-4型 新光化成

    デシケーターH-4型

    新光化成
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×400×515棚板数(枚)6最大積載段数最大14段まで増設可能外寸法(mm)432×435×589棚板自在
  • デシケーターB-6型 新光化成

    デシケーターB-6型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
  • デシケーターB-7型 新光化成

    デシケーターB-7型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
    棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数19棚受段数4本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターB-8型 新光化成

    デシケーターB-8型

    新光化成
    6,798税込7,478
    1枚ほか
    7日以内出荷
    棚板自在材質(棚板)ステンレス最大積載段数24棚板調整ピッチ(mm)35棚板耐荷重(kg)20棚受段数8本
  • デシケーターG-10型 新光化成

    デシケーターG-10型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)478×485×1460棚板自在棚板数(枚)4材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能棚板調整ピッチ(mm)35棚板耐荷重(kg)20棚受段数8本
  • デシケーターW-15型 新光化成

    デシケーターW-15型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)980×485×1460棚板数(枚)8棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)棚受段数16本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーター  上口コック付 ISOLAB

    デシケーター 上口コック付

    ISOLAB
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    DIN規格 12491。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上口用コック、磁製中板付。
    外径(Φmm)コックノズル:8
  • 穴鐘 三商

    穴鐘

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • デシケーター用ステンレス中板 三商

    デシケーター用ステンレス中板

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    網目(mm)11.5
  • 磁製中板 三商

    磁製中板

    三商
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
  • デシケーター 横口 三商

    デシケーター 横口

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ゴム栓(No.)10中板直径(Φmm)240
  • デシケーター 並型 三商

    デシケーター 並型

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    耐久性の高い硬質一級ガラス製
  • デジタル真空計 三商

    デジタル真空計

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
    仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)表示周期100ms
  • デジタル真空計 三商

    デジタル真空計

    三商
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
    仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100電源(V)DC15出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)真空ゲージあり表示周期100ms

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類