カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(493)
- サンコー(三甲)(87)
- TRUSCO(72)
- テラオカ(ANEX)(31)
- ケニス(29)
- セキスイ(27)
- シンコー(25)
- 三商(24)
- 新光化成(20)
- サンナイス(19)
- 東製作所(18)
- 三島精器(18)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(16)
- MTセキュリティジャパン(16)
- リス(14)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- 米澤器械工業(10)
- サカエ(8)
- ダイシン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
エコマーク認定(6)
グリーン購入法適合(16)
薬品保管庫とは、研究や実験などの場で使う薬品を保管する目的で使用されるものです。耐腐食性、耐久性のあるステンレス性の保管庫をはじめとし、ステンレス製より安価なスチール製や、耐薬品性に優れたものなどがあります。引違い戸になっているもの、両開きの扉のついたもの、引き出しが多数ついている保管庫などの種類があります。中には二重扉と二重錠で薬品などを厳重に保管し、安全で信頼性のある保管庫もあります。
商品豆知識

コンテナー用仕切板
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,598~税込¥2,858~1組(5枚)当日出荷PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。材質PP色白ピッチ(mm)15
薬品トレー
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。アズワン品番3-180-01材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97収容数500mL(Φ78mmまで6本)
仕切付コンテナー
積水マテリアル¥4,098~税込¥4,508~1個ほか当日出荷材質PP色ブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
ボトルトレー SBT-3
三商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
耐薬保管庫 片開きタイプ
アズワン(2件のレビュー)¥33,600税込¥36,9601台当日出荷仕様鍵付き付属品棚板×2枚材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
薬品トレー 小
アズワン¥2,160税込¥2,3761個当日出荷万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
ロックキャリー
TENMA(天馬)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から4日以内出荷持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです。 フタと本体をしっかり止めるダウンロック機能付です。材質PP
薬品コンテナー(持ち手付き)
アズワン¥1,430~税込¥1,573~1個当日出荷から翌々日出荷積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。材質PP(ポリプロピレン)
薬品整理箱
ケニス¥5,198税込¥5,7181個当日出荷実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。材質ケース/PP、仕切板/塩ビ内寸法(mm)320×240×130収納量500mL(Φ75mm以下)×12本外寸法(mm)365×280×135
卓上試薬瓶ホルダー
ケニス¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から16日以内出荷塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。ホルダー寸法(mm)Φ83×80
薬品庫
ケニス¥68,980税込¥75,8781個当日出荷薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。 スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。 薬品管理には不可欠な専用錠付です。 VK-6には薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。材質スチール メラミン焼付塗装付属品耐震用床固定金具×2質量(kg)23(薬品整理箱含まず)構造両開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)808×340×746表示薬品保管庫、医薬用外劇毒物外寸法(mm)880×380×880
トリムバスケット ワイド #4671シリーズ
イノマタ化学(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷シンプルで機能性を重視したラベルを貼りやすいトリムバスケット。ラベル表記でスマートに整理。パントリーのストック収納や冷蔵庫内の整理に便利。仕様●カラー:ホワイト●サイズ:16.5×28.7×11.5Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-80
ガロン瓶収納ボックス
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。材質PP質量(g)940外寸(mm)392×203×328内寸(mm)165×165×312(1マス)
耐薬保管庫 観音開きタイプ
アズワン(1件のレビュー)¥44,800~税込¥49,280~1台当日出荷仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
スチール薬品保管ユニット
アズワン¥68,100~税込¥74,910~1台当日出荷机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。材質スチール(メラニン焼付塗装)仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ
MTセキュリティジャパン(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から翌々日出荷ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。 一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。 プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。 薬品を安全に保管・管理していただけます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。付属品棚板×1枚材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)色扉/青、本体/グレー耐熱温度(℃)-30℃~60℃錠前シリンダー錠(キー×2本付き)
キャリングトレー
アズワン¥4,059税込¥4,4651個当日出荷薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。アズワン品番3-183-01材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
薬品整理箱
ケニス¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。材質PP寸法(mm)400×280×125
パッキン付コンテナー
ケニス(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。材質PP色本体:クリア 蓋:乳白色
耐薬引違保管庫
アズワン¥44,200~税込¥48,620~1個当日出荷2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装
塩ビ薬品庫 (卓上型)
新光化成(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
耐酸薬品庫
ケニス¥39,980~税込¥43,978~1台(1台)7日以内出荷耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS耐熱温度(℃)-30~60
樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫
MTセキュリティジャパン¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。 本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。 鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。 部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。材質HDPE質量(kg)5.4色(本体)グレー、(扉)青サイズ幅320×奥行460×高さ460mmアズワン品番64-5102-49錠前シリンダー錠(取手付き)
薬品保管庫
ケニス¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2材質スチール、エポキシ粉体塗装質量(kg)50(薬品整理箱含まず)構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)830×340×787(各上下段)表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物外寸法(mm)880×400×1760
スーパーアネックス麻薬金庫
テラオカ(ANEX)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所固定方法堅固な棚又は床にビス止め材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)RoHS指令(10物質対応)対応
耐震用ボトルトレー
三和化研工業¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック寸法(mm)300×215×110![ディスポ保管コンテナー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978787-220209-02.jpg)
ディスポ保管コンテナー
マルエム[理化学・容器]¥9,998~税込¥10,998~1ケース(20個)当日出荷から翌々日出荷スクリュー管、サンプル管の保管に適しています。用途スクリュー管・サンプル管用材質紙
...










































![ディスポ保管コンテナー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978787-220209-02.jpg)