カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- サンコー(三甲)(317)
- TRUSCO(72)
- セキスイ(37)
- テラオカ(ANEX)(31)
- ケニス(28)
- シンコー(25)
- 三商(24)
- 東製作所(22)
- 新光化成(20)
- サンナイス(19)
- 三島精器(18)
- MTセキュリティジャパン(16)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(14)
- リス(14)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- 米澤器械工業(10)
- サカエ(9)
- ダイシン(8)
- ブランドをもっと見る
特価

耐薬保管庫 片開きタイプ
アズワン(2件のレビュー)¥35,700税込¥39,2701台当日出荷付属品棚板×2枚仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
薬品トレー
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
薬品トレー 小
アズワン¥2,160税込¥2,3761個当日出荷万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
薬品コンテナー(持ち手付き)
アズワン¥1,430~税込¥1,573~1個当日出荷から翌々日出荷積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。材質PP(ポリプロピレン)
キャリングトレー
アズワン¥4,059税込¥4,4651個当日出荷薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69アズワン品番3-183-01
耐薬保管庫 観音開きタイプ
アズワン(1件のレビュー)¥47,800~税込¥52,580~1台当日出荷仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
耐薬引違保管庫
アズワン¥46,700~税込¥51,370~1個当日出荷2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装
薬品トレーユニット(UT-Lab.)
アズワン¥4,190~税込¥4,609~1個当日出荷から翌々日出荷実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
耐震薬品庫(スチール製)
アズワン¥105,000~税込¥115,500~1台当日出荷から10日以内出荷ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
ボトルストッパー
アズワン¥7,277~税込¥8,005~1箱(5個)当日出荷地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト
アズワン¥55,700~税込¥61,270~1台当日出荷4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304色ホワイト棚ピッチ(mm)30
スチール薬品保管ユニット
アズワン¥68,100~税込¥74,910~1台当日出荷机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。仕様鍵・仕切板付材質スチール(メラニン焼付塗装)荷姿完成品
耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー)
アズワン¥67,800~税込¥74,580~1台当日出荷仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)棚板数(枚)2間口・幅(mm)820棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820穴ピッチ(mm)(棚受)30
薬品トレー
アズワン¥4,200~税込¥4,620~1個当日出荷ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。材質PP(ポリプロピレン)
仕切板 エコ素材 PTシリーズ
アズワン¥1,090~税込¥1,199~1個翌々日出荷ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。材質再生PET(リサイクル100%)厚さ(mm)1質量(kg)約0.2
サンバケット 56N-2 穴有 ハンドル付 ライトグレー
アズワン¥9,999税込¥10,9991個翌々日出荷両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。仕様●材質:PP●外寸(mm):727×420×232●有効内寸(mm):642×343×203●内容量(L):54.1●圧縮荷重:7.87kN(800kgf)アズワン品番67-6592-41
サンクリーンボックスV-3 蓋 グレー
アズワン¥3,782税込¥4,1601枚3日以内出荷サンクリーンボックスV-3用のフタです。仕様●材質:PP●外寸(mm):482×422×230●重量(g):810アズワン品番67-8170-13
サンキャリーフリー ジョイントパーツ レッド
アズワン¥901税込¥9911個3日以内出荷ジョイントパーツによりサンキャリーフリーの連結が容易に行えます。 作業向上のため、直径25mmの大型持ち手を設置しています。 本体を目立つ赤色にしており、装着の有無が一目瞭然です。仕様●材質:PP●外寸(mm):78×72×63アズワン品番67-7314-24
セフティキャビネット
アズワン¥74,200税込¥81,6201個当日出荷付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
セフティーキャビネット
アズワン¥155,000~税込¥170,500~1個当日出荷から60日以内出荷セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。庫内をエポキシコーティングし、耐薬品性を向上させています。天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。
セフティキャビネット(鍵付き)
アズワン¥174,000~税込¥191,400~1台当日出荷ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(レール)スチール
ハンディーボトル積み重ねコンテナー
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷積み重ねができます。 緩衝材を使用すればガロン瓶5lを2個収納できます。付属品フタ材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)441×226×386外寸法(mm)500×263×394アズワン品番4-5323-01
TP規格コンテナー TP362LB 長孔無 20345400シリーズ
アズワン¥7,326税込¥8,0591個翌々日出荷TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能仕様●材質:PP●外寸(mm):670×335×195●有効内寸(mm):627×292×173●内容量(L):34.1●圧縮荷重:14.99kN(1,530kgf)●底面ブロック数:8アズワン品番67-7318-80
テンバコ 8 20101200シリーズ
アズワン¥3,455税込¥3,8011個翌々日出荷から5日以内出荷優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー仕様●材質:PP●外寸(mm):465×365×85●有効内寸(mm):410×310×72●内容量(L):10.5
サンボックス 56A 20640000シリーズ
アズワン¥10,940税込¥12,0341個当日出荷優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー仕様●材質:PP●外寸(mm):658×448×268●有効内寸(mm):608×398×250●内容量(L):64.2●圧縮荷重:26.2kN(2670kgf)
半ばんじゅう 穴有 クリーム
アズワン¥3,000税込¥3,3001個6日以内出荷ばんじゅうAシリーズの上に2個積載可能です。仕様●材質:PP●外寸(mm):386×289×99●有効内寸(mm):346×261×83●内容量(L):8.2アズワン品番67-6648-17
ミルククレート YM-24 ブルー
アズワン¥3,871税込¥4,2581個翌々日出荷200mLパックを傷付けない高さサイズ仕様●材質:PP●外寸(mm):389×319×118●有効内寸(mm):357×139×102●圧縮荷重:11.15kN(1,137kgf)アズワン品番67-7239-18
サンボックス蓋 50A爪有 ブルー
アズワン¥3,410税込¥3,7511枚翌々日出荷サンボックス#50A用のフタです。 フタにロック用突起(ツメ)を設置し、サンロック、パチン錠無しでもフタのロックが可能。仕様●材質:PP●外寸(mm):547×379×42アズワン品番67-9214-60
サンボックス K-10B グレー
アズワン¥4,148税込¥4,5631個5日以内出荷優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー 間口上面フランジにラベル剥離用シボ面あり仕様●材質:PP●外寸(mm):390×260×143●有効内寸(mm):340×230×128●内容量(L):10.7●圧縮荷重:18.50kN(1,888kgf)アズワン品番67-7315-55
サンバケット 27NB 孔有 ハンドル付 ライトグレー
アズワン¥7,742税込¥8,5161個5日以内出荷両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。仕様●材質:PP●外寸(mm):534×415×184●有効内寸(mm):447×346×159●内容量(L):30.1●圧縮荷重:7.94kN(810kgf)アズワン品番67-6592-27