絞り込み
ブランド
- アズワン
- 新光化成(20)
- TRUSCO(19)
- テラオカ(ANEX)(19)
- 三島精器(17)
- ケニス(14)
- MTセキュリティジャパン(12)
- サカエ(3)
- デントピア(3)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ヤガミ(2)
- 三商(2)
- クラフトワーク(2)
- 東製作所(1)
- ダイシン(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- JUSTRITE(1)
- ブランドをもっと見る
特価

耐薬保管庫 片開きタイプ
アズワン(2件のレビュー)¥33,600税込¥36,9601台当日出荷仕様鍵付き付属品棚板×2枚材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
耐薬保管庫 観音開きタイプ
アズワン(1件のレビュー)¥44,800~税込¥49,280~1台当日出荷仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
スチール薬品保管ユニット
アズワン¥68,100~税込¥74,910~1台当日出荷机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。材質スチール(メラニン焼付塗装)仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
耐薬引違保管庫
アズワン¥44,200~税込¥48,620~1個当日出荷2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装
薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト
アズワン¥53,100~税込¥58,410~1台当日出荷4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304色ホワイト棚ピッチ(mm)30
耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー)
アズワン¥64,400~税込¥70,840~1台当日出荷外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)間口・幅(mm)820内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)棚板数(枚)2穴ピッチ(mm)(棚受)30
耐震薬品庫(スチール製)
アズワン¥105,000~税込¥115,500~1台当日出荷から10日以内出荷ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
セフティキャビネット
アズワン¥74,200税込¥81,6201個当日出荷仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
セフティーキャビネット
アズワン¥140,000~税込¥154,000~1個当日出荷から61日以内出荷セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
セフティーキャビネット
アズワン¥155,000~税込¥170,500~1個当日出荷から60日以内出荷セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。庫内をエポキシコーティングし、耐薬品性を向上させています。天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。
薬品保管ユニット
アズワン¥97,000税込¥106,7001個当日出荷仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.5アズワン品番1-4080-03
セフティキャビネット(鍵付き)
アズワン¥174,000~税込¥191,400~1台当日出荷ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個材質(レール)スチール材質(本体)ステンレス(SUS304)
耐薬引違保管庫
アズワン¥134,000~税込¥147,400~1セット当日出荷ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。トレー付きですので、収納効率がアップします。上・下段及びベースがボルトで連結でき、耐震機能に優れています。ベースにアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。通気孔を設けており、庫内の空気を入れ替える事ができます。ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
ステンレストレーラック
アズワン¥70,300~税込¥77,330~1個当日出荷から翌々日出荷仕様トレー耐荷重(kg):約9付属品トレー(1-2393-06)×4枚材質本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)付属トレー数4段トレー寸法(mm)外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型 観音開き)
アズワン¥167,000税込¥183,7001台当日出荷ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール本体質量(kg)約55収納数-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900アズワン品番3-4462-27トレー段数3段
薬品庫(ダブルロックタイプ)
アズワン¥192,000税込¥211,2001台翌々日出荷ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。 別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。材質ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ付属品棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個)棚板耐荷重(kg)50(均等荷重)仕様鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
ユニット型塩ビ薬品庫(下段)
アズワン¥128,000~税込¥140,800~1台当日出荷酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚高さ(mm)(固定棚)300付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
ステンレス収納庫(鍵付き)
アズワン¥218,790~税込¥240,669~1台5日以内出荷耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。 サイズが統一されていますので、組み合わせても凹凸なく設置できます。材質/仕上ステンレスSUS304/ヘアライン棚ピッチ(mm)26棚板耐荷重(kg)50/枚
簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズ
アズワン¥28,100税込¥30,9101個当日出荷簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。 活性炭フィルターとフィンガードを装備しています。 薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。 活性炭フィルターは、2個搭載しています。材質PVC質量(kg)約1.5kg電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)サイズ(mm)142×142×87アズワン品番4-3909-01
セフティキャビネット セラミックコート GMシリーズ
アズワン¥346,000税込¥380,6001個当日出荷各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!仕様トータルロック付属品仕切板×8枚、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)本体質量(kg)約40収納本数(本)(試薬瓶)18(ガロン瓶)サイズ(mm)705×600×800アズワン品番3-1498-03引出し耐荷重(kg)40
セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ
アズワン¥352,000税込¥387,2001個当日出荷各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!仕様トータルロック付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)本体質量(kg)約55収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40サイズ(mm)705×600×800アズワン品番3-1497-03引出し耐荷重(kg)20
PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズ
アズワン¥91,900税込¥101,0901個当日出荷耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。 キャスター付きですので、手元までの移動が容易です。付属品棚板×1枚(385×350mm)、南京錠×1個材質PVC質量(kg)9.6キャスターΦ40mmナイロン双輪車(4輪ストッパー付き)サイズ(mm)400×400×662アズワン品番1-4015-02
セフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズ
アズワン¥224,000~税込¥246,400~1個当日出荷から10日以内出荷付属品棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
セフティキャビネット セラミックコート
アズワン¥145,000税込¥159,5001台当日出荷ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施している為、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。材質本体/ステンレス(SUS304)(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)サイズ(mm)192×600×800アズワン品番3-8598-01
超薄型薬品庫(木製薬品庫)
アズワン¥184,000税込¥202,4001個10日以内出荷全幅250mm未満で場所をとらないため、実験室にあった無駄な隙間を有効活用できる超薄型の薬品庫です。耐震ラッチとシリンダー錠の安全仕様です。耐震固定用金具が付属しています。
耐食キャビネット
アズワン¥196,000税込¥215,6001個当日出荷シームレス構造で漏洩を防ぎます。南京錠(別売)を2つ掛けられる構造になっていますので、2人での鍵管理が行えます。両側面に通気栓があるので、任意に通気ができます。種別910×550×890アズワン品番3-6611-02
耐食キャビネット
アズワン¥106,000税込¥116,6001個当日出荷シームレス構造で漏洩を防ぎます。ヒンジを扉の左右両側に付けられますので、左側からも右側からも開けられるように変更できます。南京錠(別売)を2つ掛けられる構造になっていますので、2人での鍵管理が行えます。両側面に通気栓があるので、任意に通気ができます。種別410×360×490アズワン品番3-6611-01
耐震薬品庫(スチール製)
アズワン¥124,000税込¥136,4001個31日以内出荷から41日以内出荷ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。中央に鍵がついています。
耐震薬品庫(スチール製)
アズワン¥137,000税込¥150,7001個31日以内出荷ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。500mL×72本 500mL×144本スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。種別450×700×900 黄アズワン品番3-5346-22
セフティキャビネット(セラミックコート)
アズワン¥321,000~税込¥353,100~1個当日出荷ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施していますので、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。引き出し別に鍵の施錠ができますので、引き出しごとの薬品保管・管理が可能です。種別セパレートロック W=486
薬液保管スライドロッカー
アズワン¥224,000税込¥246,4001個当日出荷各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。仕様構造(mm):薬液用棚×2段・引出し(内寸法/915×379×120)×1段材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装)質量(kg)124内寸法(mm)920×375×450(×2段)外寸(mm)1100×480×1290型番SL-110収納数10Lヘンペイ広口瓶1段6個/計12個、20Lヘンペイ広口瓶1段5個/計10個アズワン品番3-3012-01扉形式観音開き・左右扉格納式・鍵付き
薬品保管棚
アズワン¥33,000~税込¥36,300~1台15日以内出荷から16日以内出荷側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。材質本体/スチール(粉体塗装)、 ストップバー/ステンレス(SUS304)棚ピッチ(mm)30
耐薬引違保管庫(引出し付)
アズワン¥66,900~税込¥73,590~1台当日出荷から10日以内出荷ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。) ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。 ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。材質/仕上スチール/粉体塗装開口幅(mm)820棚受ピッチ(mm)30棚板数(枚)1(付属)仕様鍵付き・通気孔付き