絞り込み
幅(mm)
- 12(3)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(3)
- 50(3)
- 100(1)
長さ(mm)
- 1000(3)
- 1500(4)
- 2000(3)
- 2500(2)
- 3000(4)
- 4000(1)
- 5000(2)
耐熱温度(℃)
- 200(1)
- 400(1)
電熱容量(W)
- 150
- 15(5)
- 30(7)
- 50(8)
- 60(5)
- 75(4)
- 90(9)
- 100(21)
- 120(4)
- 180(2)
- 200(20)
- 210(3)
- 250(7)
- 300(21)
- 375(4)
- 400(11)
- 420(2)
- 500(13)
- 600(5)
- 1000(3)
- 電熱容量(W)をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TRUSCO(3)
- 大科電器(3)
- ケニス(3)
- 東京技研(2)
- ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- 東京技術研究所(1)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
12(3)
15(1)
20(4)
25(2)
30(3)
35(1)
40(3)
50(3)
100(1)

防水リボンヒーター
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)100
リボンヒーター
コクゴ¥6,298~税込¥6,928~1巻(1000mm)ほか当日出荷から32日以内出荷広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃電圧(V)100
リボンヒーター
ヒーターエンジニア(Heater Engineer)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から17日以内出荷ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
フレキシブルリボンヒーター 150W
TRUSCO¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)150
ヒーティングケーブル Siゴム 100V
大科電器¥23,980税込¥26,3781本(5m)5日以内出荷から6日以内出荷最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。材質シリコンゴム(絶縁)タイプ防水型電源(V)AC100(両側圧着端子付)最高操作温度(℃)180ヒーター外径(Φmm)3~4
防水コードヒーター
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901個当日出荷から5日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
防水コードヒーター
東京技研¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から10日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200最高使用温度(℃)180絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
防水リボンヒーター
東京技研¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から13日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
シリコンコードヒーター
ケニス¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から8日以内出荷ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。電源AC100V(引出しリード線1m付)外径(Φmm)2.4常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500
クリーンリボンヒーター
ヒーターエンジニア(Heater Engineer)¥17,980~税込¥19,778~1本15日以内出荷から17日以内出荷本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。 クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。使用温度(℃)200以下最高使用温度(℃)240リード線長さ(mm)500
マットヒーター
東京技術研究所¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から10日以内出荷円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。タイプコンセント付電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V
大科電器¥36,980税込¥40,6781本(5m)6日以内出荷最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。材質シリコンゴムブレード(絶縁)タイプ防水型電源(V)AC100(両側圧着端子付)最高操作温度(℃)200ヒーター外径(Φmm)4~5
ヒーティングケーブル PVC 100V
大科電器¥17,980税込¥19,7781本(10m)6日以内出荷最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。材質PVC(絶縁)タイプ防水型電源(V)AC100(両側圧着端子付)最高操作温度(℃)80ヒーター外径(Φmm)3~4
防水コードヒーター
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5