絞り込み
ブランド
- アズワン
- ALLSHENG(42)
- 三商(8)
- ケニス(7)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- ナリカ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- OPTIMA(2)
- バイオメディカルサイエンス(2)
- アネロパック(2)
- 三菱電機(1)
- サンプラテック(1)
- ヤマト科学(1)
- 新光化成(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 日伸理化(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- 生田産業(1)

パーソナルインキュベーター
アズワン(3件のレビュー)¥32,769税込¥36,0461台当日出荷超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内アズワン品番2-5834-01質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
小型インキュベーター
アズワン(1件のレビュー)¥106,000税込¥116,6001台当日出荷小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できますアズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター
アズワン(1件のレビュー)¥114,000~税込¥125,400~1台当日出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。対流方式自然対流エアージャケット温度調節範囲(℃)室温+5~80温度分布2℃(at37℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス排気口Φ32mm×1個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対
簡易拭き取り検査培地 専用UVライトスタンド
アズワン¥35,900税込¥39,4901個8日以内出荷見えない菌を色でチェック! 4MUPディスクと専用UVライトスタンドを併用すれば、黄色ブドウ球菌の判定がさらに正確にできます。質量(g)954電源AC100V 50/60Hzサイズ(mm)330×85×82(本体)・1m(コード長)アズワン品番2-8904-11
プレート用ブロックバス
アズワン¥111,350税込¥122,4851個当日出荷仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し質量(kg)4電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法(mm)280×270×140アズワン品番1-2932-01
ターンテーブル手動式
アズワン¥18,500税込¥20,3501個当日出荷アズワン品番2-5057-01材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アルミニウム質量(kg)約1.5全高(mm)73.3テーブル内径(Φmm)94
コンパクトクールインキュベーター
アズワン¥94,900税込¥104,3901台当日出荷ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。アズワン品番1-6112-01付属品網板×1枚材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2網サイズ(mm)200×145温度センサーK型熱電対温度制御PID制御外寸法(mm)270×210×260温度設定範囲(℃)12~50庫内寸法(mm)220×160×130対流方式強制対流方式温度分布精度±1.5℃
インキュベートカバー
アズワン¥84,900税込¥93,3901台当日出荷試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。アズワン品番1-7605-01仕様庫内温度確認用温度計取付け可能付属品庫内温度確認用棒状温度計材質ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装質量(kg)9材質(本体)透明PMMA(アクリル)厚さ4mm電源AC100V 50/60Hz外寸法(mm)450×400×440ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)室温+5~45温風吹き出し温度庫内寸法(mm)422×372×346対流方式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式、ダイアル式
ミニインキュベーター
アズワン¥64,900税込¥71,3901台当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。アズワン品番1-3173-01付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)3.2材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)250×250×250ヒーター容量(W)100温度設定範囲(℃)室温+5~45庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
パーソナルインキュベーター
アズワン¥91,900税込¥101,0901台当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。アズワン品番1-3174-01付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)5.5材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)350×350×400ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)~40庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式