絞り込み
容量(L)
- 0.4
- 0.004(1)
- 0.05(3)
- 0.1(3)
- 0.25(3)
- 0.5(9)
- 0.8(7)
- 1(25)
- 2(18)
- 3(20)
- 5(18)
- 6(2)
- 10(19)
- 15(5)
- 20(21)
- 30(2)
- 40(7)
- 50(4)
- 70(3)
- 300(2)
- 容量(L)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(1)
- 1200(2)
ブランド
- イカジャパン(1)
- 三商(2)
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。

多連式ホットスターラー
イカジャパン¥449,800~税込¥494,780~1台(1台)31日以内出荷撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載しています。撹拌による発熱軽減のため、エコモードを搭載しています。キーパッド採用で操作性に優れています。長時間でも安定した撹拌を実現しています。また、10rpm単位で回転数を調節できます(ポジション別の設定はできません)。電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1000最高温度(℃)120撹拌容量(mL)1か所あたり400(水の場合)
多連マグネチックスターラー
三商¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。付属品Φ8×L45mm撹拌子12個質量(kg)約5回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50撹拌数12個
多連マグネチックスターラー
三商¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。付属品Φ8×L45mm撹拌子8個質量(kg)約4回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50撹拌数8個