絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 0~3000(1)
- 20~112(1)
- 100~3000(1)
- 200~1500(1)
- 200~2500(1)
- 200~3000(1)
- 2000(1)
- 2500(10)
- 2600(4)
- 2800(3)
- 2850(1)
- 3200(2)
- 3300(1)
- 3350(1)
- 3500(8)
ブランド
- VELP(2)
- ヤマト科学(1)
- ケニス(1)
- DLAB(1)
- フナコシ(1)
- JEIO TECH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。

ボルテックスミキサー
DLAB¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)寸法(mm)133×133×80質量(kg)0.6電源(V)AC100~240(50/60Hz)12Wモーターブラシレスモーターモーター出力(W)10防塵防水性能IP21相当運転モードタッチモードアズワン品番3-7028-15振盪方式旋回方式軌道直径(mm)Φ4.8
ボルテックスミキサー
ケニス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)107×166×146質量(kg)3電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz軌道直径(mm)6
タッチミキサ
ヤマト科学¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から7日以内出荷タッチ駆動タイプの攪拌器。連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。材質(振動面)ポリウレタン径(Φmm)(振動面)70電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ定格電流(A)1電源コード(m)約2適合容器撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
ボルテックスミキサー
JEIO TECH¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷薄型で設置面積が小さいため、実験台やドラフトチャンバー、クリーンベンチ内での使用に適しています。タッチ操作モードでは、内蔵された高感度センサーにより、軽く触れるだけでリアルタイムでミキシングが行えます。選択したミキシング モードを簡単に認識できる、LEDランプが内蔵されています。安全性、素早い加速、メンテナンスの低減を実現するスパークレスBLDCモーターを採用しています。過負荷、過電流に対する安全機能が組み込まれています。耐薬品性ポリプロピレン成形外装です。材質本体/PP プラットフォーム/シリコン寸法(mm)本体/154×210×84 プラットフォーム/76×76質量(kg)3電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])最大3000モーターBLDC (ブラシレス直流)保護等級(DIN EN 60529)IP42動作モードタッチ 連続 高連続モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):12/6W軌道直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)0.5
試験管ミキサー
フナコシ¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。 コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から細胞の懸濁など幅広くご利用いただけます。 1.5~50mLチューブに対応し、最大30mLの水を撹拌できます。回転数(min-1[r.p.m])250~3000寸法(mm)90×150×80質量(kg)1.1スイッチ連続/タッチスタート切換可電源DC12V・500mA、ACアダプタ付プレート寸法(mm)Φ20軌道直径(mm)4
試験管ミキサー
VELP¥65,980~税込¥72,578~1個6日以内出荷ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
センサ式ボルテックスミキサー
VELP¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42