絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 3200
  • 0~3000(1)
  • 20~112(1)
  • 100~3000(1)
  • 200~1500(1)
  • 200~2500(1)
  • 200~3000(1)
  • 2000(1)
  • 2500(10)
  • 2600(4)
  • 2800(3)
  • 2850(1)
  • 3000(7)
  • 3300(1)
  • 3350(1)
  • 3500(8)
ブランド
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験管ミキサー アズワン

    試験管ミキサー

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!
    寸法(mm)110×130×71材質(本体)ABS質量(g)約720電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大3200方式(振とう)旋回方式モーターブラシレスモーター材質(ヘッド)シリコンゴム運転モードタッチモードアズワン品番4-4495-01
  • マイクロプレート用小型低速遠心機 三商

    マイクロプレート用小型低速遠心機

    三商
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。
    質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])3200電源AC100V 50/60Hz 0.6AモーターDCブラシモータ遠心力(xg)410外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
試験管ミキサー