絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 3300
- 0~3000(1)
- 20~112(1)
- 100~3000(1)
- 200~1500(1)
- 200~2500(1)
- 200~3000(1)
- 2000(1)
- 2500(10)
- 2600(4)
- 2800(3)
- 2850(1)
- 3000(7)
- 3200(2)
- 3350(1)
- 3500(8)
ブランド
- ヤマト科学(1)
試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。

タッチミキサ
ヤマト科学¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から7日以内出荷タッチ駆動タイプの攪拌器。連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。材質(振動面)ポリウレタン径(Φmm)(振動面)70電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ定格電流(A)1電源コード(m)約2適合容器撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)