絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500
  • 0~3000(1)
  • 20~112(1)
  • 100~3000(1)
  • 200~1500(1)
  • 200~2500(1)
  • 200~3000(1)
  • 2000(1)
  • 2500(10)
  • 2600(4)
  • 2800(3)
  • 2850(1)
  • 3000(7)
  • 3200(2)
  • 3300(1)
  • 3350(1)
ブランド
  • オーハウス(6)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験管ミキサー Mix-S型 SIBATA(柴田科学)

    試験管ミキサー Mix-S型

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトな試験管ミキサーです。
    質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])3500電源AC100V 0.06A 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2アズワン品番65-0891-68
  • マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ Thermo Fisher Scientific

    マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。
    付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル寸法(mm)137×266×114質量(kg)3.98回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500電源120V、50/60Hz、0.25A運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチアズワン品番62-1609-23タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み)軌道直径(mm)3.5
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1台
    30日以内出荷
    連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
    付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート仕様軌道:4.9mm許容荷重(kg)最大:1.1電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:24.1×16.8×16回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
    付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-57タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    1個
    欠品中
    連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
    付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-58軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    1個
    欠品中
    連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
    付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500容量(kg)1.1表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-55タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
    付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500容量(kg)1.1使用環境温度(℃)4~40軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
  • マイクロプレートボルテックスミキサー オーハウス

    マイクロプレートボルテックスミキサー

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載
    付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー仕様軌道:3.5mm電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2
試験管ミキサー