絞り込み
ブランド
- Heathrow Scientific
- アズワン(127)
- オーハウス(101)
- IKA(77)
- 東京スクリーン(72)
- TGK(東京硝子器械)(60)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(51)
- サンポー(51)
- 日伸理化(39)
- 野中理化器製作所(39)
- TARSONS(34)
- テラオカ(ANEX)(30)
- 三商(29)
- 飯田製作所(29)
- 宮本理研工業(25)
- ケニス(24)
- ALLSHENG(22)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
- DLAB(15)
- FINEPCR(13)
- ブランドをもっと見る

デジタルオービタルシェーカー
Heathrow Scientific¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷付属のラバーコードを溝に引っ掛けることで、ホルダーを使用せずに振盪対象物を保持可能です。ラバーコードは任意の場所に取り付け可能です。インキュベーター内での使用が可能です。バックライト付きLCDディスプレイのため、読み取りが容易です。用途DCブラシレスモーター付属品振盪台×1個、滑り止めラバーマット×1個、仕切ラバーコード×8本、電源アダプター×1個、電源変換プラグ(4種)仕様本体外寸法(mm):314×310×197、振盪台内寸法(mm):279×279、回転速度・(rpm):20~300(1単位)、旋回幅(mm):19、負荷荷重(kg):4.5材質本体/ABS樹脂、振盪台/アルミニウム質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz動作環境2~40℃、20~80%RH(結露しないこと)タイマー設定0~74時間(1分単位)・連続運転アズワン品番3-8585-01