絞り込み
ブランド
- コクゴ
- オーハウス(66)
- アズワン(55)
- 東京スクリーン(39)
- 三商(28)
- ALLSHENG(22)
- ケニス(21)
- サンポー(15)
- 日伸理化(13)
- IKA(11)
- 飯田製作所(9)
- ヤマト科学(8)
- scinics(サイニクス)(7)
- DLAB(7)
- JEIO TECH(6)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- 野中理化器製作所(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- ブランドをもっと見る
特価

PTFE 4段式ふるい
コクゴ¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。※オプション(網目はダイヤ形のPTFE網)仕様5メッシュ相当/3枚入、10メッシュ相当/3枚入、18メッシュ相当/3枚入
PTFE 3段式ふるい
コクゴ¥88,980税込¥97,8781式7日以内出荷オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。摘要セット一式(フタ・受皿も含む)内径(Φmm)60深さ(mm)25材質(枠)フッ素樹脂材質(網)PTFE内径×外径×深さ(mm)60×80×25
電磁振動式ふるい分器
コクゴ¥399,800税込¥439,7801台7日以内出荷強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。質量(kg)約23本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)駆動方式電磁振動