絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
最大トルク(N・m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
618件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
  • スリーワンモーター HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター

    HEIDON(新東科学)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
  • トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ

    アズワン
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V 50/60Hz 45W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ

    アズワン
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプスタンダードタイプ寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能電源(AC100V)50/60Hz 45W回転制御スピードフィードバック制御コレットチャック寸法(Φmm)8(手締め)安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
  • PTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズ

    アズワン
    ¥7,390~税込¥8,129~
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
  • 撹拌器 ケニス

    撹拌器

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
    シャフト径(Φmm)8Φ×300電源AC100V・50/60Hz羽根(Φmm)(3枚羽根)45モーター(W)DC60大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm回転制御フィードバックコントロールチャック径(Φmm)1~10
  • ボルテックスミキサー アズワン

    ボルテックスミキサー

    アズワン
    ¥35,300税込¥38,830
    1箱
    当日出荷
    低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
    寸法(mm)130×155×155切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント回転数(min-1[r.p.m])~3000電源AC100V 50/60Hz消費電力20W電源コード(m)1.4(3Pプラグ)振幅(mm)5アズワン品番1-1792-21
  • トルネード 撹拌機 高トルクタイプ PMシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 高トルクタイプ PMシリーズ

    アズワン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)3タイプ高出力タイプ電源AC100V 50/60Hz 70W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
  • ホットスターラー DLAB

    ホットスターラー

    DLAB
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
  • 撹拌器 ケニス

    撹拌器

    ケニス
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
    付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ寸法(mm)95×115×240電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)撹拌容量(L)20(対水)モーター出力(W)60モーター入力(W)60
  • ミニシェーカー用オプション品 MSシリーズ アズワン

    ミニシェーカー用オプション品 MSシリーズ

    アズワン
    ¥2,630~税込¥2,893~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 撹拌機(マゼラ) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌機(マゼラ)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
    寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
  • 撹拌機 Sタイプ DLAB

    撹拌機 Sタイプ

    DLAB
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
  • ペンシルミキサー アズワン

    ペンシルミキサー

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥34,600税込¥38,060
    1台
    当日出荷
    強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
    付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8電源単3乾電池2個使用本体寸法(mm)Φ20×172シャフト長さ(mm)115アズワン品番1-229-02材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
  • 小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型撹拌機 ZZシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
    付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
  • PTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズ

    アズワン
    ¥5,190~税込¥5,709~
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201芯径(mm)(ステンレス)6
  • PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ

    アズワン
    ¥7,090~税込¥7,799~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(板羽根)66芯径(mm)(ステンレス)6
  • トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き アズワン

    トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き

    アズワン
    ¥8,790税込¥9,669
    1個
    当日出荷
    Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
    材質ステンレス(SUS316)タイプファンタービン(ボス付き)翼径(mm)Φ100アズワン品番1-5505-19
  • クロス型撹拌子 Cowie Technology

    クロス型撹拌子

    Cowie Technology
    ¥509~税込¥560~
    1個
    翌々日出荷
  • ミニシェーカー MSシリーズ アズワン

    ミニシェーカー MSシリーズ

    アズワン
    ¥85,900~税込¥94,490~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
    仕様回転数可変方式: ツマミによる可変寸法(mm)(振盪台)150×150使用周囲温度(℃)5~50許容負荷荷重(kg)1(ホルダー除く)
  • オクタゴンカラー撹拌子 37109シリーズ SP scienceware

    オクタゴンカラー撹拌子 37109シリーズ

    SP scienceware
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    白色溶液撹拌時に良く見えます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)38×Φ8色赤アズワン品番2-4760-01
  • 超高効率ケミカルミキサー セムコーポレーション

    超高効率ケミカルミキサー

    セムコーポレーション
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    12日以内出荷
    小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg! 小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。 (財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。 超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。 超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。 インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。 ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。 標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。 選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。 標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。 モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。 '97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。 オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
    用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動質量(kg)2.9取付JIS5K50A/PF2B出力(W)45撹拌容量(L)(最大)200主材質PP/チタン/PPS
  • スリーワンモーター ハイパワー HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター ハイパワー

    HEIDON(新東科学)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.8電源単相100V±10% 50/60Hz共用コード長さ(m)2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)90VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付サイズ(mm)125×190×209タイマー正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
  • PTFE羽根付き撹拌棒 アズワン

    PTFE羽根付き撹拌棒

    アズワン
    ¥4,090~税込¥4,499~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
  • スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
  • メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 IKA

    メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷
    シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
    仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
  • 小型ミキサー IKA

    小型ミキサー

    IKA
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
    材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング質量(g)550電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800寸法(Φ×mm)100×70
  • PTFE攪拌棒 ストレート羽根 SB-STシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 ストレート羽根 SB-STシリーズ

    アズワン
    ¥6,290~税込¥6,919~
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
  • PTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,090~税込¥7,799~
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
  • 強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズ アズワン

    強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズ

    アズワン
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。ビーカー・三角フラスコ等のゆるやかなR面に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
    材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
  • エアー撹拌機 ASシリーズ アズワン

    エアー撹拌機 ASシリーズ

    アズワン
    ¥98,900~税込¥108,790~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
    付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
  • 小型撹拌器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型撹拌器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
    回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
  • ウルトラ攪拌機 アズワン

    ウルトラ攪拌機

    アズワン
    ¥95,800税込¥105,380
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz最大回転数(min-1[r.p.m])3000型番BL-300モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御サイズ(mm)110×223×166アズワン品番1-1052-11
  • エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワン

    エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

    アズワン
    ¥110,682~税込¥121,750~
    1台
    翌々日出荷
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
    付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御
  • マリン翼 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マリン翼

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    材質SUS304
  • モールポー翼 3353-MCW10シリーズ 旭製作所

    モールポー翼 3353-MCW10シリーズ

    旭製作所
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1本
    5日以内出荷から13日以内出荷
    三枚後退翼に代わる新型撹拌翼です。低・中粘度で三枚後退翼と比較し1.5 ~ 2.0倍の混合性能を誇ります。高い撹拌効果で既設撹拌槽の性能向上に適しています。
    材質SUS304+PTFE径(Φ)PTFE被覆部径(D):10チャッキング径Φ6
  • ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC

    ボルテックスミキサー

    MMK SCIENTIFIC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    容器固定モジュールは取り替え可能で3種類付属しています。容器固定モジュールを取り替えることで直径16, 18, 22, 26, 28mmのバイアル瓶に対応しています。
    仕様固定容量:VM551 バイアル瓶 Φ22×60mm or Φ26×65mm、VM552 バイアル瓶 Φ16mm×3個 & Φ18mm×2個、VM553 バイアル瓶 Φ22mm×2個 & Φ28mm×2個消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])100-1200、調整範囲:10本体寸法(mm)155×150×90モーターブラシレスモーター使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間電源アダプタDC12V
  • ミックスローター MMK SCIENTIFIC

    ミックスローター

    MMK SCIENTIFIC
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    7日以内出荷
    ローラーは滑り止めシリコン素材で作られており、スムーズに動作し、回転動作によりサンプルを混合します。時間設定機能(1分~23時間59分)・回転数(最大80rpm)調整可能有り※RM-6-Jは時間設定機能無し。RM-6-J / RM-6Pro-J / RM-8Pro-Jはローラー軸に左右で高低差が有り、回転運動にシーソー運動を加えることでサンプルのミキシングが可能です。RM-6H-J / RM-8H-J / RM-4Max-Jはローラー軸が水平、回転運動のみです。ローラー本数は4・6・8本から選択可能であり、RM-4Max-Jは1Lの試薬瓶を2本まで乗せて動作が可能です。
    電源(V)AC100消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])20-80最大回転数(min-1[r.p.m])80使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHローラ長さ(mm)280
  • スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合低粘度用回転数(min-1[r.p.m])50~3000本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2m定格トルク(N・m)0.2パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
撹拌機器