絞り込み
容量(L)
  • 0.1(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 10(2)
  • 10~100(2)
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 25(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 400~5000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1~15(1)
  • 10~600(1)
  • 20~1200(1)
  • 200(2)
  • 300(25)
  • 375(3)
  • 500(2)
  • 600(24)
  • 750(3)
  • 1000(2)
  • 1100(1)
  • 1200(26)
  • 1300(2)
  • 1450(1)
  • 1500(7)
  • 1680(3)
  • 2000(8)
  • 2200(3)
  • 2400(2)
  • 3000(29)
電源(V)
  • 100
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 24(2)
  • 100~120(2)
  • 100~230(1)
  • 100~240(23)
  • 110(1)
  • 115(3)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • AC100~115V:50/60Hz(1)
  • その他(4)
最大トルク(N・m)
  • 0.075(3)
  • 0.098(3)
  • 0.098(1.0kgf・cm)(2)
  • 0.1(6)
  • 0.2(10)
  • 0.245(2.5kgf・cm)(2)
  • 0.3(12)
  • 0.4(6)
  • 0.490(5.0kgf・cm)(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(6)
  • 0.7(10)
  • 0.784(8.0kgf・cm)(2)
  • 0.98(2)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.25(2)
  • 1.3(11)
  • 1.5(2)
  • 2.6(5)
ブランド
  • ALLSHENG(1)
  • DLAB(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • HEIDON(新東科学)(12)
  • IKA(13)
  • MMK SCIENTIFIC(5)
  • Rocker(2)
  • SMT(2)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • アズワン(20)
  • エムケー精工(1)
  • ケニス(1)
  • スリーワンモータ(1)
  • セムコーポレーション(1)
  • 三商(2)
  • 増田理化工業(1)
  • 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品](1)
  • 日伸理化(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.5(2)
5(3)
10(2)
10~100(2)
15(2)
20(6)
25(2)
40(2)
80(2)
400~5000(1)
  • スリーワンモーター HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター

    HEIDON(新東科学)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
  • トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ

    アズワン
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V 50/60Hz 45W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • 撹拌器 ケニス

    撹拌器

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
    シャフト径(Φmm)8Φ×300電源AC100V・50/60Hz羽根(Φmm)(3枚羽根)45モーター(W)DC60大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm回転制御フィードバックコントロールチャック径(Φmm)1~10
  • ボルテックスミキサー アズワン

    ボルテックスミキサー

    アズワン
    ¥35,300税込¥38,830
    1箱
    当日出荷
    低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
    寸法(mm)130×155×155切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント回転数(min-1[r.p.m])~3000電源AC100V 50/60Hz消費電力20W電源コード(m)1.4(3Pプラグ)振幅(mm)5アズワン品番1-1792-21
  • トルネード 撹拌機 高トルクタイプ PMシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 高トルクタイプ PMシリーズ

    アズワン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)3タイプ高出力タイプ電源AC100V 50/60Hz 70W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
  • ホットスターラー DLAB

    ホットスターラー

    DLAB
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
  • 撹拌機(マゼラ) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌機(マゼラ)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
    寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
  • 撹拌機 Sタイプ DLAB

    撹拌機 Sタイプ

    DLAB
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
  • 小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型撹拌機 ZZシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
    付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
  • 超高効率ケミカルミキサー セムコーポレーション

    超高効率ケミカルミキサー

    セムコーポレーション
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    12日以内出荷
    小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg! 小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。 (財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。 超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。 超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。 インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。 ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。 標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。 選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。 標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。 モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。 '97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。 オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
    用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動質量(kg)2.9取付JIS5K50A/PF2B出力(W)45撹拌容量(L)(最大)200主材質PP/チタン/PPS
  • スリーワンモーター ハイパワー HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター ハイパワー

    HEIDON(新東科学)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.8電源単相100V±10% 50/60Hz共用コード長さ(m)2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)90VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付サイズ(mm)125×190×209タイマー正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
  • スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
  • メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 IKA

    メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷
    シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
    仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
  • 小型ミキサー IKA

    小型ミキサー

    IKA
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
    材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング質量(g)550電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800寸法(Φ×mm)100×70
  • ウルトラ攪拌機 アズワン

    ウルトラ攪拌機

    アズワン
    ¥95,800税込¥105,380
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz最大回転数(min-1[r.p.m])3000型番BL-300モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御サイズ(mm)110×223×166アズワン品番1-1052-11
  • エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワン

    エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

    アズワン
    ¥110,682~税込¥121,750~
    1台
    翌々日出荷
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
    付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御
  • ミックスローター MMK SCIENTIFIC

    ミックスローター

    MMK SCIENTIFIC
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    7日以内出荷
    ローラーは滑り止めシリコン素材で作られており、スムーズに動作し、回転動作によりサンプルを混合します。時間設定機能(1分~23時間59分)・回転数(最大80rpm)調整可能有り※RM-6-Jは時間設定機能無し。RM-6-J / RM-6Pro-J / RM-8Pro-Jはローラー軸に左右で高低差が有り、回転運動にシーソー運動を加えることでサンプルのミキシングが可能です。RM-6H-J / RM-8H-J / RM-4Max-Jはローラー軸が水平、回転運動のみです。ローラー本数は4・6・8本から選択可能であり、RM-4Max-Jは1Lの試薬瓶を2本まで乗せて動作が可能です。
    電源(V)AC100消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])20-80最大回転数(min-1[r.p.m])80使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHローラ長さ(mm)280
  • 循環用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    循環用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    長時間におよぶ恒温水槽内の温度分布均一化の作業にも安心して使用できる循環用かきまぜ機。丈夫で堅牢なステンレスボディ。抜群の静粛性。さまざま槽に取付可能なホルダ
    適合低粘度循環用材質SUS304質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])【モータ】(定格)50Hz:1200/60Hz:1450電源単相100V±10% 50/60Hz温度(℃)撹拌:最大450温度上昇モータ:60℃ホルダー丸形角形共用モーター出力(W)3モーター電流(A)0.2定格トルク(N・m)【モータ】50Hz:0.025(250gf・cm)、60Hz:0.021(210gf・cm)
  • 超薄型マグネチックスターラー 三商

    超薄型マグネチックスターラー

    三商
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
    材質PVC質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)撹拌容量(mL)最大500(H2O)電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5タイマー5分~9時間サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)防水保護等級IP65
  • アルミビーズバスシステム EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アルミビーズバスシステム

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    欠品中
    オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
    セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグヒーター(W)600温度制御PID制御回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)撹拌容量(mL)10~20000(水)最高使用温度(℃)310安全機能ヒューズ、自己診断機能寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)温度調節精度(℃)±1
  • PTFE3枚羽根撹拌棒 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]

    PTFE3枚羽根撹拌棒

    富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    撹拌効果に優れた羽根形状です。
    材質PTFE、中芯/SUS304軸径(Φmm)10全長(mm)400径(Φmm)ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70電源(V)100(50/60Hz)200VA最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)撹拌棒長さ(mm)500アズワン品番1-3142-12先端径(Φmm)48
  • FineNEWスリーワンモータ TGK(東京硝子器械)

    FineNEWスリーワンモータ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥137,000~税込¥150,700~
    1台
    3日以内出荷
    付属品クランプホルダー(21×16)電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA本体質量(kg)2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)モーター出力(W)40回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
  • 撹拌機 三商

    撹拌機

    三商
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
    付属品クランプ1個、チャックハンドル1個質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモータモーター出力(W)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
  • 撹拌機 PROタイプ DLAB

    撹拌機 PROタイプ

    DLAB
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
    付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
  • NEWスリーワンモーター TGK(東京硝子器械)

    NEWスリーワンモーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥137,000税込¥150,700
    1台
    3日以内出荷
    新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
    用途高粘度用仕様本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz 120VAモーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
  • NEWスリーワンモーター 高粘度 TGK(東京硝子器械)

    NEWスリーワンモーター 高粘度

    TGK(東京硝子器械)
    ¥197,000税込¥216,700
    1台
    3日以内出荷
    新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
    用途高粘度用仕様本体にクランプホルダー付きTGK品番386-63-03-58質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])5~300電源AC100V 50/60Hz 220VAモーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)定格トルク(N・m)2.6
  • デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワン

    デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)

    アズワン
    ¥116,000~税込¥127,600~
    1個
    翌々日出荷
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
    付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
  • トルネード 撹拌機 高トルクタイプ 出荷前バリデーション付 PMシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 高トルクタイプ 出荷前バリデーション付 PMシリーズ

    アズワン
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    26日以内出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)寸法(mm)98×155×164質量(kg)3タイプハイパワータイプ電源AC100V 50/60Hz 70WモーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
  • トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ 出荷前バリデーション付 SMTシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ 出荷前バリデーション付 SMTシリーズ

    アズワン
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    26日以内出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)寸法(mm)98×155×164質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V 50/60Hz 45WモーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ

    アズワン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    26日以内出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)寸法(mm)98×155×164質量(kg)2.8タイプスタンダードタイプ電源AC100V 50/60Hz 45WモーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
  • 小型ロータリーミキサー NRC-20D 日伸理化

    小型ロータリーミキサー NRC-20D

    日伸理化
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    6日以内出荷
    長時間の緩和な撹拌操作に適します。マグネットビーズを使った免疫沈降実験の際、ショック装置付きの利用で、回収率が向上します。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽にできます。
    質量(kg)2.2(本体)外形寸法(mm)水平の場合:W164×D197×H175、垂直の場合:W160×D155×H230電源AC100V 50/60Hz 0.5A角度(°)可変範囲:90(垂直-水平)回転速度(min-1[r.p.m])1~15回転制御電圧調整式使用環境温度4~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)
  • 超音波分散機 SMT

    超音波分散機

    SMT
    ¥849,800~税込¥934,780~
    1台
    20日以内出荷
    サンプルの急激な温度上昇を抑え発振間隔を調整可能。超音波の原理を応用した装置です。最大振幅40ミクロンの強力な超音波を発生し、分散・乳化・攪拌・破砕・混合等を行います。また、パルサー機能を標準装備しておりますので、サンプルの急激な温度上昇を制御、発振の間隔も調整することができます。出力は150、300、600の3種類を揃え、用途にあった機種を選択いただけます。
    外形寸法(mm)発振器213×408×295、振動子64Φ×305周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
  • 超音波分散機 SMT

    超音波分散機

    SMT
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    20日以内出荷
    小型軽量なので、試験管内などの少量サンプルに最適。小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。また、サンプルの負荷変動や圧力の変化などの条件変化にも対応し、常に一定の振幅を確保できます。主に、微粒遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。
    付属品3Φ マイクロチップステップ型(MS-3)チタン合金製出力(W)50外形寸法(mm)発振器182×320×110、振動子32Φ×297電源AC100V 50/60Hz 2A周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
  • プレートミキサー MMK SCIENTIFIC

    プレートミキサー

    MMK SCIENTIFIC
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    7日以内出荷
    ブラシレスモーター
    電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH動作モード円軌道時間設定1分 - 23時間59分
  • オービタルシェーカー MMK SCIENTIFIC

    オービタルシェーカー

    MMK SCIENTIFIC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    7日以内出荷
    時間設定機能有り
    直径(Φmm)20電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200時間設定1分 - 23時間59分
  • マイクロプレートミキサー MMK SCIENTIFIC

    マイクロプレートミキサー

    MMK SCIENTIFIC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    7日以内出荷
    時間設定機能有り
    仕様サンプル取扱範囲:ELISAプレート/組織培養プレート/96ウェルプレート消費電力(W)20モーターブラシレスモーター使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
  • ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC

    ボルテックスミキサー

    MMK SCIENTIFIC
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    時間設定機能有り
    仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81電源(V)AC100消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)355×260×145モーターブラシレスモーター振幅(mm)水平回転:4使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
  • MTV-1ミニボルテックスミキサー ALLSHENG

    MTV-1ミニボルテックスミキサー

    ALLSHENG
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    タッチセンサー内臓(連続運転も可能)。15mLチューブまで対応可能
    仕様シェーキング:円周運動セット内容本体、ACアダプター、マニュアル、保証書質量(kg)0.35電源(V)100、50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×91×84回転数2500RPMオービット径(Φmm)3
  • 撹拌器 増田理化工業

    撹拌器

    増田理化工業
    ¥92,980税込¥102,278
    1個(1個)
    翌日出荷
    スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
    仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm出力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)プロペラSUS304 L型 1枚定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)40安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)120電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
撹拌機器