絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10~600(1)
- 20~1200(1)
- 300(2)
- 600(1)
- 1200(1)
- 3000(7)
電源(V)
- 100(5)
- AC100V(50/60Hz・45W)(1)
最大トルク(N・m)
- 0.098
- 0.075(7)
- 0.1(10)
- 0.15(7)
- 0.2(20)
- 0.245(4)
- 0.3(20)
- 0.4(9)
- 0.43(4)
- 0.5(4)
- 0.6(8)
- 0.7(16)
- 0.784(4)
- 1(6)
- 1.2(4)
- 1.3(17)
- 1.73(6)
- 2(6)
- 2.6(8)
- 4.5(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- アズワン(4)
- 三商(1)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。

トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ
アズワン¥98,980税込¥108,8781個当日出荷小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V(50/60Hz・45W)寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ
アズワン¥92,980税込¥102,2781個当日出荷小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプスタンダードタイプ寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能電源(AC100V)50/60Hz 45W回転制御スピードフィードバック制御コレットチャック寸法(Φmm)8(手締め)安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
撹拌機(マゼラ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
小型撹拌機 ZZシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から9日以内出荷小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
撹拌機
三商¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から5日以内出荷チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。付属品クランプ1個、チャックハンドル1個質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモータモーター出力(W)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ 出荷前バリデーション付 SMTシリーズ
アズワン¥179,800税込¥197,7801個26日以内出荷小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)寸法(mm)98×155×164質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V 50/60Hz 45WモーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ
アズワン¥169,800税込¥186,7801個26日以内出荷小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)寸法(mm)98×155×164質量(kg)2.8タイプスタンダードタイプ電源AC100V 50/60Hz 45WモーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
小型撹拌機 ZZシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。質量(kg)約2.5回転数(min-1[r.p.m])3000最大トルク(N・m)0.98/300外径(Φmm)1~10(撹拌棒)外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。モーターDCブラシレスモーター35W機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁チャックドリルチャック回転速度(min-1[r.p.m])5~300回転制御スピードフィードバック制御使用環境温度(℃)5~35アズワン品番63-5194-02定格トルク(N・m)0.098安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー