絞り込み
容量(L)
  • 5
  • 0.1(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(5)
  • 9(4)
  • 10(6)
  • 10~100(2)
  • 15(5)
  • 20(11)
  • 25(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 300(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(6)
電源(V)
  • 100(3)
  • 100~240(4)
最大トルク(N・m)
  • 0.075(6)
ブランド
  • IKA(6)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(5)
3(5)
5
9(4)
10(6)
15(5)
20(11)
25(4)
80(4)
100(5)
容量(L)をもっと見る
電子制御撹拌機 Microstar digital IKA電子制御撹拌機 Microstar digitalIKA
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き表示部LED本体寸法(mm)60×173×126アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8出力(W)15.7付属品チャックカバー電源コード(m)1.4
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付 IKA小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付IKA
169,800税込186,780
1台
12日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き MicrostarシリーズIKA
239,800税込263,780
1台
12日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き MicrostarシリーズIKA
179,800税込197,780
1台
12日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BTシリーズ アズワン小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BTシリーズアズワン
81,900税込90,090
1個
3日以内出荷
小容量のビーカーや挿入口の小さなフラスコに入れて使用可能な小型ボールタービンです。 接液部は全てフッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・耐酸性・耐アルカリ性・非粘着性が良好です。 強力な巻き上げ撹拌と泡立ちを抑えた撹拌が可能です。
材質フッ素樹脂(PFA)形状スタンダード(傾斜溝)シャフト一体型/Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆)
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm IKA小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpmIKA
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。 操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
質量(kg)0.8出力(W)32電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く)撹拌容量(L)5(対H2O)粘度(mPa・s)最大4000アズワン品番4-2358-01最大トルク(N・cm)7.5
電子制御撹拌機 Microstar control IKA電子制御撹拌機 Microstar controlIKA
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。 電子制御で、トルクを常に一定に保てます。 ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。 シンプルで操作しやすい設計です。 タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。 Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
付属品チャックカバー質量(kg)1.18出力(W)15.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])30~2000本体寸法(mm)60×173×136粘度範囲(mPa・s)~4000表示部LCD締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)撹拌容量(L)5(対H2O)アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160アズワン品番3-8002-11最大トルク(N・cm)7.5
撹拌機器