絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 300(2)
- 600(2)
- 1200(2)
- 3000(2)
電源(V)
- 100(1)
- 100~240(1)
最大トルク(N・m)
- 0.1(1)
- 0.3(1)
- 0.41(1)
- 0.7(1)
- 1.25(1)
- 1.3(1)
- 2.25(1)
- 2.6(1)
- 4.5(1)
ブランド
- スリーワンモータ
- ADVANTEC(26)
- DLAB(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
- HEIDON(新東科学)(24)
- IKA(28)
- LABINCO(2)
- MMK SCIENTIFIC(8)
- SMT(2)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- アズワン(40)
- エムケー精工(3)
- クマエンジニアリング(7)
- ケニス(3)
- セムコーポレーション(2)
- ユニコントロールズ(3)
- 中村科学器械工業(1)
- 日伸理化(1)
- 関西機械工業(1)
- ブランドをもっと見る
特価

スリーワンモータ 外部入出力付きリモコン型 BLシリーズ
スリーワンモータ¥449,800税込¥494,7801台32日以内出荷撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。フリージョイント手締めチャック付きです。
スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ
スリーワンモータ¥489,800税込¥538,7801台22日以内出荷から32日以内出荷エアーを動力源とした撹拌機です。付属のニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数・トルクを制御するため、火気厳禁の場所で使用可能です。電気を使用していないため、防爆機器対象外です。セパレータユニット標準添付です。オイルレスで運転可能です。サイレンサーにより運転時も静かです。
スリーワンモータ(完全防爆型エアーモーター) EPシリーズ
スリーワンモータ¥399,800税込¥439,7801台17日以内出荷から33日以内出荷フロント流量バルブにより、回転調節が可能です。ステンレス式ドリルチャックを採用しており、有機溶剤にも使用できます。完全防爆型の撹拌機。
スリーワンモータ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ
スリーワンモータ¥149,800~税込¥164,780~1台9日以内出荷から39日以内出荷撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。校正証明書点検・検査書
スリーワンモータ 高粘度対応 出荷前点検検査書付き BLWシリーズ
スリーワンモータ¥399,800~税込¥439,780~1台9日以内出荷高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。仕様クランプホルダー(21×16)付き点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)適合高粘度対応電源(V)単相100(50/60Hz)±10%/400VA表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケーター(1目盛20%)モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁(130℃)120W電源コード(m)2(2極接地型プラグ付き)チャックΦ13mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動)タイマー【正逆転】5・10・20・30・45・60sec設定切り換え可能サーマルプロテクターモーターコイル温度90℃校正証明書点検・検査書