絞り込み
ブランド
- JEIO TECH
- アズワン(14)
- 三商(11)
- NICHIRYO(ニチリョー)(7)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- ケニス(5)
- 昭和科学(5)
- Kartell(カルテル)(4)
- ナリカ(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- コクゴ(2)
- フロン工業(2)
- ニシザワ・ラボラトリー(2)
- アラム(2)
- 日伸理化(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ワーゼフ(2)
- ブランドをもっと見る
特価

電動アスピレーター
JEIO TECH¥81,980税込¥90,1781個15日以内出荷ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。仕様最大真空度:0.0998Mpa材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)298×210×227水槽容量(L)9.5排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮)
JEIO TECH¥7,998税込¥8,7981個15日以内出荷電動アスピレーターVE-11用の吸引器です。アスピレーターで真空を生成するために、水道ラインと真空ラインを接続する金属製ノズルフィッティング(コネクター)です。耐食性の向上とホース接続の安定性を確保するため、真ちゅうにニッケルメッキを施した構造になっています。
電動アスピレーターVE-11用冷却コイル
JEIO TECH¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷電動アスピレーターVE-11用の冷却装置です。長時間にわたり安定した真空度を維持するため、水槽内部の水を冷却し、真空性能の低下を防止します。