絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
最大遠心力(xg)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
586件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
  • マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き アズワン

    マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き

    アズワン
    ¥1,620税込¥1,782
    1袋(500本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5アズワン品番1-7521-01
  • 小型インキュベーター 三商

    小型インキュベーター

    三商
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
    付属品ステンレス棚板×2質量(kg)17消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz内容積(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360設定温度(℃)(室温+5)~60松吉医科器械コード23-3222-00
  • 石英スライドガラス QSGシリーズ アズワン

    石英スライドガラス QSGシリーズ

    アズワン
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス寸法(mm)25×75
  • 卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ DLAB

    卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ

    DLAB
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
    付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)仕様本体質量(kg)0.5サイズ160×170×122mm電源(V)AC100~240 50/60Hz1A最大回転数(min-1[r.p.m])7000モーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度2680G(最大)アズワン品番3-7014-21
  • 遠沈管PP未滅菌 レオナ

    遠沈管PP未滅菌

    レオナ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • ミニ遠心機 Mini-7KS型 SIBATA(柴田科学)

    ミニ遠心機 Mini-7KS型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量な卓上タイプの遠心機です。 異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。) 回転数は3段階から選択できます。 フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。
    質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
  • マイクロシックス アズワン

    マイクロシックス

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    当日出荷
    任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
    材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ遠心加速度2000G最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分アズワン品番1-7472-11
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥81,400~税込¥89,540~
    1台
    当日出荷
    付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本寸法(mm)290×320×245適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm電源AC100V 50/60Hz処理量(mL)15×8本タイマー時間0~30分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245ローター専用ローター内蔵
  • 遠心分離機 アズワン

    遠心分離機

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥24,800税込¥27,280
    1台
    当日出荷
    操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
    付属品チューブホルダー×4個電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大:2500機能冷却:無最大処理量(容量mL/本数)10用/4本使用可能チューブ16.5×105mm遠心加速度900Gアズワン品番1-3126-31
  • 石英カバーガラス QSGシリーズ アズワン

    石英カバーガラス QSGシリーズ

    アズワン
    ¥14,800~税込¥16,280~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    材質石英ガラス寸法(mm)18×18
  • 遠心瓶 シーリングキャップ付き Thermo Scientific Nalgene

    遠心瓶 シーリングキャップ付き

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(4本)ほか
    翌々日出荷
    耐久性が高く反復使用が可能です。
  • 小型遠心機 ケニス

    小型遠心機

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
    付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
  • クライオケーン TM 5015シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    クライオケーン TM 5015シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(12本)
    当日出荷
    材質アルミニウム長さ(mm)300容量(mL)(適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0アズワン品番1-9568-02掛数6本
  • MDX-310/210/110用ラック トミー精工

    MDX-310/210/110用ラック

    トミー精工
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 小型高速遠心機 DLAB

    小型高速遠心機

    DLAB
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
    付属品ACアダプター、ローター、アダプター寸法(mm)210×180×130質量(kg)1.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])10000モーターDCブラシモーター最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)タイマー設定10秒~20分アズワン品番4-6497-01ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
  • 手動遠心機 回転部分本体 レオナ

    手動遠心機 回転部分本体

    レオナ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    4日以内出荷
    手動で操作する手回し遠心機、外部電源不要です
  • 卓上小型遠心機 Corning(R) 本体 コーニング

    卓上小型遠心機 Corning(R) 本体

    コーニング
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
    寸法(mm)174×148×122質量(kg)1.1電源(V)AC110~240 50/60Hzz回転数(min-1[r.p.m])6000本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本遠心加速度2000(×g)アズワン品番1-2239-11
  • パーソナル遠心機 DLAB

    パーソナル遠心機

    DLAB
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
    仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 3A安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム設定時間30秒~99分・連続サイズ(mm)245×255×140アズワン品番3-7040-01最大処理量(mL)2チューブ×12本
  • 遠心分離機 DLAB

    遠心分離機

    DLAB
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    当日出荷
    表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
    種別DM0412アズワン品番3-7018-02
  • 小型高速遠心機 アズワン

    小型高速遠心機

    アズワン
    ¥45,900税込¥50,490
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
  • BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2146
  • 高速卓上遠心機 MC-15K型 SIBATA(柴田科学)

    高速卓上遠心機 MC-15K型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。
    質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位)遠心加速度100~15000xg(100xg単位)密度最大試料:1.2g/mL最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
  • 手動遠心機 ローター 15mL用 レオナ

    手動遠心機 ローター 15mL用

    レオナ
    ¥59,980税込¥65,978
    1式
    4日以内出荷
    手動で操作する手回し遠心機、外部電源不要です
  • 卓上小型遠心機 ローター DLAB

    卓上小型遠心機 ローター

    DLAB
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷
  • ミニ遠心機 160×162×102mm アズワン

    ミニ遠心機 160×162×102mm

    アズワン
    ¥33,900税込¥37,290
    1箱
    当日出荷
    フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
    付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛寸法(mm)160×162×102質量(g)800電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(3Pプラグ)アズワン品番2-5668-41
  • 遠心瓶 シーリングキャップ付き Thermo Scientific Nalgene

    遠心瓶 シーリングキャップ付き

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(4本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    透明度が高く内部の視認性に優れています。
  • 卓上小型遠心機 ケニス

    卓上小型遠心機

    ケニス
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    翌日出荷
    シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
    最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
  • 小型微量遠心機 トミー精工

    小型微量遠心機

    トミー精工
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    11日以内出荷
    PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。
    仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。)最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定)消費電力(W)40電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.6本体質量(kg)3.5安全装置カバーオープン連動ブレーキ電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245発熱量(kcal/h)35遠心加速度最大:410Gプラグ形状2P使用モータDC ブラシモーター
  • 小型微量遠心機 トミー精工

    小型微量遠心機

    トミー精工
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    11日以内出荷
    解凍後のチューブをそのままスピンダウン。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、 フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
    付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])定常:5300(±10%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)670(電池含まず)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブ2.0mLクライオチューブ×6本、1.5(2)mLマイクロチューブ×6本寸法(Φ×mm)チューブホルダー内寸:Φ12.8×31.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113遠心加速度1630G(1320~1980G)タイマー6分間固定最大容量(mL)2.0クライオチューブ×6本プラグ形状2P
  • プレート遠心機 三商

    プレート遠心機

    三商
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
    上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。
    質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])2500電源AC110V 50/60Hz 40W遠心力(xg)500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
    付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本遠心力(xg)2300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
  • シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ 武蔵エンジニアリング

    シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    本体付属のホルダに装着する事で5mlシリンジの脱泡が可能。
    種別ホルダーカラー適合容量(mL)5用アズワン品番61-3588-41
  • 小型微量遠心機 TOMY(トミー精工)

    小型微量遠心機

    TOMY(トミー精工)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    スピンダウン専用機でフタを押えるとスタートします。
    付属品専用ACアダプタ、交換用プラグ寸法(mm)105×130×96質量(g)380最高回転数(min-1[r.p.m])4000電源専用ACアダプタ(入力100~240V)最大遠心力(xg)950最大処理量(mL)1.5×4本
  • 高速マイクロ遠心機 ケニス

    高速マイクロ遠心機

    ケニス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
    付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
  • ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific

    ミニ遠心機

    Thermo Fisher Scientific
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌日出荷
    マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
    付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)電源AC110~120V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • マルチスピードミニ遠心機 ケニス

    マルチスピードミニ遠心機

    ケニス
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
    付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V・50/60Hz最大遠心力(xg)6900最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • ハイスピンミニ遠心機 アズワン

    ハイスピンミニ遠心機

    アズワン
    ¥33,500税込¥36,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
  • プレート遠心機 アズワン

    プレート遠心機

    アズワン
    ¥87,900税込¥96,690
    1個
    当日出荷
    仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
  • マイクロPCRスピナー アズワン

    マイクロPCRスピナー

    アズワン
    ¥26,100税込¥28,710
    1個
    翌々日出荷
    タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
    質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
  • オイルバス TGK(東京硝子器械)

    オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    11日以内出荷
    デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。 付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
    付属品火傷保護シート(シリコン)×2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~199
遠心分離器特集
おすすめ人気ランキング
遠心機(遠心分離器)