絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(3)
最大遠心力(xg)
  • 2000
  • 16~9783(1)
  • 1420(1)
  • 1630(1)
  • 1640(1)
  • 2020(1)
  • 2075(1)
  • 2146(1)
  • 3010(2)
  • 3600(2)
  • 9800(3)
  • 12000(1)
  • 14100(1)
  • 14104(1)
  • 18134(1)
  • 18565(1)
  • 21300(1)
  • 21500(1)
  • 22000(1)
  • 22260(1)
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • IKA(1)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
6000(3)
  • ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific

    ミニ遠心機

    Thermo Fisher Scientific
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
    付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)電源AC110~120V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • 卓上遠心機 Force Mini 三商

    卓上遠心機 Force Mini

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
    付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ質量(g)750電源AC115V 50/60Hz 65mA最大回転数(min-1[r.p.m])6000処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本最大遠心力(xg)2000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
  • 小型高速遠心機 IKA

    小型高速遠心機

    IKA
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
    寸法(mm)155×175×105質量(kg)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000タイマー1~99分最大処理量(mL)2.0×8本
遠心分離器特集
おすすめ人気ランキング
遠心機(遠心分離器)