絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 2500(2)
  • 3200(2)
  • 3500(4)
  • 4000(3)
  • 5000(2)
  • 6000(6)
  • 6200(4)
  • 7000(4)
  • 8600(2)
  • 11800(1)
  • 12000(5)
  • 12500(3)
  • 13200(1)
  • 13300(1)
  • 13400(1)
  • 14000(2)
  • 14500(1)
  • 15000(3)
  • 15700(1)
最大遠心力(xg)
  • 5260(1)
  • 7500(1)
ブランド
  • 三商(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • DLAB(1)
  • レオナ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
3500(4)
4000(3)
6000(6)
6200(4)
7000(4)
10000
12000(5)
12500(3)
14000(2)
15000(3)
回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
  • 小型高速遠心機 DLAB

    小型高速遠心機

    DLAB
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
    コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
    付属品ACアダプター、ローター、アダプター寸法(mm)210×180×130質量(kg)1.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])10000モーターDCブラシモーター最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)タイマー設定10秒~20分アズワン品番4-6497-01ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
  • 遠心機 ミニ 三商

    遠心機 ミニ

    三商
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
    電源(V)AC100(50/60Hz)適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
    付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)電源AC100V、50/60Hz、45W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本最大遠心力(xg)7500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121タイマー1秒~99分59秒
  • 遠心機ミニ レオナ

    遠心機ミニ

    レオナ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です。(ブレーキ機能付)。コンパクトタイプです。
    材質ABS樹脂幅(mm)126高さ(mm)140奥行(mm)125
  • ビオラモ汎用遠心機用 スイングローター 2mL遠沈管×16本 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機用 スイングローター 2mL遠沈管×16本

    VIOLAMO(ビオラモ)
    367,980税込404,778
    1個
    22日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機444315-100用のスイングローターです。バケットM0404-09、M0406-05、M0415-04と組み合わせて使用します。
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000遠心加速度8830Gアズワン品番1-1584-46
遠心分離器特集
おすすめ人気ランキング
遠心機(遠心分離器)