絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 6000
- 2500(2)
- 3200(2)
- 3500(4)
- 4000(3)
- 5000(2)
- 6200(4)
- 7000(4)
- 8600(2)
- 10000(4)
- 11800(1)
- 12000(5)
- 12500(3)
- 13200(1)
- 13300(1)
- 13400(1)
- 14000(2)
- 14500(1)
- 15000(3)
- 15700(1)
- 回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
最大遠心力(xg)
- 2000(3)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- IKA(1)
- コーニング(1)
- 三商(1)
- クラボウ(1)
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3500(4)
4000(3)
6000
6200(4)
7000(4)
10000(4)
12000(5)
12500(3)
14000(2)
15000(3)
回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

ミニ遠心機
Thermo Fisher Scientific¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)電源AC110~120V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
卓上マイクロ遠心機
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781台102日以内出荷付属品0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])6000(±20%/定常)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×148×118遠心加速度2000xg(一定)
卓上小型遠心機 Corning(R) 本体
コーニング¥36,980税込¥40,6781台当日出荷クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。寸法(mm)174×148×122質量(kg)1.1電源(V)AC110~240 50/60Hzz回転数(min-1[r.p.m])6000本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本遠心加速度2000(×g)アズワン品番1-2239-11
卓上遠心機 Force Mini
三商¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ質量(g)750電源AC115V 50/60Hz 65mA最大回転数(min-1[r.p.m])6000処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本最大遠心力(xg)2000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
小型高速遠心機
IKA¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。寸法(mm)155×175×105質量(kg)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000タイマー1~99分最大処理量(mL)2.0×8本
パーソナル遠心機
クラボウ¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。 蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。寸法(mm)143×166×184質量(kg)4.8スイッチフタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)回転数(min-1[r.p.m])6000 / 9000 / 12000電源AC100V、50/60Hz加減速時間4秒以内/13秒以内(加速/減速)運転音(dB)65以内/1m上昇温度7℃以内/15分(試料)電源コード1.8m、2Pタイプ遠心加速度7740、4350、1940×Gアズワン品番2-5447-01タイマー0~15分最大処理量(mL)2.2mLまたは1.5mL×6本