絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(790)
- 硝英製作所(63)
- 極東製薬工業(27)
- アズワン(25)
- 島津ダイアグノスティクス(21)
- 栄研化学(16)
- アネロパック(16)
- ゼンスイ(13)
- Simport(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- 武藤化学(9)
- 日東紡績(8)
- ユーケンサイエンス(8)
- 光洋産業(7)
- 日本ヴォーグ社(7)
- 東レエンジニアリングDソリューションズ(7)
- エスコ(6)
- climbing(クライミング)(4)
- サクラファインテック(4)
- ブランドをもっと見る

原色植物標本 再乾燥用ダンボール
日本ヴォーグ社¥470税込¥5171セット(7枚)6日以内出荷吸湿した乾燥マットの間にはさんで再乾燥を素早く行うための道具です。折れ曲がったら買い替えましょう。説明書通りに使用すれば、折れ曲がることはほとんどありません。セット内容再乾燥用ダンボール×7枚寸法(mm)465×305アズワン品番63-5691-20
バイオディッシュ N 6分画 ろ紙なし 250個入
硝英製作所¥8,498税込¥9,3481箱(250個)3日以内出荷から4日以内出荷固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
MacConkey寒天培地 顆粒 「ニッスイ」 マッコンキー寒天培地 300g
島津ダイアグノスティクス¥6,198税込¥6,8181本当日出荷日本薬局方準拠培地。腸内細菌分離用質量(g)400容量(g)300アズワン品番63-5753-46
滅菌4オンスコンテナー
Thermo Fisher Scientific¥36,980税込¥40,6781箱(100袋)翌々日出荷透明度が高く、中身が容易に確認できます。モレにくいプラグシールタイプのスクリューキャップです。種別120mlアズワン品番2-7424-01
滅菌スタンプスプレード
栄研化学¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ25×13品名滅菌スタンプスプレード型番TF2000アズワン品番1-9494-01有効期限3年
エーステスト(バイオロジカルインジケーター)
福沢商事¥37,980~税込¥41,778~1ケース翌々日出荷から10日以内出荷EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。 無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。 24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。 18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。 米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm ) バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。
ロックウール培地 マルチブロック
日東紡績¥35,099~税込¥38,609~1箱(30枚×98個)ほか当日出荷から8日以内出荷土やヤシ殻等の有機培地と比べ多くの優位性があります。自由水が豊富、再浸透性に優れる、製品の均一性などの特徴を持つため、水分管理がしやすく、収穫量アップが期待できます。直径×深さ(mm)穴:6×15
マイレクスHP PES
Merck(メルクミリポア)¥139,800税込¥153,7801組(1000個)翌々日出荷目詰まりしにくいフィルタユニットです。材質ハウジング:PP、フィルタ:親水性PES形状D色緑滅菌非滅菌最高使用圧力1030kPa有効ろ過面積(cm2)0.8ろ過量目安(mL)10残液量(μL)15以下入数(個)1000直径(mm)13Φ孔径(Φμm)0.45
ディスポニードル
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181箱(1000本)翌々日出荷EOG(エチレンオキサイドガス)滅菌済みの使い捨てニードルです。トラスコ品番194-9193材質ポリスチレン(PS)全長(mm)200梱包内容10本入包装×100袋入
37mmモニター 50個入 37AS245シリーズ
ADVANTEC¥33,980~税込¥37,378~1箱(50個)翌々日出荷2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。構成(ピース)2最高使用温度(℃)45
37mmモニター 20個入
ADVANTEC¥39,980税込¥43,9781箱(20個)5日以内出荷2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。構成(ピース)2最高使用温度(℃)45
コンラージ棒
サンセイ医療器材¥9,898税込¥10,8881箱(1000本)当日出荷ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。トラスコ品番366-6447長さ(mm)129幅(mm)39タイプT型(黒色)幅×長さ(mm)39×129径(mm)3.5
検体バッグ バイオハザードマーク付 150×250mm 1袋 100枚入
アズワン¥999税込¥1,0991袋(100枚)翌々日出荷バイオハザードマーク付きで検体の識別に便利です。書類を入れられるポケット付きです。検体の一次保管や識別などに便利です。材質LDPE寸法(mm)150×250厚さ(μm)45(ポケット部フィルム厚さ:30アズワン品番4-5741-01
卓上ハンドミクロトーム
日本光器製作所¥45,980税込¥50,5781台欠品中学校教材向けに適したミクロトームです。試料をニワトコの芯などにはさんだまま、切片作成ができます。 小型で軽量、持ち運びも楽にできます。 目盛付き歯車により、20μmずつ試料が上昇します。仕様●サイズ:Φ115×110mm(H)●重量:1,300gアズワン品番68-4747-47
ヒストカッターハイプロファイル 50枚入
武藤化学¥7,998税込¥8,7981個(50枚)9日以内出荷パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個。2.硬質組織等の薄切も容易。▼子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる。▼切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる。▼特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理。▼刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。▼最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。▼プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:14mm●刃厚:0.32mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医アズワン品番65-9084-51
ロックウール培地 クラシックMY 多年用
日東紡績¥11,599~税込¥12,759~1箱(8枚)ほか5日以内出荷から46日以内出荷土やヤシ殻等の有機培地と比べ多くの優位性があります。自由水が豊富、再浸透性に優れる、製品の均一性などの特徴を持つため、水分管理がしやすく、収穫量アップが期待できます。
粉末酵母エキス 500g
極東製薬工業¥8,398税込¥9,2381本当日出荷ビール酵母抽出物。ビタミン類、核酸、各種ミネラル等を豊富に含有しています仕様貯法:室温、防湿有効期間2年アズワン品番63-2993-01
水槽用クーラー TEGARUⅡ テガル
ゼンスイ¥35,980税込¥39,5781個欠品中夏は冷やして冬は温める。オールシーズン手軽に水温管理!寸法(mm)115×115(吸排水口含む)×202アズワン品番64-6373-12
原色植物標本 再乾燥機専用袋
日本ヴォーグ社¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷再乾燥機を使用する際、吸湿した乾燥マットを入れるための専用袋です。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。再乾燥機1個に再乾燥機専用袋が1つ必要となりますので、再乾燥機同様1人1種類の植物標本を作製する場合、15名に対し1個あれば良いでしょう。セット内容再乾燥機専用袋×1個寸法(mm)710×500アズワン品番63-5691-19
原色植物標本 再乾燥機
日本ヴォーグ社¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷植物の水分を吸湿した乾燥マットを再度乾燥させて繰り返し使えるようにするための乾燥機です。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。セット内容再乾燥機×1台寸法(mm)326×267×145電圧(V)AC100・50/60Hz共用アズワン品番63-5691-18
原色植物標本 押し板
日本ヴォーグ社¥570税込¥6271セット(2枚)6日以内出荷重ねた乾燥マットに圧力をかける際、均等に圧力がかかるようにするための板です。折れ曲がったら買い替えましょう。説明書通りに使用すれば、折れ曲がることはほとんどありません。セット内容押し板×2枚材質紙寸法(mm)470×310アズワン品番63-5691-14
プレメディアミルピー培地 100g
極東製薬工業¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷乳中の残留抗菌性物質試験用。培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入
硝英製作所¥9,998税込¥10,9981箱(250個)4日以内出荷固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。外寸(mm)40×28×6形状入出孔:1mm角
バイオディッシュ2000 3分画 ろ紙付 250個入
硝英製作所¥9,998税込¥10,9981箱(250個)4日以内出荷固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ N 6分画 ろ紙付 1000個入
硝英製作所¥36,980税込¥40,6781箱(1000個)4日以内出荷固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。外寸(mm)40×28×6形状入出孔:0.4mm角
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
Vial Kit, 1.5 mL Polypropylene with Caps and Septa, Pack of 100 for Dionex(R) 1袋 100個入エレメンタルマイクロアナリシス税込¥16,478¥14,980