絞り込み
ねじの呼び
  • M1.6(11)
  • M1.7(5)
  • M3(7)
  • No.1(2)
長さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(10)
  • 2.5(7)
  • 3(12)
  • 4(10)
  • 5(10)
  • 6(11)
  • 8(5)
  • 10(1)
先端形状
先端形状
くぼみ先(7)
先端形状
とがり先(2)
先端形状
平先(9)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(12)
  • SCM435(3)
  • SCM440(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(9)
取付穴形状
六角穴(9)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)
  • 0.31(80山)(13)
  • 0.4(137)
  • 0.45(56山)(132)
  • 0.5(258)
  • 0.52(48山)(10)
  • 0.63(40山)(13)
  • 0.7(36山)(265)
  • 0.79(32山)(16)
  • 0.8(242)
  • 1(263)
  • 1.05(24山)(18)
  • 1.25(231)
  • 1.27(20山)(15)
  • 1.41(18山)(10)
  • 1.5(177)
  • 1.58(16山)(11)
  • 1.75(122)
  • 2(46)
  • 2.5(35)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • スズコバルト(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(4)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(3)
3価ブラック・クロメート・クローム・スズコバルト・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ブランド
  • 大阪魂(24)
  • ボサード(1)
大阪魂・ボサード
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
止めねじは、機械部品を固定する時に用いられるねじです。頭部がなくねじ部だけで構成された形状が特徴。先端部分には、とがり先、平先、くぼみ先などの形状があり、用途によって適した形状の製品が使い分けられています。穴の形状にはすり割り溝、十字型、六角があり、一般に使われることが多いのは六角穴の「六角穴付き止めねじ」です。ホーローセット・スクリュー(ホーローセット)とも呼ばれます。サイズが小さく頭部の出っ張りがないため、非常に狭い場所でのねじ締めに役立っているのが止めねじです。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECO-BS すり割り付き(-)止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品) 大阪魂ECO-BS すり割り付き(-)止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地先端形状平先穴の形状すりわり
六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱)大阪魂
36,980税込40,678
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
表面処理黒染め先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)大阪魂
81,980税込90,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から82日以内出荷
先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱) 大阪魂すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱)大阪魂
8,898税込9,788
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス先端形状平先穴の形状すりわり
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(1000個)
9日以内出荷
材質寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31表面処理亜鉛黒先端形状剣先穴の形状すりわり
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X10P0.35 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X10P0.35大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.35寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法e(mm)1.73寸法s(mm)1.545寸法dz(mm)1.4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM3
HSクボミ-ホソメP0.35 大阪魂HSクボミ-ホソメP0.35大阪魂
667税込734
1袋(28個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.35寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法e(mm)1.73寸法s(mm)1.545寸法dz(mm)1.4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM3
(-)止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(-)止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ先端形状平先穴の形状すりわり
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
42,980税込47,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム先端形状くぼみ先穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
穴の形状六角穴先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X8P0.35 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X8P0.35大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.35寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法e(mm)1.73寸法s(mm)1.545寸法dz(mm)1.4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM3
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X6P0.35 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X6P0.35大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.35寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法e(mm)1.73寸法s(mm)1.545寸法dz(mm)1.4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM3
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X5P0.35 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X5P0.35大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.35寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法e(mm)1.73寸法s(mm)1.545寸法dz(mm)1.4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM3
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X4P0.35 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X4P0.35大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
長さ(mm)4ピッチ(mm)0.35寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法e(mm)1.73寸法s(mm)1.545寸法dz(mm)1.4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM3
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X3P0.35 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X3P0.35大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
長さ(mm)3ピッチ(mm)0.35寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法e(mm)1.73寸法s(mm)1.545寸法dz(mm)1.4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM3
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF ボサード六角穴付止めねじ くぼみ先 UNFボサード
11,980税込13,178
1箱(100本)
3日以内出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
(-)止めねじ 平先(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(-)止めねじ 平先(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート先端形状平先穴の形状すりわり
ECO-BSすり割り付止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱) 大阪魂ECO-BSすり割り付止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)大阪魂
7,898税込8,688
1箱(500個)
9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地先端形状平先穴の形状すりわり
(-)すり割り付止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(-)すり割り付止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(1000個)
9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒先端形状平先穴の形状すりわり
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
7,698税込8,468
1箱(1000個)
9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック先端形状剣先穴の形状すりわり
(-)止めねじ 平先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(-)止めねじ 平先(鉄/生地)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地先端形状平先穴の形状すりわり
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)大阪魂
80,980税込89,078
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
先端形状平先穴の形状六角穴
止めねじ