絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: すべての商品

3,735,215件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミレベル モノタロウアルミレベルモノタロウ(163件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
パイプレンチ モノタロウパイプレンチモノタロウ(81件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
かんたんマイペット つめかえ用 720ml 花王かんたんマイペット つめかえ用 720ml花王
479税込527
1個(720mL)
当日出荷
ガンコなベタベタ汚れもさっぱり!床・照明器具・電化製品や、壁・家具・ドアなど、住まいのいろいろな所に使えるふきそうじ用洗剤です。除菌※・ウイルス除去※*もできて、2度ぶきが必要ありません。スプレー後5分おいてください。
用途マルチクリーナー成分界面活性剤(0.2% アルキルアミンオキシド)、泡調整剤シリーズマイペット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×235液性弱アルカリ性商品タイプつめかえ用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種 ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種ファブリーズ
439税込483
1個(320mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで除菌&消臭!ファブリーズの成分:消臭成分と、野菜や果物に含まれる酸と同じ成分の除菌成分を配合!肌に触れる衣類やお子さまのいる家庭での使用もOK!布団や枕にソファやカーペットに梅雨や衣替え時期に外出後に。使用方法:1か所につき2回スプレー後、生地を引っ張って伸ばす。
用途消臭:衣類・布製品用危険物の類別非危険物
ノックル ホワイトボードマーカー 中字 ぺんてるノックル ホワイトボードマーカー 中字ぺんてる(13件のレビュー)
199税込219
1本ほか
当日出荷
インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)22成分アルコール系油性顔料材質キャップ、ノック部:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PPタイプ中字外形寸法(mm)21×21×125線幅(mm)2.1機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能モノタロウ(66件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
研磨ディスク ジルコニア モノタロウ研磨ディスク ジルコニアモノタロウ(101件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
クリヤーポケット厚口(エコノミーパック) リヒトラブクリヤーポケット厚口(エコノミーパック)リヒトラブ(21件のレビュー)
399税込439
1組(20枚)
当日出荷
通常のクリヤーポケットの2倍厚0.12mm。厚口の丈夫なフィルムです。 入り口部分が広くなっています。綴じ穴部分はテープで補強。タテ差し
穴数30(2・4)材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.12サイズA4タテ縦(mm)301横(mm)230トラスコ品番855-9730グリーン購入法適合
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5エレコム(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応3M(スリーエム)(67件のレビュー)
979税込1,077
1缶(100mL)ほか
当日出荷
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
テミ モノタロウテミモノタロウ(278件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用材質ポリプロピレンオレンジ
ボードマスターS 細字 パイロットボードマスターS 細字パイロット(24件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。 パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。 TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。 カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。 家族の連絡版など小型ボードの仕様に適し、マグネット付きだから紛失防止にも効果的。 さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談詰め替えインクP-WMSRF8方式キャップ式、カートリッジ式線幅(mm)1.3インクアルコール系顔料インキペン先細字・丸芯マグネットありグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ細字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
シリコーングリースM 高温用 モノタロウシリコーングリースM 高温用モノタロウ(221件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(85g)
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
空研ぎペーパー モノタロウ空研ぎペーパーモノタロウ(331件のレビュー)
159税込175
1パック(5枚)
当日出荷
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。シートサイズ(mm)230×280厚さ(mm)0.7~1.0基材クラフト紙CW適合材金属、木工化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
プロタイプカーシャンプー 古河薬品工業プロタイプカーシャンプー古河薬品工業(24件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20L)
7日以内出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用液性中性適合塗装色オールカラー用トラスコ品番401-0442内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力万能はさみ コンパクト モノタロウ強力万能はさみ コンパクトモノタロウ(109件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)205(先端キャップ除く)材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
除菌トイレクリーナー ミツエイ除菌トイレクリーナーミツエイ(48件のレビュー)
199税込219
1本(500mL)
当日出荷
便器の黒ずみ・黄ばみをすばやく分解!こすらず簡単洗浄、除菌!(塩素系) 粘度のある液がガンコな汚れに密着しスッキリ落とします。 洗浄・除菌効果があり、汚れがつきにくくなります。
商品タイプ本体液性アルカリ性成分次亜塩素酸塩、界面活性剤、水酸化ナトリウム種別液体使用場所トイレ
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1129件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サインボード コーン用 モノタロウサインボード コーン用モノタロウ(70件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。 一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。 オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。 3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。 使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用取付け方法カラーコーン取付
用箋挟み(クリップボード) キングジム用箋挟み(クリップボード)キングジム(11件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
お手頃価格の用箋挟みです。 丈夫な貼り表紙。 角金付き、フック付きです。豊富なサイズ展開です。
材質オレフィン素材貼表紙クログリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
フックピック セット モノタロウフックピック セットモノタロウ(416件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)約140形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)約3質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
オイルジョッキ ロングノズル ふた付 モノタロウオイルジョッキ ロングノズル ふた付モノタロウ(211件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。容量(L)5セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)材質ポリエチレン全高(mm)357寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357底径(Φmm)205危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
腕カバー ポリエチレン製 モノタロウ腕カバー ポリエチレン製モノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1袋(50枚)
当日出荷
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。 水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。 使い捨てタイプなので、衛生的です。 両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02サイズフリー幅(cm)約20全長(cm)約40素材合成繊維特性使い捨て
エリエール除菌できるアルコールタオルウイルス除去用 エリエールエリエール除菌できるアルコールタオルウイルス除去用エリエール(1件のレビュー)
498税込548
1パック(40枚×3個)ほか
当日出荷から翌日出荷
効果除菌
ゴミ袋20L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L HDPEサンキョウプラテック(14件のレビュー)
64税込70
1冊(10枚)
当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 室内ペールに最適な袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
板目表紙 コクヨ板目表紙コクヨ(18件のレビュー)
349税込384
1冊(10枚)ほか
当日出荷
丈夫で折り曲げに強い紙質で、書類つづりやPOP・工作に最適です。 表も裏も白色のため、両面とも使用できます。
エコマーク認定認定紙厚(g/m2)500紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率85%、紙質/板目表紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定番号17 112 042
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
大画面タイマー モノタロウ大画面タイマーモノタロウ(52件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
質量(g)約55(乾電池含まず)電源単4乾電池1本(別売り)機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)音量(dB)80取扱説明書(3.0MB)カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
ビオレu 泡ハンドソープ 無香 つめかえ用 770ml 花王ビオレu 泡ハンドソープ 無香 つめかえ用 770ml花王
619税込681
1個(770mL)
当日出荷
キッチンにもおすすめ 手に香りが残らない無香性。洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。1プッシュですみずみまで洗いやすい。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげる。誰でも押しやすく倒れにくい容器。殺菌成分配合。汚れ、ウイルス・細菌を除去。素肌とおなじ弱酸性。SPT(肌清浄化技術)採用。カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。(医薬部外品)
用途キッチンにもおすすめ 手に香りが残らない無香性。洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。1プッシュですみずみまで洗いやすい。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげる。誰でも押しやすく倒れにくい容器。殺菌成分配合。汚れ、ウイルス・細菌を除去。素肌とおなじ弱酸性。SPT(肌清浄化技術)採用。カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。(医薬部外品)タイプシリーズビオレu液性弱酸性香り無香商品タイプ詰替用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ手指の洗浄 消毒剤モノタロウ(203件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)ほか
当日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリンエタノール濃度(w/w%)57.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)65
鉛筆 8900 トンボ鉛筆鉛筆 8900トンボ鉛筆(33件のレビュー)
479税込527
1箱(12本)ほか
当日出荷
日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用主な用途事務・学習用芯色
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコムメモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型エレコム(24件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
309税込340特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ブラックS型 オルファブラックS型オルファ(19件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。 シックなブラック塗装の金属ホルダー。 グリップは刃折機能付き。
規格S型ブラックトラスコ品番360-7631全長(mm)140質量(g)20適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
蛍光灯 Hf形 モノタロウ蛍光灯 Hf形モノタロウ(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
フラットデスク モノタロウフラットデスクモノタロウ(62件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)耐荷重(kg)70材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装高さ(mm)約700キャスターなし材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)総耐荷重(kg)70
OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウOPPテープ 音の静かなタイプモノタロウ(55件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
OPPテープ特有のビビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.065長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)112.5粘着力(N/25mm)5以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)テープタイプ音が静か、重ね貼り可
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級