工具の通販モノタロウ › Oリング › Oリングの特長と規格

Oリングの特長と規格

断面がO型(円形)の環型をした密封用(シール用)ゴムです。

Oリング
特長
  • Oリングは押しつぶすことにより、発生する復元性によって密封機能を発揮します。
  • 2つの部品が接触する箇所での接触部の固定や液体の漏れ防止に。
  • 流体を往復させたい時に、接触部のすき間からの流体の漏れを防ぎます。
  • 接続部を密閉し内部からの漏れ、外部からの侵入を防ぎます。
    Oリング
Oリング用材質に要求される性質
Oリング

Oリングは押しつぶすことにより発生する応力によって密封機能を発揮していますので、異常な変形を起こさない範囲で適度な応力を持つことが、基本的に要求される性質です。
そしてこのような性質は、使用中も失われないことが要求されます。
このような性質をもつ材料としては合成ゴムが最も優れています。しかし、これらの性質を一つの材料で、すべてカバーすることは難しいので、それぞれの用途に応じて材料を使い分ける必要があります。

日本国内で流通している主な規格○リング
用途一般機器用自動車用航空機用
規格JIS B 2401JASO F404AS568(旧APR568)
AN6227(旧JISW1516)
AN6230(旧JISW1517)
区分JIS記号適用JASO記号適用記号適用
材料別B     
1種A(※)鉱物油用(硬度70)1種A一般鉱物油用材料石油系作動油
1種B鉱物油用(硬度90)2種ガソリン用記号参照 
2種ガソリン用3種動植物油用  
3種動植物油用4種C耐熱耐寒用  
4種C耐熱耐寒用4種D耐熱用  
4種D耐熱用4種E耐熱用  
用途別P→運動・固定両用
G→固定用
V→真空フランジ用
※JISでは材料1種Aのみ
運動・固定両用AN6227→運動・固定両用
AN6230→固定用
AS568→運動・固定両用
確認箇所
  • 材質は、使用用途、使用温度範囲(°C)、使用圧力(MPa)、使用流体などの条件により選んでください。
  • Oリングの内径と線径(mm)を確認してください。

『シール/バネ部品』に関連するカテゴリ