パンクズ工具の通販モノタロウ > 水廻り部材 > 水道配管用品の種類と特長

水道配管用品の種類と特長

用途に応じて様々な水栓・水道用パーツがあります。

水道配管用品

水栓ハンドル内パッキン(13用)

水栓ハンドル内パッキン(13用)
特長

ハンドルの下から水漏れする際、取り替えるパッキンです。

確認

●パッキンの外径を確認してください。
※呼び13と呼び20では大きさが違います。
13用…パッキン外径φ22.5
20用…パッキン外径φ30.0

水道用ゴム付ケレップ(13用)

水道用ゴム付ケレップ(13用)
特長

蛇口の先端から水漏れする際、取り替えるパッキンです。

確認

●口径を確認してください。
※ケレップ外径14.5および15ミリ
        ↓
   JIS品13(規格品13)が一般的です。

自在パイプ取付パッキン(13用)

自在パイプ取付パッキン(13用)
特長

本体とパイプの間から水漏れする際、取り替えるパッキンです。

確認

●パイプ口径を確認してください。

ねじ込みソケット

ねじ込みソケット
特長

壁面から水栓を取り付ける時に使用します。

確認

●ねじサイズ×長さ(mm)を確認してください。(13×10、13×15…など)
ねじ込みソケット

給水栓プラグ

給水栓プラグ
特長

取り付ける際は給水栓プラグのねじ部分にシールテープをしっかり巻きつけてください。

確認

●取り付けねじ径を確認してください。

フレキパイプ用フクロナット

フレキパイプ用フクロナット
特長

巻物のフレキパイプから定尺サイズを作る際に使用します。

確認

●適用パイプ外径(mm)を確認してください。
※φ16とφ16.8mmの2サイズあります。

給湯器ニップル

給湯器ニップル
特長

給湯器回りなどで使用します。

確認

●取り付けねじ径を確認してください。
※家庭用水栓の取り付けねじ径は一般的に13mmです。

水栓止め

水栓止め
特長

水栓工事中、水栓ソケット・継手などを仮止めするプラグです。

確認

●取り付けねじ径を確認してください。
●シールテープを使用してください。