パンクズ工具の通販モノタロウ > 陸上ポンプ > エンジンポンプの特長

エンジンポンプの特長

池・川・用水路から田畑などへ散水できるポンプです。

エンジンポンプ
特長
  • 田畑への直接散水やスプリンクラー用として、また農機具の洗浄、養殖場などで使用することができます。
  • 電源のない工事現場での使用にも便利です。
  • エンジンの始動は軽く、すぐスタートできます。
  • 使用時には呼び水が必要です。
  • エンジンだから電気のない所で使えます。
呼び水とは…
ボックス画像

配管内部からの空気を抜き取り、真空状態をつくるために必要な水です。
運転前にポンプに水を入れてください。

注意事項長期間使用しない場合は燃料をすべて抜き取ってください。

●吐出量(L/min)を確認してください。
※吐出量とは、1分間にポンプがくみ上げる水量(L/min)のことです。

全揚程ぜんようてい(m)を確認してください。

●接続するホースの口径を確認してください。

  • 口径
  • 25o………吐出量は少ないですが、圧力が高いので勢いがあります。農機、建機の洗浄や畑の散水に。
  • 40・50o…圧力は低いですが、吐出量が多いので田畑の灌水などに。
  • エンジン
  • 2サイクル…コンパクトで軽量
  • 4サイクル…エンジンがかかりやすく、静かで燃費が良い
  • ホース
  • 吸入ホース…サクションホース
  • 吐出ホース…サニーホース   フローホースなど