ノズル内径(Φmm)11
適合883-13
トラスコ品番469-2136
種別ノズル(シングル)
質量(g)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.5
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)13.5
寸法D2(Φmm)10.8
寸法D3(Φmm)11
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様FDA承認済
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~+110
適合チューブ1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)11
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質黄銅板(C2801P)
質量(g)1
寸法H(mm)10
寸法t(mm)6
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)12
取付穴11用
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード62022
1個
¥103
税込¥113
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。
予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)11
トラスコ品番751-0900
質量(g)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1袋(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
スーパーイエロー用検尺機管路などの長さの測定に
寸法(mm)Φ11・Φ14(リール径Φ1200・Φ1400)用
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0791
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)15
質量(g)137
内径(Φmm)11±0.002
外径(Φmm)40
1個
¥21,980
税込¥24,178
42日以内出荷
高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法D(mm)11
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ
液容器とホースを締め込む部品です。
トラスコ品番138-4485
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
用途工作やDIYに
セット内容鉄球×5個
材質鉄
包装形態チャック付きポリ袋
径(Φmm)11
1セット
¥182
税込¥200
当日出荷
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
36日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等
形状丸型
材質N-40
着磁パターン厚み方向着磁
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HU Φ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●全長L:64.5●最小穴径(オリフィス径)d:7●コード番号:303-0001463
アズワン品番67-4858-85
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
仕様●サイズ(W):112mm●サイズ(H):56mm●重量:75g●容量:290mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4637-90
1個
¥699
税込¥769
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HY Φ10.5●ホース内径:8.5~10●材質:C3604ニッケルメッキ付●外形寸法L:27●最小穴径(オリフィス径)d:6●コード番号:303-0001457
アズワン品番67-4858-79
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
仕様●サイズ(W):111mm●サイズ(H):51mm●重量:87g●容量:290mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4637-89
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ