23,899件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15 ラベルサイズ(mm)Φ15
1パック(595片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
ブラック 材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) 適合外径(Φmm)14~18(蛇口) 適合水圧(MPa)0.1~0.7 耐熱温度(℃)60 ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、耐圧
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷


アイリスオーヤマ簡単蛇口口金Φ15
ホースを蛇口に直接つなぐことができる蛇口口金です。適合蛇口: 万能ホーム水栓、自在水栓。適合ホース内径:15~18mm
適合【蛇口】万能ホーム水栓、自在水栓 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド取り付け時:44×44×57 適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
499 税込549
3日以内出荷

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/グレー 質量(g)70 接続方式ホース-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×95 主要材質樹脂 適合ホース内径(Φmm)15~18 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
699 税込769
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N用Φ15カラーボタン
RoHS
シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品
材質ポリアミド樹脂 寸法B(mm)10 寸法A(Φmm)15
1個ほか
62 税込68
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番662-1593 全長(mm)1.2 ホース:スモーク 適合ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(mm)1.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
139 税込153
翌々日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 寸法(mm)Φ15×L20 硬度70°±5° 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24104 適合用途緩衝
1個
62 税込68
当日出荷

1個
139 税込153
翌々日出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1 種類ゴム足 寸法L(mm)5 寸法H(mm)6 適合板厚(mm)1~2 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)14 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21179 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
13 税込14
当日出荷

アイリスオーヤマホースジョイントΦ12Φ15
【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ35.9×80 接続方式ホース-ホース 主要材質樹脂 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
349 税込384
3日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ15
RoHS
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.08 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
15日以内出荷

1セット(20枚)
669 税込736
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.1 種類ゴム足 寸法L(mm)5 寸法H(mm)9 適合板厚(mm)1~2 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)14 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21182 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
14 税込15
当日出荷

【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/グレー 質量(g)46 接続方式ホース-コネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×76 主要材質樹脂 適合ホース内径(Φmm)15~18 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
829 税込912
3日以内出荷

タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用NWフランジ付き 寸法A(Φmm)40 寸法B(Φmm)36 寸法C(Φmm)16 寸法L(mm)48 材質ステンレス(SUS304)
1個
24,980 税込27,478
43日以内出荷



ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途交換用 材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス 仕様オーロラ5専用 トラスコ品番818-7554 セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個 適合ホースリールオーロラ5シリーズ(RS550FJPW)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認 トラスコ品番838-0795 材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ 厚さ(mm)20 質量(g)281 内径(Φmm)15±0.002 外径(Φmm)50
1個
23,980 税込26,378
30日以内出荷

トラスコ品番228-1323 刃径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形 フィルター直径(Φmm)15 管外径(Φmm)8 管長(mm)250
1本
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/グレー 質量(g)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×85 適合ホース内径(Φmm)15~18 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状ネジ付
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
319 税込351
5日以内出荷

ハンドルを回す作業で指を保護します。目立つ黄色なので、操作位置がわかりやすくなります。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 質量(g)1
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができ、取り外し時に水が止まるストップ機能付です。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/グレー 質量(g)63 接続方式ニップル-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×84.4 主要材質樹脂 適合ホース内径(Φmm)15~18 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)15 粒度240 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)ほか
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
91日以内出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

先端直径15mm、高さ16mm。
用途様々な材料試験に 高さ(mm)16 先端径(Φmm)15
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
329 税込362
5日以内出荷


軸径(Φmm)3 外径(Φmm)15 砥石長(mm)25 トラスコ品番852-7058 質量(g)59 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)15 粒度80 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)ほか
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)15 粒度60 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)ほか
2,688 税込2,957
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)15 粒度320 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管 寸法M(mm)22×1.5 寸法E(mm)35.5 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)6 最高使用温度(℃)150 最高使用圧力(MPa)28 材質(本体)黄銅 材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)