エスコ品番EA947HN-4F
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥500
税込¥550
3日以内出荷
1個
¥450
税込¥495
3日以内出荷
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用
質量(g)22
種類化粧座金
寸法L(mm)36
寸法d(mm)6.8
寸法W(mm)3
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±0.25
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA940CS-134
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-4D
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。
成分Cu銅/99.96以上
材質無酸素銅
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C1020BD-H
長さ公差(mm)(-0、+3)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
サービス分類オーダー・加工
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0816
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)30
質量(g)946
内径(Φmm)36±0.002
外径(Φmm)80
1個
¥42,980
税込¥47,278
30日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.046。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:92049-1394/SUZUKI:51153-16700/WP:455035/YAMAHA:5G2-23145-00]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:SRX600 86-89
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ36 [36×48×8/9.5]
高さ(mm)8 to 9.5
タイプTCL
径(Φmm)フォーク:36
外径(mm)48
内径(mm)36
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.025。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[KAWASAKI92049-1035/YAMAHA1KH-23145-00]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36[36 x 48 x 11/12,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:11/12,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:Z400 80-83 GPZ550 81XJR750 81-83
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ36[36×48×11/12,5]
高さ(mm)11/12,5
タイプTCL
径(Φmm)フォーク:36
外径(mm)48
内径(mm)36
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.114。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GILERA:ODN00H00204471/MALAGUTI:120.370.00/YAMAHA:1D4-F2480-00]。適合情報:。ジレラ[GILERA] SMT50 05。マラグーティー[malaguti] MADISON RS250 [マディソン] 99-。タイプ:TC4-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:XT125X/R
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ36 [36×48×11]
高さ(mm)11
タイプTC4-1
径(Φmm)フォーク:36
外径(mm)48
内径(mm)36
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.115。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.6倍の性能を持ち合わせています。タイプ:Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48.5/52.5x6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48.5 to 52.5。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:KAWASAKI Z E1/GPZ R1/KZ H
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ36 [36×48.5/52.5×6/14]
高さ(mm)5
タイプY
径(Φmm)フォーク:36
外径48.5 to 52.5mm
内径(mm)36
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
エスコ品番EA947HN-4G
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
ハンズフリーでスッキリ見える!
材質プラスチック
厚さ(mm)38
全長(mm)65
アズワン品番64-5225-91
1個
¥7,988
税込¥8,787
4日以内出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
3日以内出荷
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
方式外圧式
形状(接合部)シャフト穴径36mm
材質(接続部)NRBゴム
適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B
質量(kg)6.5
仕様(内ろ紙)無
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ
高さ(mm)280
タイプシャフトタイプ、外筒なし
内径(Φmm)36
外径(Φmm)260
圧力(kg/cm2)外圧(3.0)
圧力方式外圧式
重量用に適しています。
Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
用途重量物の搬送に
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
耐荷重(kg)40/ホイール1個
ホイール幅(mm)9
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260
高さ(mm)280
内径(Φmm)36
圧力方式外圧式
適合放電加工油用
質量(kg)7
方式外圧式
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1128
質量(kg)9.16
ホイール幅(mm)9
1本
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1055
質量(kg)6.55
ホイール幅(mm)9
1本
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1047
質量(kg)8.25
ホイール幅(mm)9
1本
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1039
質量(kg)6.6
ホイール幅(mm)9
1本
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
3日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1110
質量(kg)7.33
ホイール幅(mm)9
1本
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1101
質量(kg)6.14
ホイール幅(mm)9
1本
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1098
質量(kg)5.5
ホイール幅(mm)9
1本
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1080
質量(kg)10.91
ホイール幅(mm)9
1本
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1071
質量(kg)8.73
ホイール幅(mm)9
1本
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ