9,290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ 付属品フットポンプ 材質ポリ塩化ビニル 質量(g)約100 寸法(Φmm)約65
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリールΦ65
エコ商品
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)約43 寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5 アズワン品番65-0528-99 RoHS指令(10物質対応)対応 収納可能電線サイズ(mm)約500
1個
339 税込373
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 無着色 Φ65
丈夫な編みひもを使用!
ブラウン 材質 寸法(mm)Φ65×60 ひも長(m)1.5 科目生活科・総合学習
1個
282 税込310
当日出荷


SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ65
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
716 税込788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フライホイールΦ65 t5
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質 質量(g)126 シリーズGF
1個
692 税込761
当日出荷

1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
255 税込281
当日出荷

1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]クリアスノードームΦ65mm
オリジナルのスノードームが作れる! 底面がクリアタイプなので、スノードームライトも作れる!
仕様●商品サイズ:Φ65×70mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):20●材質:PET●1個梱包形態:エアパッキン●製造国:中国 アズワン品番68-0446-91
1個
389 税込428
5日以内出荷

ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂 質量(g)約29 測定範囲(℃)-30~50 精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh) 温度測定範囲(℃)-30~50 測定範囲(%RH)20~80 寸法(Φ×mm)68.5×(D)24 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
1,690 税込1,859
5日以内出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷


片方には特殊繊維の洗い用スポンジと、もう片方には超吸水スポンジを使用したふき取り用スポンジを1本にしたボトル洗いです。1本で、ボトルの底の洗いから、ふき取りまで出来る乾燥いらず、手間いらずのボトル洗いです。最大300mmの深さの水筒に使用出来る伸縮可能の柄を使用しています。使用後はフック掛け出来るので、収納場所にも困らず、清潔に
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:868-W●全長:310~410mm●ブラシサイズ:約Φ65×80mm●材質:洗い用/ポリプロピレン、拭き取り用/PVA、ポリエステル 柄/ポリプロピレン、エラストマー樹脂 アズワン品番65-3897-11
1個
900 税込990
翌日出荷

チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン 全長(mm)500 ブルー 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)Φ65×160
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途金属・樹脂・木材等のバリ取り、面仕上、サンディング、清掃 軸径(Φmm)6 幅(mm)5 全長(mm)60 外径(Φmm)65 毛材砥粒入りナイロン
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NDシリーズ1.0~2.5t用低床用、NC、NB、NA、NPC、NPA、NK、K サイズΦ65×100 部品名称ロードホイルASSYΦ65×100(低床) 部品番号34 機種区分ND低床
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 線径(mm)0.25 軸径(Φmm)6 材質キンセン 形状軸付カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


用途防草シートや敷物類の押さえ杭に エスコ品番EA952AD-400 材質メッキ鋼線、ポリエチレン 全長(mm)180
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1セット(2個)
419 税込461
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷

1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

用途様々な脚付き家具、キャスター脚の固定に エスコ品番EA979DA-13 材質非移行性ゴム ブラック 内径×外径(Φmm)65×88
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

抗菌仕様。ふたは、はめ込み式。冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応の保存容器
アズワン品番65-3861-36
1セット(4個×500枚)
59,980 税込65,978
93日以内出荷

外径(Φmm)65 高さ(mm)10 軸径(Φmm)6 トラスコ品番852-6024 粒度120 全長(mm)50 質量(g)58 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷


1個
8,690 税込9,559
当日出荷

外径(Φmm)65 高さ(mm)10 軸径(Φmm)6 トラスコ品番852-6023 粒度80 全長(mm)50 質量(g)58 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

外径(Φmm)65 高さ(mm)10 軸径(Φmm)6 トラスコ品番852-6025 粒度240 全長(mm)50 質量(g)58 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • φ60