21,951件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ80)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)294 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)340 寸法L1(mm)7 寸法t(mm)13.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)59 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM6 タキゲンコード20383
1個
1,348 税込1,483
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリールΦ80
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約57 寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50 アズワン品番65-0528-98 RoHS指令(10物質対応)対応 収納可能電線サイズ(mm)約1000
1個
439 税込483
当日出荷

対応機種GTH-C(P/V)1660-1、GQ-C2034/1634WS-C/TB 長さ(mm)80 内径(Φmm)80.5
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

狭い場所での使用に便利なコンパクトタイプです。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。 吸着力(N)49 全長(mm)660-1080 吸着面寸法(Φmm)80
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内気側、外気側のセット販売。 吸排気機能付エアコンの吸排気ホースも楽々収納。 加工(カット)が容易で作業効率が向上。
アイボリー 寸法A(mm)80 寸法B(mm)76.4 寸法C(mm)200
1個
239 税込263
6日以内出荷

仕様●サイズ(W):88mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):19mm●材質:シリコン(人工高分子化合物) アズワン品番68-4713-77
1個
459 税込505
8日以内出荷

対応機種GQ16号T/20号のPS排気延長用 関連資料納入仕様図(0.39MB)
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ノーリツΦ80直管
Φ80排気部材
対応機種GQ-2420WZD-F-3、GQ-C□□22WZD-FH 関連資料(0.09MB)
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
5日以内出荷

1セットで可能な円筒給排気長さは、内管と外管を組み合わせると805-1420mmです。
セット内容伸縮管外管×2本/取付金具×2組/伸縮管内管×2本/脚×2組/エルボ×2個※この他に取付金具がセットになってます。 仕様エルボΦ80サイズ:外寸Φ80mm、内寸Φ81mm伸縮管Φ80サイズ:全長805-1420mm、外寸Φ80mm、内寸Φ81mm 関連資料商品仕様図(0.06MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Φ80排気部材
対応機種GQ-2420WZD-F-3、GQ-C□□22WZD-FH 関連資料(0.09MB)
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
769 税込846
当日出荷

対応機種GQ-2037WX-T、GQ-1637WX-T、GQ-2039WS-C-1、GQ-1639WS-C-1、GQ-1639WE-C-1、GQ-1628AWX-T、GQ-1628WS-T 関連資料納入仕様図(0.04MB)
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷

強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!。アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 。固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!
用途各種機器、装置の移動防止 使用工具剥離用工具(別売):LT-390P 寸法(Φ×高さH)(mm)80×23.5 構成Φ80円盤(六角モジュール付)×1セット 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)210 耐久性10年 素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
1セット
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
959 税込1,055
5日以内出荷

ノーリツΦ80エルボN90
Φ80排気部材
対応機種GQ-2420WZD-F-3、GQ-C□□22WZD-FH 関連資料(0.09MB)
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Φ80排気部材
対応機種GQ-2420WZD-F-3 適合壁厚(mm)~200 関連資料(0.7MB)
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷



手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
直径×長さL(Φmm×mm)80×125
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴をあけない接着固定。アンカーボルト取り付け用の穴に設置。本製品を対角に設置して使用することを推奨します。対象物重量により数量を増やしてください。
仕様●サイズ:Φ80mm●構成:本体×1、プライマーB×1●素材:アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類●重量:約600g●概寸:径80×高さ37mm(組立時)●対象物重量:200kg以下/個●耐震度:震度6強 アズワン品番65-8129-06
1個
3,898 税込4,288
17日以内出荷

VIBRA(新光電子)HTR用計量皿(Φ80mm)
用途新光電子製 HTR用計量皿 計量皿寸法(Φmm)80 適合機種HTR-80・120・220
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

仕様排気部:防鳥網付き 適合機種GQ16号/20号のPS排気延長用
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

VIBRA(新光電子)XFR用計量皿(Φ80mm)
用途新光電子製 XFR用計量皿 計量皿寸法(Φmm)80 適合機種XFR-135・225W・224
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1本
2,178 税込2,396
3日以内出荷

Kartell(カルテル)粉末ロート PP製 167 Φ80
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。 オートクレーブ可。
口径(Φmm)80 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)22 高さ(mm)約55(ロート部) 外径(Φmm)約81(ロート開口部) 足径(Φmm)15 足下外径(Φmm)約14.8 足内径(Φmm)約11.8
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
769 税込846
当日出荷

仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石) 寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80 質量(g)1197 吸着力29.5kg ねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
1セット
9,980 税込10,978
当日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)80 高さ(mm)25 粒度80 トラスコ品番852-9996 質量(g)156 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷