鋭い歯を持つ危険な鱧(はも)も、これなら安心。うなぎつかみにもOK!
材質エラストマー樹脂・ステンレス
全長(mm)370
質量(kg)0.35
刃長(mm)220
TKG品番9-0585-2401
TKG品番(2017)6-0525-2101
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
鋭い歯を持つ危険な鱧(はも)もこれなら安心。
うなぎつかみにも便利です。
全長(mm)370
材質身材:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:サーモプラスチック
刃長(mm)220
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質SUS304
サイズ(mm)400
寸法L(mm)410
寸法L1(mm)255
寸法L2(mm)120
寸法B(mm)106
寸法B1(mm)30
質量(g)600
関連資料(0.01MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など
材質(柄)樫、(鉤)鉄
A4クリアファイルが収納可能。
サイズA4
色クリア
材質PP
寸法(mm)317×253×27
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
たっぷり収納できる厚型タイプ。
サイズA4
色色指定なし
材質PP
外寸(mm)307×235×43
内寸(mm)297×215×36
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
フェンスなどにはさみ込みミラーを取付ける金具です。
用途ミラーオプション
仕様はさみ込みタイプ
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
仕上亜鉛メッキ
取付穴径(Φmm)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)約48
C型
用途石膏ボード用
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
埋込配線用のはさみ金具、大サイズです。 埋め込み配線用
用途取付枠固定用
サイズ大
使用壁厚(mm)12~18
1組
¥109
税込¥120
翌日出荷
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
埋込配線用のはさみ金具、小サイズです。 ボックスなしで器具をボードに固着します
用途取付枠固定用
サイズ小
使用壁厚(mm)5~10
1組
¥109
税込¥120
翌日出荷
1個
¥93
税込¥102
翌々日出荷
ボックスなし工事が可能です。挟み金具を用いて壁等に埋め込み器具の取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA940CE-305
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
用途石膏ボード用
寸法(mm)24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)7~18
アズワン品番64-2282-49
ねじサイズM4
1セット(2個)
¥200
税込¥220
当日出荷
1袋(2個)
¥149
税込¥164
4日以内出荷
用途ホテルミニプレート・巾木コンセント用
適合9~15mm壁用
種類4連用
1箱(10個)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
翌日出荷
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ