327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造あけぼの 目地刷毛 平 白
RoHS
化繊刷毛の定番。 作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。 幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
用途目地・サッシュ用 形状 毛丈(mm)32 毛色白色 玉厚(mm)5.5 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途隅切り用 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 玉厚(mm)10 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用/隅切り用 毛色白色 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適です。 狭い箇所や細かい所もきれいに塗れる小回りの利く便利な目地筋違刷毛です。
用途目地・サッシュ用 毛丈(mm)32 玉厚(mm)5.5 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途目地用/サッシュ用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造あけぼの トジ型 平 白
RoHS
化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。●高級化繊を使用した、作業性と洗浄性に優れた、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用の平型刷毛です。
用途水性塗料刷毛・溶剤系塗料・反応硬化などに。 形状 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)60 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)25 板幅(mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷


最近の速乾性塗料の毛長厚塗用として、毛腰のしっかりした含みの良い樹脂繊維で製作しています。 塗料の引き伸ばしはもちん、塗り圧の微妙な感触が手に伝わって作業性の向上が得られます。
用途水性塗料用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途水性塗料用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速乾タイプや水性塗料に適した刷毛です。 刷毛目がでない均一で美しい仕上がり。 毛抜けがなく、たっぷりした毛厚で塗料の吐き出しもよく、また毛のまとまりもよく、耐久性に優れています。
用途速乾性塗料・水性塗料 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。 使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。 黄金色に輝くストレート。
形状筋違 毛丈(mm)40 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途ダメ込み用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)ほか
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

アケボノ(梱包機器)自動梱包機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。 フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。 周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。 テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。 テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
用途簡易結束用に 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.25
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T-711 WH-Z 目覚し時計  あけぼの MAG(ノア精密) 動画あり
コチコチ音の静かな連続秒針 見やすい文字板
表示方式アナログ 機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、集光文字板関連製品 材質プラスチック 寸法(mm)120×137×72 質量(g)170 種類置時計 電池単3形マンガン乾電池1本 アズワン品番65-0559-70 アラーム付き
1台
969 税込1,066
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

マルハニチロあけぼのさけ 180g
カラフトマスをシンプルに食塩だけで味付けした素材缶です。
栄養成分エネルギー:236kcal、たんぱく質:32.9g、脂質:10.6g、炭水化物:2.2g、食塩相当量:1.4g 原材料からふとます(さけ)、食塩 アレルギーさけ
1ケース(180g×48個)
26,980 税込29,138
4日以内出荷

マルハニチロあけぼのさけ 90g
カラフトマスをシンプルに食塩だけで味付けした素材缶です。
栄養成分エネルギー:122kcal、たんぱく質:15.9g、脂質:6g、炭水化物:1g、食塩相当量:0.8g 原材料からふとます(さけ)、食塩 アレルギーさけ
1ケース(90g×48個)
16,980 税込18,338
4日以内出荷

大塚刷毛製造あけぼの 目地刷毛 平 白
RoHS
化繊刷毛の定番。●作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
用途目地・サッシュ用に。 形状 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)32 材質(毛)PBT 主な用途目地用 毛色白色 玉厚(mm)5 金具幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

大塚刷毛製造あけぼの 金具 筋違 白
RoHS
トジ型タイプを更に、金具で止め強化したタイプです。 高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。
形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PBT) 毛色 玉厚(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(50枚×12袋)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定範囲:残留塩素(mg/L) 0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0セット内容:コンパレーター×1 攪拌棒×1 ディスク×1 試験管×2 DPD-1R試薬、DPD-3試薬 各50錠 携行バッグ×1
セット内容コンパレーター×1、攪拌棒×1、ディスク×1、試験管×2DPD-1R試薬、DPD-3試薬 各50錠、携行バッグ×1 質量(kg)0.32 測定範囲(mg/L)残留塩素/0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0 TKG品番9-0635-0101 TKG品番(2017)6-0566-0101
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

仕様DPD法 セット内容コンパレーターカード×1 試験管×1 攪拌棒×1 測定スタンド×1 DPD-1R試薬×50錠 携行袋×1 測定範囲残留塩素(mg/l) 0.1・0.2・0.4・0.8・1.0・1.5 アズワン品番64-4188-07 TKG品番9-0635-0201
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

抹茶入りの茎茶でございます。静岡県産の茎茶に宇治抹茶をブレンドしております。茎のさわやかな香りに抹茶のまろやかな風味が漂います。手頃な価格で日常茶としておすすめでございます。
種類茎茶
1箱(100g×50個)
23,980 税込25,898
5日以内出荷

1ケース(50枚×18袋)ほか
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新鮮なカラフトマスをそのまま缶に詰めました。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(90g×12個)
4,498 税込4,858
3日以内出荷

筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。
用途一般的塗装、小刷毛は筋塗り 水性塗料用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途水性塗料用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご飯がくっつきにくい(Wエンボス加工)。ご飯がはっきり見えやすく、使用頻度の多い業務用に適しています。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~120
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。 「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
グレー 材質ポリプロピレン 容量(L)2.5
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

アカギのぞみ
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
材質ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万能 銀助 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造万能 銀助
RoHS
外装作業に特化した刷毛。ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途外装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造ハイシルク 筋違 白
RoHS
腰がしっかりしてスムーズな感触が得られます。 速乾タイプや水性塗料に適した高品質で高性能の化繊刷毛です。
用途水性塗料・ハイシルク塗料等。 形状筋違 種類刷毛
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛腰が強くなめらかな塗りが特徴の化学繊維を使用し、毛先は繊細に薄口に仕上げました。 滑らかに塗ることができ、建具や木枠サッシ周りなどで特に活躍します。 洗いやすい繊維を使用していますので、根元に塗料の塊が残りにくく、すぐに毛が開いてしまうこともありません。水性木部塗料、水性クリアーをはじめ水性塗料全般におすすめします。
用途水性塗料用 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポータルアンドクリエイティブ昭和書体スーパーセレクトパック
フォントの販売支援・著作権管理活動を行うフォント・アライアンス・ネットワーク事務局が、株式会社昭和書体の協力により、昭和書体の各フォントを企画パッケージ製品化したものです。昭和書体は、株式会社昭和書体により書家「綱紀栄泉(つなのりえいせん)」の書き綴った毛筆諸本をデジタル化した毛筆書体です。その最大の特徴は毛筆書体独特のかすれやにじみをより忠実に再現したもので、直筆と見分けがつかないほどの本格的な毛筆書体です。本製品は昭和書体全45書体のラインナップである基本書体、デザイン書体、江戸文字、高解像度書体のそれぞれのカテゴリから好みの書体をセレクトして利用できるセレクトパック方式となっております。高額な人気の高解像度書体も含めて9書体をバランスよくセレクト利用することができ、昭和書体初心者も使いやすくなっております。POP、ちらし、DM、飲食店メニュー、和風を表現する媒体やコンテンツなどにも幅広くご利用いただけます。収録内容:昭和書体合計45書体の中から、基本書体シリーズ2書体、高解像度書体シリーズ3書体、デザイン書体シリーズ2書体、江戸文字シリーズ2書体を選択してご利用いただけます。基本書体:昭和楷書/昭和行書/雷神/風神/龍神/花神/清龍/昇龍/新太楷書/あけぼの。高解像度書体:豪龍/雲龍/白龍/天龍/如来/黄龍/草龍/般若/滝/黒龍/栄泉楷行書/白虎/栄泉楷書/風来坊/陽炎/かぐや/闘龍/飛龍/仙人/銀龍/華墨/翁/天空/心龍/寿鶴/朱雀。基本書体(デザイン書体):遊刃/遊和/金剛/遊隷。基本書体(江戸文字):極太楷書/昭和ひげ文字/昭和寄席文字/昭和勘亭流/文龍。特典『筆書系基本書体』11書体:セイビタカナワB/L/M/UB(楷書)、セイビシバB/M/UB(行書)、セイビミタM(隷書)、セイビ正隷書体B/M、セイビ宋朝体。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20 ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント 材質ポリプロピレン 質量(g)12(1本) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1セット
689 税込758
当日出荷

表面に凸凹を設け、さらに凸凹に微細な起伏 (Wエンボス加工)を設けることでご飯との接着面を少なくし、水分を残留しやすくしている為ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も細めの入隅箇所にもピッタリ
形状筋違 毛丈(mm)25 毛色白色 玉厚(mm)8 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
1セットほか
特価
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。 磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。
材質本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス 全長(mm)90
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)