1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
全長(mm)155
材質クロームメッキ
TKG品番9-0586-1201
TKG品番(2017)6-0526-1001
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ウニのトゲが簡単に切れます。バフンウニの殻を切って器にできます。
全長(mm)160
材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼
TKG品番9-0586-1101
TKG品番(2017)6-0526-0901
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×130×30
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×117×15
ウニ殻骨格が持つ多孔質構造(孔径約10~40μm)により硝化細菌付着面積が大きくすぐれた生物ろ過機能を有します。
アルカリ性のウニ殻成分が溶出する事で飼育水のpHの低下を抑制します。
水産廃棄物の再利用品で「北海道認定リサイクル製品」に認定されました。
実験材料としてバフンウニの発生段階を固定して小びんに入れたものです。生きたウニの発生実験は意外に困難ですが、この実験材料はいつでも観察実験ができ、染色や永久プレパラート製作もできます。
付属品ピペット1本
1セット
¥5,700
税込¥6,270
4日以内出荷
1パック(25個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
全国ふりかけグランプリ2017金賞。うにフレークを自社生産することで、うにの香りと旨みをより強く実感できるように工夫しました。パスタや混ぜご飯の素としてもお好みに応じてご利用いただけます。うにの香りとおいしさがたくさん詰まったちょっと贅沢なうにふりかけをご賞味ください。
保存方法直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
原材料うに風味顆粒(乳糖、でん粉、うにペースト、食塩、砂糖)、パン粉、うにペースト、ごま、発酵調味料、のり、たまご顆粒(でん粉、全卵粉末、デキストリン、加糖加塩全卵、砂糖、その他)、いりこ風味顆粒(乳糖、いりこ、砂糖、でん粉、食塩、酵母エキス)、砂糖、食塩、青さ、醤油/調味料(アミノ酸など)、着色料(アナトー、カラメル、紅麹、ウコン、トウガラシ色素)、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に乳成分、卵、小麦、大豆、ごまを含む)
栄養成分エネルギー:135kcal タンパク質:5.1g 脂質:3.2g 炭水化物:21.4g 食塩相当量:3.5g
1個(35g)
¥389
税込¥420
6日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
生まれたその日から使えるやさしさ。
赤ちゃんの髪の毛からつま先まで優しく洗い上げる弱酸性全身シャンプーの泡タイプ。
まばたきが苦手な赤ちゃんのために、目にしみにくいノーモアティアーズ処方。
デリケートな赤ちゃんの肌を優しく、しっとりと洗い上げます。
水と同じくらい低刺激で、目にしみにくいように処方されています。
使用場所浴室
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)2.0
質量(g/パック)18.9
商品タイプ替芯
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別海産物関連
文字のぼり 獲れたて!!新鮮!!うに
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1セット(96g×12個)
¥3,898
税込¥4,210
3日以内出荷
ごはんにかけるだけ!簡単にエネルギーを補給。おかゆやパンにも使えます。提供されにくいメニューの風味を実現。海鮮風味のうに味を手軽に味わえます。
賞味期限製造後8ヶ月
原材料植物油脂(国内製造)、還元水あめ、しょうゆ、卵黄、食塩、卵黄油、うにソース、酵母エキスパウダー/ソルビトール、酒精、調味料(アミノ酸等)、香料、カロチノイド色素、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉
栄養成分(1袋10g当たり)エネルギー60kcal、たんぱく質0.1g、脂質5.7g、炭水化物1.7g、ナトリウム131mg、カリウム4mg、リン6mg、食塩相当量0.3g
1箱
¥999
税込¥1,079
5日以内出荷
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
こだわりの濃厚なうにたれを贅沢にみだれ掛けした、うにの旨みを存分に味わえる揚げせんべいです。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(64g×12個)
¥2,598
税込¥2,806
3日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり 生うに 厳しい目で選んだ特選素材です
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
うにと相性のよい帆立だし・醤油を使用することで、よりうにの旨みが引き立つよう工夫をした、うにの濃厚な旨みが楽しめるパスタソースです。別添国産切りのり付き。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(52g×10個)
¥3,098
税込¥3,346
3日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
独特の歯ごたえが楽しいえいひれに、旨みとコクがきいた、やまみの濃厚うに醤油を贅沢にたっぷりからめて仕上げました。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(26g×10個)
¥3,498
税込¥3,778
3日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
全長(mm)227
材質18-0ステンレス・天然木
TKG品番9-0531-1101
TKG品番(2017)6-0474-1001
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
種別純正品
適合MFC-J6710CDW/J6510DW/J5910CDW/J960DN・DWN/J955DN・DWN/J860DN・DWN/J840N/J825N/J810DN・DWN/J710D・DW/J705D・DW、DCP-J940N/J925N/J740N/J725N/J525N/J540N
適合機種メーカーbrother
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
加圧式ボールペンリフィール内蔵。
濡れた紙にも!
上向き筆記OK!
速書きでもカスレない!
氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6
最大径(Φmm)12.4
材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)
全長(mm)144
質量(g)13
シリーズパワータンク
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号18 112 199
入数(本)1
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ