〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。
タイプ6分割
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×340
TKG品番9-0687-0401
TKG品番(2017)6-0606-0701
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
タイプ6分割
直径×高さ(mm)55×90
TKG品番9-0687-0501
TKG品番(2017)6-0606-0801
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。
タイプ8分割
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×340
TKG品番9-0687-0402
TKG品番(2017)6-0606-0702
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。
替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。
定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫
備考本体(替刃7枚付属)
使用目的家庭菜園
切断対象きゅうりの収穫、葉かき
ハンディタイプなので、場所をとりません!
1)『早い』
数秒でタネを取りながら6又は8等分に分割します。
2)『簡単』
投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。
3)『正確』
画期的なスプリング効果によりきゅうりの曲がり、太さに左右されず手切りに比べて正確に等分割されます。
4)『切れ味がよい』
伝統の刃物メ-カ-としての技術により、特殊な形状のステンレス系の刃物を使用してますので、切れ味がよく持続します。
5)『掃除がラク』
刃の部分のみを簡単に取外せますのでラクに洗えます。
6)『経済的』
曲がったきゅうりが使用できるのできゅうりを安く仕入れられます。
7)『能率的』
慣れないパ-トの方でも包丁より早く簡単に作業できます。
タイプ8分割
直径×高さ(mm)55×90
TKG品番9-0687-0502
TKG品番(2017)6-0606-0802
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
投入口径:Φ40・きゅうりを入れて押し込み、下から引き抜くシンプル構造で使いやすく、お手入れも楽に行えます。
材質SUS ABS アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×230×310
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質ステンレス
質量(kg)0.3
外寸(mm)Φ52×H90
内寸(mm)Φ48×H90
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫
使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫
切断対象きゅうり
質量(kg)3
サイズ(mm)300×300×H340
投入口サイズ(mm)Φ72
材質ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)55(50)×90
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
指に装着!
素手感覚でらくらく収穫作業!
指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。
プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。
使用目的収穫
切断対象山菜、野菜
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100
色オレンジ
適合KY-6HKY-6用替刃
TKG品番9-0687-0403
TKG品番(2017)6-0606-0703
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
適合KY-8HKY-8用替刃
TKG品番9-0687-0404
TKG品番(2017)6-0606-0704
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●芯抜10分割用●コード番号:AD1467
アズワン品番67-2478-25
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
〈使用方法〉。▼投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。▼画期的なスプリング効果によりきゅうりの曲がり、太さに左右されず手切りに比べて正確に等分割されます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。"
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫
使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫
切断対象きゅうり
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。
用途農作物の収穫作業。
材質刃部:ステンレス
使用目的収穫作業
切断対象農作物
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。
ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。
用途葉かき・収穫作業
材質ステレンス
サイズフリー
使用目的葉かき・収穫作業
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
AK-3710用ナイロンカッターです。
付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付
トラスコ品番379-8810
適合機種AK-3710
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
玉ねぎのスライス・きゅうりの輪切り・キャベツやだいこんのせん切りなどに
適合機種MK-K41/K45/K46/K47/K48/K48P/K51/K55/K56/K57/K58/K60/K60P/K61/K71/K72/K73/K74/K75/K76/K77/K78/K80/K80P/K81
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
光沢のあるシャープな切れ味長ネギの斜め厚切りもできる。回転丸刃/くし刃3mmピッチ。オプションできゅうりの半円切りができる 半円アタッチメントもあります。オプションで投入口Φ60、Φ83mmタイプもあります。 (いちごのスライス等にとても便利です。)
付属品回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器
材質ステンレス
厚さ(mm)スライス:1・2・3(ワッシャー調節)
質量(kg)20
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)180/220
刃径(Φmm)刃物:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×500×465
安全装置センサー感知による回路遮断
処理能力約60~120kg/時
投入口サイズ(mm)Φ41
仕様ナイロンコード(Φ2.0×3m付)
適合機種AK-3000
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
適合機種BK-2300・AK-6000・刃物外径230mm採用のエンジン刈払機
1セット(6枚)
¥419
税込¥461
3日以内出荷
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
形状極薄特殊波形リム
刃厚(mm)1.0
1枚
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
適合機種ED-351、ED-400E
適合機種ED-351、ED-400E
全長(mm)305
刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。
エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に
一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に
100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg
全長はクラス最短のコンパクトボディ
LEDライト付
最大切込深さ(mm)52
回転数(min-1[r.p.m])3300
電源(V)単相100
電流(A)12.5
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×270×231
質量(kg)3.8
付属品147mmレーザスリットチップソー(鉄工・ステンレス用)・ボックススパナ10mm・ソーガイドフェンス
コード長さ(m)5
チップソー外径(Φmm)147
チップソー内径(Φmm)20
定格電流(A)12.5
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300
保証期間1年
仕様・用途LEDライト付
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付
ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)400
回転数(min-1[回/分])6400
ハンドル形状ループハンドル
付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付)
トラスコ品番379-8372
長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。
寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250)
電流(A)4.3
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])11000
コード長さ(m)0.25
刃の種別ナイロンカッタ
延長コード(m)10
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
仕様ナイロンコード(Φ2.4×4m付)
適合機種エンジン刈払機
1個
¥4,288
税込¥4,717
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ