くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185
耐熱温度(℃)225
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カラだけ割って中身が割れない。ストッパー付
材質本体/ABS樹脂 金属部/ステンレス
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×10
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
銀杏の大きさに合わせて爪を調整できるのは「ぎんなんぼうず」だけ。殻は割っても、実は割れない。樹脂製ハンドルで握りやすく、手も痛くならない。梅干しの種やピスタチオも割れる
材質本体、ツメ:鉄(クロームメッキ)/ハンドル部:エラストマー樹脂/キャップ:塩化ビニール
全長(mm)約142
質量(g)130
TKG品番9-0572-0701
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
良質ブランド「たか印」の商品です。ぎんなんを刺すのに最適な細見の竹串です。直径2.1mmです。
材質竹
種類ぎんなん串
握りやすいハンドル形状とバネの力で、簡単にぎんなんが割れます。
実までつぶさず、殻が飛び散りにくい。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度)殻割り部:ステンレス刃物鋼バネ:18-8ステンレス
質量(g)約94
寸法(cm)約14.8×6×1.9
アズワン品番64-3673-67
1個
¥919
税込¥1,011
欠品中
材質天然木、ステンレス
柄長さ(mm)210
外径×深さ(Φmm×mm)230×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
固い皮もパチッとかんたんひとわり。
材質ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
質量(g)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
全長(mm)435
材質(本体)SUS304
外寸(mm)Φ220×H50
材質(柄部)木
メッシュ14
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。
軸径(Φmm)6
幅(mm)(ベアリング)9.5
九州で収穫されたぎんなんの殻をそのシーズン中に割り、パックした商品です。(およそ21~33個入り)
1箱(85g×6個)
¥2,398
税込¥2,590
4日以内出荷
銀杏の大きさに合わせて調節でき、実を割らずに殻を割れます。ストッパー付で中の実を傷めません。梅干しの種、ピスタチオ等も割れます。
全長(mm)約150
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1セット(500本)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質SK鋼材
全長(mm)205
TKG品番9-0572-0801
TKG品番(2017)6-0512-2401
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
材質ステンレス
外寸(mm)Φ160×H50330
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ぎんなんに最適。
材質竹
長さ(cm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500本)
¥499
税込¥549
当日出荷
くるみの殻割り。ぎんなんの殻割り
材質金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×15×185
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
1日1個健康食品。くるみ割り、くるみの割れ目に刃部を押し当て軽くハンドルを握ってください。くるみ(炒り)は、アーモンドと同じくビタミンE・リノール酸を多く含みます。ケーキに入れたり、刻んでサラダに混ぜ合わせたり、風味を生かしていろいろな料理に使ってみてください。ぎんなん割りは、ぎんなんのうす皮を熱湯に入れて穴杓子の背などでこすりながらゆでると、きれいにむけます。実を取り出し、油で揚げたり、焼いたり、茶碗蒸しの実などにご利用下さい。
用途くるみやぎんなん割りに
タイプ受け皿
グリップタイプ滑りにくい仕様
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
小さいながらも鉄器の重厚感により、料理を豪華に演出できます。
木台は、1枚板を使用しているので長く使えます。
IH使用できません。
材質ステンレス
幅(mm)【皿】145
寸法(mm)【木台】170×150×17
高さ(mm)35
質量(g)600
奥行(mm)135
内寸(mm)140×130×30
板厚(mm)【皿】4~5
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
天然醸造のはつかり醤油をベースに使用した炊き込みご飯の素です。本品をお釜にいれて炊くだけで、ご家庭で本格的な炊き込みご飯をお楽しみいただけます。
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(90g×20個)
¥10,980
税込¥11,858
3日以内出荷
食器洗い乾燥機使用不可
材質金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
質量(g)225
寸法(cm)4.7×18.5×1.5
アズワン品番64-1210-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
良質ブランド「たか印」の商品です。松葉をかたどった竹製の串です。串の先が二またになっており、黒豆やぎんなんなどを刺して盛りつけに彩りをそえます。
材質竹
種類松葉串
本数100本
細くて刺しやすい竹串です。エリアによっては「ぎんなん串」とも呼ばれています。創作料理にもおすすめ。
材質竹
坊主面・ぎんなん面・ひょうたん面・両段さじ面など各種タイプがあります。
用途各種飾面の面取加工
適合機種トリマー・ルーター
材質超硬
軸径d(Φmm)6
適合被削材種木質系材料
便利な5つの機能付。
1、つかむ2、絞り出す3、ぎんなん割り4、切る5、栓抜き。
洗って清潔!
材質刃ステンレス刃物鋼/柄:ABS樹脂
質量(g)100
寸法(cm)22.5×7.0×1.2
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、中身に良くフィットします。
ナイロンをベースにL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
ヒートシール性に優れています。真空包装・含気包装・粉物包装での破袋の心配がありません。
開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。
シール幅は両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(カット野菜、漬物(塩漬、粕漬、酢漬、浅漬)、さわし柿など)
水産加工品(しめ鯖、くさや、鰹節、蒲焼、ちくわ、蒲鉾、スモークサーモン、生わかめ、一夜干し、海産珍味など)
農産加工品(枝豆、里芋、グリーンピースなど)
調理食品(コロッケ、から揚げ、ギョウザ、うどん、たこ焼きなど)
酪農畜産加工品(チーズ、ハム、ベーコン、ソーセージ、合挽きミンチなど)
農産穀類(米、小麦粉、天津甘栗、ぎんなんなど)
性能耐寒性(冷蔵)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)
形状三方シール袋
構成ONy15//L-LDPE40
関連資料成績書
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで広く対応できます。
ナイロンをベースにL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
加熱殺菌時の突刺による破袋防止の為、袋のコーナー4ヶ所ともRカット加工されています。
開封性をよくするためにV型ノッチ加工されています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(山菜水煮、ぎんなん、甘栗、栗甘露煮、湯葉、味付かんぴょう、豆類水煮、煮豆など)
畜肉加工品(ハンバーグ、ミートボール、角煮など)
水産加工品(佃煮、甘露煮、蒲鉾、薩摩揚げ、煮魚など)
調理食品(カレー、ミートソース、シチュー、ソース、スープ、おでん、おかゆ、麻婆豆腐、丼の具、肉じゃが、煮物、ビビンバ、味付いなり、すき焼き、もつ煮、土瓶蒸し、パスタソース、あんこ、炊き込みご飯の素など)
性能耐寒性(-40℃)、ボイル(100℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、角Rカット(4ヵ所)、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成ONy15//耐熱L-LDPE60
関連資料成績書
材質18-8ステンレス
全長(mm)415
外寸(mm)210×170×H65
メッシュ8
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
ベアリング外径E(mm)8
仕様コロ付
材質超硬
刃径(Φmm)8
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
付属品六角レンチ(2.5m)
材質スチール
軸径(Φmm)6
先端形状ギンナン面コロ付き
関連キーワード
1
2
次へ